63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ39 ベルト長さ(mm)991 寸法T(mm)10 寸法W(mm)16.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB39
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ39 ベルト長さ(mm)991 寸法T(mm)9.3 寸法W(mm)22 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB39オレンジ
規格LB39レツド 部品名称Vベルト LB39オレンジ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB) 図解NoMS651DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS450DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR6T2-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS511R4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS550DR4 カバー及びクラッチ部品_No.40、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS410R4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.41、MS753DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR4 カバー及びクラッチ部品_No.41、MS651DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS450ADR4 カバー及びクラッチ部品_No.40、MS551DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS651DR4-Y カバー及びクラッチ部品_No.41、MS653DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、SSAーC421 本体部品_No.23、MS753DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.40、MS650RCY-3 カバー、テンション部品_No.34、MS613R4T-M クラッチ、テンション部品_No.41、MS513DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS651DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS513DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS511R4T-M クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.41
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB39オレンジ
規格LB39レツド 部品名称Vベルト LB39オレンジ 関連資料(0.91MB) 図解NoMS613MC-A-60HZ フレーム部品_No.28
1個
3,345 税込3,680
7日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格電圧(V)2.4 定格容量800mAh 純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

DONGIL RUBBER BELT農業機械用Vベルト
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
用途農業機械用
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。 サイズS タイプ抜き 本体縦(mm)26
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。放射束 = 40mW。放射強度 = 65mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 3 x 4.5mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSLB3940シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLB3940は赤外線(IR)発光ダイオードです。この高速IR LEDは、標準のT-1 (3 mm)透明エポキシパッケージに収納されています。VSLB3940赤外線LEDに最適な用途には、赤外線リモコン装置、空気伝送システム、光学式カウンタやカードリーダー用の赤外線光源があります。. VSLB3940 IR LEDの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール ピーク波長: 940 nm 高速 高出力及び高輝度 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
978 税込1,076
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

1個
特価
7,490 税込8,239
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

表紙素材は半透明カラーPPシート
サイズA5判用 質量(g)110 収納枚数(枚)60
1冊
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト CADデータあり
付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)9.525 歯形L
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材 種類タイミングプーリ プーリーB形 適合ベルトS8M
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/ポリエステル天板/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

キャスター付の為、移動が簡単にできます。使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)810 材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+) 材質(キャスター)ゴム車 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 材質(天板)ポリエステル 色(天板)パールホワイト キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)200 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(脚部)パールホワイト
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ ピッチ(mm)8 歯形S8M
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用 カッター (コンビマスター)
RoHS
コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

キャスター付の為、移動が簡単にできます。使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)840 材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+) 材質(キャスター)ゴム車 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 材質(天板)ポリエステル 色(天板)パールホワイト キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)200 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(脚部)パールホワイト
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38 質量(g)360 溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17 適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用 溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8 サイズ(mm)60×55(H)
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷




1個
359 税込395
翌々日出荷


1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプL050(W/14、H2.5) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シーケー金属1押継手 水栓チー
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状水栓チーズ 材質SUS304、SCS13 寸法L1(mm)50 規格SAS322、JWWA G 116 ねじの種類Rp
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプS8M150(W/17、H3.5) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

ウッドワン床見切り材D型
幅(mm)30 厚さ(mm)15 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クツワ鉛筆削り
キッズデザイン賞受賞!指をはさまない安全設計!
ライトブルー 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

センサー内蔵の無線タグ。TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトウエアのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。【親機・中継機の準備】。TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。
仕様●無線部●通信方式:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16●送信出力:9.19dBm●マイコン部●プロセッサ:32ビット RISC●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●アンテナ●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.8dBi(ケースなし)/-0.46dBi(ケースあり)●偏波:直線偏波●搭載センサー●温湿度センサー:SHT40(Sensirion)●磁気センサー:DRV5032FD(Texas Instruments)●ウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)●LED:LB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors) アズワン品番67-0404-80
1個
4,198 税込4,618
欠品中

  • おすすめ人気ランキング
  • lb-47