カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「lb-76」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB76 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB76三ツ星ベルト
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ76ベルト長さ(mm)1930寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB76 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB76三ツ星ベルト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ76ベルト長さ(mm)1930寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
V-BELT,BLADE(LB76 ホンダV-BELT,BLADE(LB76ホンダ
5,098税込5,608
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(79件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
高張力鋼用溶接棒 神戸製鋼高張力鋼用溶接棒神戸製鋼
3,798税込4,178
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
520N/mm2級高張力鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 全姿勢での作業性、とくにアークの安定性、スラグのはく離性、ビードの外観などが良好です。520N/mm2級高張力鋼の溶接のほか、硬化肉盛溶接の下盛溶接などにも適しています。
棒端色:青白色、二次着色:緑色吸収量200J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211、D5316伸び(%)29(一例)AWS規格A5.5、E7016-G該当引張強力(N/mm2)600(一例)降伏点(N/mm2)510(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
折たたみ式パノラマ背景 クロマキーキット Manfrotto折たたみ式パノラマ背景 クロマキーキットManfrotto
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
簡単に組立可能な自立型のクロマキー背景キット
用途クロマキーグリーンのカバーを、折りたたみ可能なアルミフレームにクリップで留めるだけで、クロマキー撮影背景が完成します。付属品専用ケース質量(kg)9グリーン幅(m)4高さ(m)2.3
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズTOHO(トーホー)
289税込318
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)3
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対青木精密工業
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸青木精密工業
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸青木精密工業
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
B型ボックス棚 ナイキB型ボックス棚ナイキ
78,980税込86,878
1個
20日以内出荷
付属品棚板5枚仕上粉体塗装仕上
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボールスライド IKO(日本トムソン)ボールスライドIKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
オシア8 10mx5カラー 400m SHIMANO(シマノ)オシア8 10mx5カラー 400mSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ジギング・キャスティング専用PE
材質PE10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)400編上数8
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
サイクロップラチェットセット WeraサイクロップラチェットセットWera
69,980税込76,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90送り角度(°)5
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
サブ セット ST. ロック キ (LB06) MAZDA(マツダ)サブ セット ST. ロック キ (LB06)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイDIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【プリンストン】★液晶ディスプレイPTFBFE-24WPTFBLD-24SPTFBLD-24WPTFBLD-27SPTFBLD-27WPTFBLS-24WPTFGFA-24CPTFGFA-27CPTFGLB-25WPTFGLB-27WPTFGSA-24WPTFWFE-24WPTFWLD-24WPTFWLD-27WUP-HC32C★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13【ORION/オリオン】OL40RD100OL40XD100OL43XD100OL50RD100OL50XD100OL55RD100OL55XD100OL65XD100OL65XD300【HP/ヒューレッドパッカード】★パソコン/モニター/ディスプレイHP 14HP 14sHP 15HP 15sHP 17sHP 27f 4KHP All-in-One 22-dfHP All-in-One 24-dfHP All-in-One 27-dpHP M22f FHDHP M24fwaHP M27fq QHDHP M27fwaHP M34d WQHDHP Pavilion 15HP Pavilion Aero 13HP Pavilion All-in-One 24-caHP Pavilion All-in-One 27-caHP Pavilion All-in-One 32HP Pavilion Desktop TP01HP Slim Desktop S01HP U28 4K HDRHP U32 4K HDRHP V28 4KHP X24ihHP X27q QHDHP X32 QHDHP X34 WQHDOMEN 24 165Hz FHDOMEN 25i OMEN 27c QHDOMEN 27q 165Hz QHDOMEN 27qs 240Hz QHDOMEN 27u 4KOMEN 32q 165Hz QHDOMEN 34c 165Hz WQHDOMEN by HP 27i QHD【ELECOM/エレコム】液晶ディスプレイNB-N221-EシリーズNB-N221B-ENB-N221W-ENB-N241-EシリーズNB-N241B-ENB-N241W-E★HDMI切替器DH-SW4KA31BKDH-SW4KC41BKDH-SW4KP1BKシリーズDH-SW4KP21BKDH-SW4KP31BKDH-SW4KP41BKDH-SW4KP51BKVSP-HDP1BKシリーズVSP-HDP12BKVSP-HDP14BKVSP-HDP18BKGM-DHSW4KP31BK★ディスプレイ切替器VSP-VWCHD14BK【MAXZEN(マクスゼン)】★デジタル4K液晶テレビJU50TS01JU75CH02JU75CH01JU65SK04JU65CH01JU55SK04JU55SK03JU50SK04JU49SK03JU43TS01JU43SK03★ERIZA エリザシリーズJE50TH01-4K【Logitec/ロジテック】★パソコンLC-6DS58LC-6DS63LC-6DS64LC-72S58LC-72S63LC-72S64LC-76S58LC-76S63LC-76S64LC-9AS60LC-9AS63LR-41S60LR-41S63★小型端末LB-JB18LX-VC01N【MARSHAL/マーシャル】★モニターFFF-LD25G2FFF-LD27G1FFF-LD27P2FFF-LD28P1FFF-LD28P4FFF-LD32P5★テレビFFF-TV4K50WBK2FFF-TV4K55WBK2【IRIS/アイリスオーヤマ】4Kテレビ LUCA43UB20K43UB28VC43XDA2043XUB3043XUC38VC49UB20K49UB28VC50XDA2050XUB3050XUC38VC55UB20K55UB28VC55XDA2055XQDA2055XQUC3555XUB3055XUC38VC65XDA20S65XUB3065XUC38VC75UB2075XUC35LT-43B620LT-43D6210BLT-49B620LT-50D6210BLT-55B620LT-55D6210BLT-65B620LT-65D6210BLT-75D6210S★液晶ディスプレイILD-A50UHDS-BILD-A58UHDS-BILD-A65UHDS-BILD-A75UHDS-BILD-B50UHDS-BILD-B58UHDS-B★サウンドスピーカーHT-SB115IHT-S101IHT-S201IHT-S301HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
odz 8の字スナップ OS-18 土肥富odz 8の字スナップ OS-18土肥富
399税込439
1パック(20個×1パック)
6日以内出荷
両開きができる、便利な新形状スナップ。強度・耐久性に優れたステンレス素材を採用しました。
25 月下美人 MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 月下美人 MXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
最新鋭の調子とカーボンモノコックリアグリップがクラス最高峰の感度を実現クラス最高レベルの感度と操作性をコンセプトに作り上げた月下美人MXシリーズ。メバリングのロッドとして専用設計されたブランクは上位機種のノウハウを取り入れることで高感度かつ細身化を実現。ボトムタッチやテンションが抜ける繊細なアタリを伝達し、ルアーのあらゆる変化をアングラーに伝え、思い通りのアクションを的確に演出する。さらにカーボンで一体成形したグリップエンドにより、手元までの振動伝達を高め、カーブフォールやリトリーブ中のバイトを瞬時に察知して素早く掛けることが可能。リールシートには軽く手に添えて握ることができる、ゼロシート コンパクトフィット(スピニングモデル:シームレスフィット、ベイトモデル:キャビティトリガー)を採用。メインとなるジグヘッドリグはもちろん、スプリットショットやキャロをはじめ、あらゆるルアーやシチュエーションに対応するラインナップも魅力のシリーズ。
継数(本)2
P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-12 スプリットハイパーワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm#10/10mm/13.6mm/約1.8mm#11/11mm/15mm/約2mm#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)0.16(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:46lb/ダブルワイヤー部測定値:76lb号数3
オシア8 10mx5カラー 300m SHIMANO(シマノ)オシア8 10mx5カラー 300mSHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
ジギング・キャスティング専用PE
材質PE10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)300編上数8
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
グラップラー8 PE 10mx5カラー 300m SHIMANO(シマノ)グラップラー8 PE 10mx5カラー 300mSHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
世界基準のオフショアスタンダードPE。摩耗後、強力維持率、驚異の94%。(0.8号/メーカー計測条件による)世界に通用するハイパフォーマンスタックル。このグラップラーコンセプトから生まれたグラップラー8は突然のビッグヒットも想定し、強力の底上げ・ファイト時の耐熱性を向上させました。プラッギングやジギングだけでなく、鯛ラバなど様々なスタイルに対応します。
材質PE10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)300
REVO5 X AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 XAbuGarcia(アブガルシア)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
REVO5 X (レボ5 X)7+1ベアリング搭載。C6カーボンフレーム採用で軽量化を実現!3タイプのギアを揃え幅広いラインナップ!グリップ力が高く快適な使い心地を実現する二重成型ハンドルノブ搭載!特徴詳細FW/SW対応7ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリングエルゴノミックデザインC6カーボンフレームグラファイトサイドプレートMagTraxブレーキシステムカーボンマトリックスドラグシステムDuragearギアシステム90mmクランク形状ハンドル2重成型ハンドルノブリセスドリールフット
用途釣り・リール幅(mm)22径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)90自重(g)204最大ドラグ(kg)9.1
Drag Specialties STATOR 2 WIRE 76-80 FX FL | 29965-75-BX-LB1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties STATOR 2 WIRE 76-80 FX FL | 29965-75-BX-LB1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
6H中軽量棚 単体型200kg天地6段 900W450D2100H スノーホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6H中軽量棚 単体型200kg天地6段 900W450D2100H スノーホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
41,980税込46,178
1台
28日以内出荷
スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6J中軽量棚 単体型200kg天地6段 900W470D2100H スノーホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6J中軽量棚 単体型200kg天地6段 900W470D2100H スノーホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
52,980税込58,278
1台
28日以内出荷
スノーホワイト耐荷重(kg)200(棚板1枚あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×470×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地6段 900W450D2100H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6H中軽量棚 単体型200kg天地6段 900W450D2100H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
41,980税込46,178
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×2100機能単体型 天地6段棚板耐荷重(kg)200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付