カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 制御機器(20)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • オフィス家具(7)
  • バイク部品(4)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb05f」の検索結果

関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)2輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)(150件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
ルビエース手動ポンプ ダイキン潤滑機設ルビエース手動ポンプダイキン潤滑機設(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F 三京ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F三京ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
9日以内出荷
御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-5F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。トラスコ品番828-5751材質【台金】工具鋼寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】125×2.2×7×Φ22
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
688税込757
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
レーザー隼 三京ダイヤモンド工業レーザー隼三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷から4日以内出荷
御影石の切断に最適。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。研削熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。切れ味を重視したセグメントタイプフランジ付(LB-4F、LB-5Fのみ)
用途石材切断
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
F型エコキャップ再生コンテナ TRUSCOF型エコキャップ再生コンテナTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。 互いに積み重ねが可能です。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタなしコンテナ種類ベタ目
グリース充填ポンプ ダイキン潤滑機設グリース充填ポンプダイキン潤滑機設
84,980税込93,478
1個
34日以内出荷
手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。仕様使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶質量(kg)2.4種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)-10~50吐出圧力(MPa)4.5操作力(N)147危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)9
VQ Series(VQZ112~) SMCVQ Series(VQZ112~)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ2121~) SMCVQ Series(VQZ2121~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
VQ Series(VQZ2120~) SMCVQ Series(VQZ2120~)SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から15日以内出荷
スイングレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スイングレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
吐水、止水、レバーでワンタッチ、操作しやすい形状。
付属品他メーカー対応アダプター4個材質ASA樹脂
DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーターニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)12.2形状角形質量(g)約20種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)41×41材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音/軽量
VQ Series(VQZ312-~) SMCVQ Series(VQZ312-~)SMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQZ11 SMCVQZ11SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ (VQZ1120-~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ1120-~)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ332-~) SMCVQ Series(VQZ332-~)SMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ332R-~) SMCVQ Series(VQZ332R-~)SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQZ21 SMCVQZ21SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
16,763税込18,439特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
VQ Series(VQZ3120~) SMCVQ Series(VQZ3120~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から15日以内出荷
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMCZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
AZM ポールスタンド 日東工業AZM ポールスタンド日東工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5材質(ポール)厚鋼管42ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
VQ Series(VQZ112~) SMCVQ Series(VQZ112~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ212-~) SMCVQ Series(VQZ212-~)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
VQ Series(VQZ222~) SMCVQ Series(VQZ222~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
VQZ23 SMCVQZ23SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
VQZ32 SMCVQZ32SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
使用流体空気
VQ Series(VQZ232~) SMCVQ Series(VQZ232~)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
VQZ31 SMCVQZ31SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ2120~) SMCVQ Series(VQZ2120~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気