カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(45)
  • トラック輸送・安全用品(43)
  • トラック純正部品(34)
  • 自転車部品(26)
  • 作業工具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • バイク純正部品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • オフィス家具(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 事務用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 機構部品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lbb」の検索結果

関連キーワード
368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッシングベルト LBB100シリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルト LBB100シリーズ

    オーエッチ工業
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    カムバックルLBB100シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。
    ベルト幅(mm)25ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)1.8
  • LBB 1060/36 Bp 背負い型バッテリー式ブロア ケルヒャー

    LBB 1060/36 Bp 背負い型バッテリー式ブロア

    ケルヒャー
    90,980税込100,078
    1個
    5日以内出荷
    バッテリー式背負い式ブロワーLBB 1060/36 Bp は、このクラスで最もパワフルで静かな機械です。 快適で人間工学に基づいて作られた仕様は、背負い式ブロワーは、実質的に振動を発生させず、疲れることなく長い時間でも作業できます。 高い空気速度と風量を持つ、この強力なマシンは、住宅地や学校、病院、および同様の施設の近くなど、騒音に敏感な場所を含む広いエリアをすばやく掃除するために作られました。また、エンジン機と異なり、屋内での作業も可能なため、作業の幅が広がります。
    その他【ブローパワー】19N付属品バリアント(バッテリーと充電器は含まれていません。メタルスクレーパー付きの標準ノズル)寸法(mm)1597 x 546 x 470質量(kg)8.8(アクセサリーを含まない)電圧(V)36スピードタイプ【スピードコントロール】可変使用時間(分)最大30 (6.0 Ah) / 最大40 (7.5 Ah)風速(m/s)max. 65バッテリー36 V バッテリープラットフォーム風量(m3/h)1060
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LBB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LBB

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)(B) AC100口径3/4リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(L) C37
  • 特専黒刃替刃(大) オルファ

    特専黒刃替刃(大)

    オルファ(106件のレビュー)
    309税込340
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • リサーチラボノート(エントリーモデル) コクヨ

    リサーチラボノート(エントリーモデル)

    コクヨ(8件のレビュー)
    619税込681
    1冊
    当日出荷
    研究者が研究活動の内容を自ら整理・記録し、第三者による確認を取るための研究記録用ノート。研究者の貴重な財産になると共に、研究成果を知的財産権として保護する際の、重要な証拠資料にもなりえます インクやボールペンでの筆記に適した紙質のA4サイズ。見開きしやすい無線とじ製本仕様です。表紙はタイトル欄付きで、研究テーマや使用期間が記入できます コクヨが大学研究者と共同開発した商品。ノートのふちには改ざん防止パターンを印刷し、ページには連番を記入するための枠を設けることで中抜きや改ざんができない仕様になっています。本文ページは、法的証拠書類にするための認証の日付と認証者のサイン欄がついた5mm方眼罫です 1.発明者をめぐっての問題が生じた場合、真の発明者を証明するための証拠資料にもなりえます。2.共同研究・開発者のそれぞれの貢献度・成果配分を判断する材料にもなります。3.発明日を立証する証拠資料とすることもできます(米国においては「先発明」が重用視されます)。
    サイズA4仕様背見出しシール2片付き材質表紙/板紙枚数52紙厚(g/m2)85縦(mm)297横(mm)210紙質中紙/上質紙方眼罫罫幅(mm)5製本無線とじ
  • ラッシングベルト 鍛造セーフティ オーエッチ工業

    ラッシングベルト 鍛造セーフティ

    オーエッチ工業
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    カムバックルLBB70シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。
    ベルト幅(mm)25端末仕様鍛造セーフティベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)1.5アズワン品番65-1872-59
  • トビレベル エビス(水平器)

    トビレベル

    エビス(水平器)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
    用途足場組立用。水平・垂直の測定。
  • ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
  • 特専黒刃替刃(大) クリップ付ケース オルファ

    特専黒刃替刃(大) クリップ付ケース

    オルファ
    769税込846
    1箱(25枚)
    当日出荷
    大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
    材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5刃幅(mm)18仕様プラケース入種別アズワン品番64-3671-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイタックパンチラベルブンボックス ニチバン

    マイタックパンチラベルブンボックス

    ニチバン
    2,098税込2,308
    1箱(80シート)
    当日出荷
    書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に。マイタックパンチラベルシリーズなら、丈夫で破れにくく、厚さがうすいため、たくさん綴じてもかさ張りません。パンチラベルのスタンダード。ラベルの厚さがうすいため、書類をたくさんとじてもかさばりません。丈夫で破れにくくなっています。簡易包装により、パッケージを削減しました。まとめ買いでおトクな商品です。※プリンタでは使用できません。ラベルが薄いためかさばりません。
    基材ポリエステルフィルム 粘着剤:アクリル系 はくり紙:ノンポリラミ紙外径×内径(Φmm)14.5×6入数35片×80シート入(2800片入)簡易包装外径14.5mm×内径6mmサイズ
  • メッシュケースマチあり MagX(マグエックス)

    メッシュケースマチあり

    MagX(マグエックス)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    L字型ファスナーで出し入れ簡単。通帳、小切手、領収書、印鑑などをまとめて収納するのに便利なメッシュケース。中身が見えて丈夫なメッシュ生地
    用途通帳、小切手、領収書、印鑑など仕様通帳、小切手材質本体:PEVA幅(mm)240厚さ(mm)30ファスナー:青高さ(mm)115種類マチあり
  • ラバーコート マグネットフック OHSATO(大里)

    ラバーコート マグネットフック

    OHSATO(大里)
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    フック部分にマットカラーのアルミ素材を使い、インテリアに馴染むように仕上げられたマグネットフックです。ネオジムマグネットを直径28mmの大径サイズで使用しているため、吸着力が強いです。マグネット全面をラバーコーティングしているため、ずり落ちにくい・取付面に傷がつきにくいマグネットフックです。
    用途軽量のバッグや服・キッチングッズを掛けるのに。材質【フック部】アルミ合金 / 【磁石部】ネオジム磁石耐荷重(kg)1直径(mm)【磁石部】28
  • カッター替刃(大) オルファ

    カッター替刃(大)

    オルファ
    13,980税込15,378
    1セット(50枚×10個)
    当日出荷
    50枚×10(500枚)入りのバリューパックです。 白刃:耐久性に優れた万能タイプです。 黒刃:切れ味重視の超鋭角研磨刃です。
    材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5質量(kg)4
  • キレイキレイ泡ハンドソープセット ライオン特販

    キレイキレイ泡ハンドソープセット

    ライオン特販
    119,800税込131,780
    1箱(200セット)ほか
    3日以内出荷
    キレイキレイの泡ハンドソープ、本体と除菌ウェットシートのセットです。
  • 小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ 積水樹脂

    縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ

    積水樹脂
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。
    用途直線部や曲線部、そのほか交差点や店舗出入口が多い道路に。接着剤使用量:50g/基
  • キレイキレイ泡ハンドソープセット ライオン特販

    キレイキレイ泡ハンドソープセット

    ライオン特販
    119,800税込131,780
    1箱(120セット)ほか
    3日以内出荷
    キレイキレイの泡ハンドソープ、本体と除菌ウェットシートのセットです。
  • L字ブラケットセット 南海プライウッド

    L字ブラケットセット

    南海プライウッド
    4,198税込4,618
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    金具が見えないカバーリング仕様で、補強用としてはもちろん、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。
    材質【L字カバー】樹脂、【L字ブラケット】スチールセット内容L字ブラケット×4個/L字カバー×4個/ビスL=16×12本
  • エアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 3種類ノズル ライト付き エレコム

    エアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 3種類ノズル ライト付き

    エレコム
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
    用途パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質本体外殻:ABS樹脂ブラック質量(g)約420(ノズル除く)回転数(min-1[r.p.m])弱:41000、中:45000、強:49000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×65×210(ノズル除く)使用時間(分)弱モード:約25、中モード:約20、強モード:約15騒音値(dB)弱:78、中:79、強:80風速(m/s)弱モード:約22.5、中モード:約24.5、強モード:約28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2保証期間1年間風量調整3段階(弱・中・強モード)充電時間(時間)約3.5※約2.5の充電で約14分使用できます。(強モード)
  • 花魁 LEDライトバーマーカー 花魁JAPAN

    花魁 LEDライトバーマーカー

    花魁JAPAN
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    角型マーカーランプの電球をベースごとLEDに交換することでマーカー全体が均一に光ります。高輝度LED使用。ジェットイノウエ製、槌屋ヤック製、板橋用品製、アイ・ケイ・アイ製角型マーカーに対応
    用途マーカーランプLED化電圧(V)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロック B型 B-2 ユニセイキ

    レベリングブロック B型 B-2

    ユニセイキ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    据付、取付が簡単です。
    用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7972材質鋳鉄幅(mm)184質量(kg)5許容荷重(kg)1000高さ(mm)64揚程(mm)4
  • ステンレス ロングアイボルトB型 ひめじや

    ステンレス ロングアイボルトB型

    ひめじや
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス
  • エアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 【PC周辺機器の掃除】 小型 エレコム

    エアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 【PC周辺機器の掃除】 小型

    エレコム(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    小さくて軽いのにパワフル!強力な風でホコリやゴミを吹き飛ばし、パソコン周りを簡単にきれいにできる電動エアダスターです。5種類のノズルで細かい部分までしっかり対応。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
    用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルが付属しています。 。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約150分。余裕を持って使えるので、パソコン全体を細かい部分までしっかり掃除できます。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約225(ノズル除く)回転数(min-1[r.p.m])弱:18000、中:48000、強:69000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×40×136(ノズル除く)風速(m/s)弱:8、中:12、強:18バッテリーリチウムイオン電池(2600mAh×2本)バッテリー容量(Ah)5.2保証期間1年間風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。充電時間(時間)約2.5※使用環境によって変化します。連続動作時間弱:約150分、中:約80分、強:約30分作動音(dB)弱:約52、中:約56、強:約62
  • アジャストボルト 岩田製作所

    アジャストボルト

    岩田製作所
    879税込967
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロック B型 B-3 ユニセイキ

    レベリングブロック B型 B-3

    ユニセイキ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    据付、取付が簡単です。
    用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7973材質鋳鉄幅(mm)205質量(kg)9許容荷重(kg)1500高さ(mm)76揚程(mm)5
  • レベリングブロック B型 B-1 ユニセイキ

    レベリングブロック B型 B-1

    ユニセイキ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    据付、取付が簡単です。
    用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7971材質鋳鉄幅(mm)140質量(kg)3許容荷重(kg)500高さ(mm)52揚程(mm)4
  • Acer V6 液晶ディスプレイ(19型/1280×1024/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカーなし/スクエア/IPS/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年)) Acer(エイサー)

    Acer V6 液晶ディスプレイ(19型/1280×1024/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカーなし/スクエア/IPS/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年))

    Acer(エイサー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    アスペクト比5:4、解像度1280×1024 SXGA。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。HDMIケーブル(1.5m)付属。センドバック3年保証(ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。
    サイズ19型表面処理ノングレアコントラスト比4000:1(Typ.)、DCR機能オン時:100000000:1解像度1280×1024入力端子HDMI、D-Sub色(本体)ブラックアスペクト比5:4パネル駆動方式VA
  • ツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ アイリスオーヤマ

    ツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ

    アイリスオーヤマ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    【4サイズ展開】軽くて中身が見える万能バッグ、メッシュツールバッグです。EVAパンチングメッシュを使用し、汚れたらサッと丸洗いができ、水抜けも抜群で衛生面も安心です。小物を入れるポケットが付いていて、小物を仕分けて入れられます(27サイズはポケットなし)。フタがついているので中身が飛び出しにくくしっかり収納します。38サイズの中に27Dサイズは2つ、27サイズは6つぴったり収まるので、バックの中で仕分けて収納ができます。あらゆるシーンで大活躍!工具収納・ランドリーバッグなどの日常使い・釣りやキャンプなどのアウトドアにも濡れても気にせず、軽いので持ち運びも簡単です。27D/35/38サイズは手持ちとショルダーの2wayタイプ、ストラップは全サイズに付いています。
    ブラック主要材質EVA、ポリエステル
  • エプソン互換インク 69L オーム電機

    エプソン互換インク 69L

    オーム電機(1件のレビュー)
    818税込900
    1個
    当日出荷
    この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジ ICBK69L/顔料ブラックの代わりに使える互換インクカートリッジです。1個入り増量タイプ残量表示完全対応
    ブラック適合機種PX-045APX-046APX-047APX-105PX-405APX-435APX-436APX-437APX-505FPX-535F適合機種メーカーEPSONインク顔料
  • キレイキレイ泡ハンドソープセット ライオン特販

    キレイキレイ泡ハンドソープセット

    ライオン特販
    84,980税込93,478
    1箱(100セット)
    3日以内出荷
    キレイキレイの泡ハンドソープ、本体と詰替のセットです。殺菌成分が手にとどまる、殺菌ベール処方。ウイルス・細菌を除去。菌を増やさない抗菌ボトル・ポンプヘッド採用。手に香りが残りにくいシトラスフルーティの香り。
    セット内容キレイキレイ薬用泡ハンドソープ本体 250ml × 1、キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用 200ml × 1質量(g)個装:606ケース質量(kg)6.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)個装/168×178×66、外装/351×197×351
  • 電工プロカッター替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    電工プロカッター替刃

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    499税込549
    1個(10枚)
    翌々日出荷
    電工プロカッター用替刃。
    材質合金工具鋼刃厚(mm)0.5
  • キレイキレイ泡ハンドソープセット ライオン特販

    キレイキレイ泡ハンドソープセット

    ライオン特販
    82,980税込91,278
    1箱(100セット)
    3日以内出荷
    殺菌成分が手にとどまる、殺菌ベール処方。ウイルス・細菌を除去。菌を増やさない抗菌ボトル・ポンプヘッド採用。手に香りが残りにくいシトラスフルーティの香り。
    セット内容キレイキレイ薬用泡ハンドソープ本体 250ml × 1・キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用 200ml × 1タイプ香りシトラスフルーティ
  • デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)

    デスクトップマルチタップ DML型、DMS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
  • マイタックリサイクルインデックス 青枠 ニチバン

    マイタックリサイクルインデックス 青枠

    ニチバン(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009再生紙使用マーク適合
  • 個人ケース NMLBB-28シリーズ ナビス(アズワン)

    個人ケース NMLBB-28シリーズ

    ナビス(アズワン)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    与薬カート(7-7719-01~03)や与薬スムースカート(8-4898-11~14)の引き出しに28個(4×7)収納できます。
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 互換インク エプソン E80LB増量タイプ オーム電機

    互換インク エプソン E80LB増量タイプ

    オーム電機
    759税込835
    1個
    当日出荷
    エプソンの純正インクカートリッジICBK80L/染料ブラックの代わりに使える互換インクカートリッジです。 増量タイプ、残量表示完全対応。
    適合機種EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3保証期間5年
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル