カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(42)
  • トラック輸送・安全用品(41)
  • 自転車部品(26)
  • 作業工具(26)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 事務用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 電気材料(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lbb」の検索結果

関連キーワード
222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LBB 1060/36 Bp 背負い型バッテリー式ブロア ケルヒャー

    LBB 1060/36 Bp 背負い型バッテリー式ブロア

    ケルヒャー
    90,980税込100,078
    1個
    5日以内出荷
    バッテリー式背負い式ブロワーLBB 1060/36 Bp は、このクラスで最もパワフルで静かな機械です。 快適で人間工学に基づいて作られた仕様は、背負い式ブロワーは、実質的に振動を発生させず、疲れることなく長い時間でも作業できます。 高い空気速度と風量を持つ、この強力なマシンは、住宅地や学校、病院、および同様の施設の近くなど、騒音に敏感な場所を含む広いエリアをすばやく掃除するために作られました。また、エンジン機と異なり、屋内での作業も可能なため、作業の幅が広がります。
    その他【ブローパワー】19N付属品バリアント(バッテリーと充電器は含まれていません。メタルスクレーパー付きの標準ノズル)寸法(mm)1597 x 546 x 470質量(kg)8.8(アクセサリーを含まない)電圧(V)36スピードタイプ【スピードコントロール】可変使用時間(分)最大30 (6.0 Ah) / 最大40 (7.5 Ah)風速(m/s)max. 65バッテリー36 V バッテリープラットフォーム風量(m3/h)1060
  • 特専黒刃替刃(大) オルファ

    特専黒刃替刃(大)

    オルファ(106件のレビュー)
    309税込340
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • リサーチラボノート(エントリーモデル) コクヨ

    リサーチラボノート(エントリーモデル)

    コクヨ(8件のレビュー)
    619税込681
    1冊
    当日出荷
    研究者が研究活動の内容を自ら整理・記録し、第三者による確認を取るための研究記録用ノート。研究者の貴重な財産になると共に、研究成果を知的財産権として保護する際の、重要な証拠資料にもなりえます インクやボールペンでの筆記に適した紙質のA4サイズ。見開きしやすい無線とじ製本仕様です。表紙はタイトル欄付きで、研究テーマや使用期間が記入できます コクヨが大学研究者と共同開発した商品。ノートのふちには改ざん防止パターンを印刷し、ページには連番を記入するための枠を設けることで中抜きや改ざんができない仕様になっています。本文ページは、法的証拠書類にするための認証の日付と認証者のサイン欄がついた5mm方眼罫です 1.発明者をめぐっての問題が生じた場合、真の発明者を証明するための証拠資料にもなりえます。2.共同研究・開発者のそれぞれの貢献度・成果配分を判断する材料にもなります。3.発明日を立証する証拠資料とすることもできます(米国においては「先発明」が重用視されます)。
    サイズA4仕様背見出しシール2片付き材質表紙/板紙枚数52紙厚(g/m2)85縦(mm)297横(mm)210紙質中紙/上質紙方眼罫罫幅(mm)5製本無線とじ
  • ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
  • 特専黒刃替刃(大) クリップ付ケース オルファ

    特専黒刃替刃(大) クリップ付ケース

    オルファ
    769税込846
    1箱(25枚)
    当日出荷
    大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
    材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5刃幅(mm)18仕様プラケース入種別アズワン品番64-3671-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイタックパンチラベルブンボックス ニチバン

    マイタックパンチラベルブンボックス

    ニチバン
    2,098税込2,308
    1箱(80シート)
    当日出荷
    書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に。マイタックパンチラベルシリーズなら、丈夫で破れにくく、厚さがうすいため、たくさん綴じてもかさ張りません。パンチラベルのスタンダード。ラベルの厚さがうすいため、書類をたくさんとじてもかさばりません。丈夫で破れにくくなっています。簡易包装により、パッケージを削減しました。まとめ買いでおトクな商品です。※プリンタでは使用できません。ラベルが薄いためかさばりません。
    基材ポリエステルフィルム 粘着剤:アクリル系 はくり紙:ノンポリラミ紙外径×内径(Φmm)14.5×6入数35片×80シート入(2800片入)簡易包装外径14.5mm×内径6mmサイズ
  • メッシュケースマチあり MagX(マグエックス)

    メッシュケースマチあり

    MagX(マグエックス)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    L字型ファスナーで出し入れ簡単。通帳、小切手、領収書、印鑑などをまとめて収納するのに便利なメッシュケース。中身が見えて丈夫なメッシュ生地
    用途通帳、小切手、領収書、印鑑など仕様通帳、小切手材質本体:PEVA幅(mm)240厚さ(mm)30ファスナー:青高さ(mm)115種類マチあり
  • ラバーコート マグネットフック OHSATO(大里)

    ラバーコート マグネットフック

    OHSATO(大里)
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    フック部分にマットカラーのアルミ素材を使い、インテリアに馴染むように仕上げられたマグネットフックです。ネオジムマグネットを直径28mmの大径サイズで使用しているため、吸着力が強いです。マグネット全面をラバーコーティングしているため、ずり落ちにくい・取付面に傷がつきにくいマグネットフックです。
    用途軽量のバッグや服・キッチングッズを掛けるのに。材質【フック部】アルミ合金 / 【磁石部】ネオジム磁石耐荷重(kg)1直径(mm)【磁石部】28
  • カッター替刃(大) オルファ

    カッター替刃(大)

    オルファ
    13,980税込15,378
    1セット(50枚×10個)
    当日出荷
    50枚×10(500枚)入りのバリューパックです。 白刃:耐久性に優れた万能タイプです。 黒刃:切れ味重視の超鋭角研磨刃です。
    材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5質量(kg)4
  • 花魁 LEDライトバーマーカー 花魁JAPAN

    花魁 LEDライトバーマーカー

    花魁JAPAN
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    角型マーカーランプの電球をベースごとLEDに交換することでマーカー全体が均一に光ります。高輝度LED使用。ジェットイノウエ製、槌屋ヤック製、板橋用品製、アイ・ケイ・アイ製角型マーカーに対応
    用途マーカーランプLED化電圧(V)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロック B型 B-2 ユニセイキ

    レベリングブロック B型 B-2

    ユニセイキ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    据付、取付が簡単です。
    用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7972材質鋳鉄幅(mm)184質量(kg)5許容荷重(kg)1000高さ(mm)64揚程(mm)4
  • ステンレス ロングアイボルトB型 ひめじや

    ステンレス ロングアイボルトB型

    ひめじや
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス
  • アジャストボルト 岩田製作所

    アジャストボルト

    岩田製作所
    879税込967
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロック B型 B-3 ユニセイキ

    レベリングブロック B型 B-3

    ユニセイキ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    据付、取付が簡単です。
    用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7973材質鋳鉄幅(mm)205質量(kg)9許容荷重(kg)1500高さ(mm)76揚程(mm)5
  • レベリングブロック B型 B-1 ユニセイキ

    レベリングブロック B型 B-1

    ユニセイキ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    据付、取付が簡単です。
    用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7971材質鋳鉄幅(mm)140質量(kg)3許容荷重(kg)500高さ(mm)52揚程(mm)4
  • Acer V6 液晶ディスプレイ(19型/1280×1024/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカーなし/スクエア/IPS/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年)) Acer(エイサー)

    Acer V6 液晶ディスプレイ(19型/1280×1024/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカーなし/スクエア/IPS/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年))

    Acer(エイサー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    アスペクト比5:4、解像度1280×1024 SXGA。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。HDMIケーブル(1.5m)付属。センドバック3年保証(ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。
    サイズ19型表面処理ノングレアコントラスト比4000:1(Typ.)、DCR機能オン時:100000000:1解像度1280×1024入力端子HDMI、D-Sub色(本体)ブラックアスペクト比5:4パネル駆動方式VA
  • エプソン互換インク 69L オーム電機

    エプソン互換インク 69L

    オーム電機(1件のレビュー)
    818税込900
    1個
    当日出荷
    この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジ ICBK69L/顔料ブラックの代わりに使える互換インクカートリッジです。1個入り増量タイプ残量表示完全対応
    ブラック適合機種PX-045APX-046APX-047APX-105PX-405APX-435APX-436APX-437APX-505FPX-535F適合機種メーカーEPSONインク顔料
  • 電工プロカッター替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    電工プロカッター替刃

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    499税込549
    1個(10枚)
    翌々日出荷
    電工プロカッター用替刃。
    材質合金工具鋼刃厚(mm)0.5
  • デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)

    デスクトップマルチタップ DML型、DMS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
  • マイタックリサイクルインデックス 青枠 ニチバン

    マイタックリサイクルインデックス 青枠

    ニチバン(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009再生紙使用マーク適合
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 互換インク エプソン E80LB増量タイプ オーム電機

    互換インク エプソン E80LB増量タイプ

    オーム電機
    759税込835
    1個
    当日出荷
    エプソンの純正インクカートリッジICBK80L/染料ブラックの代わりに使える互換インクカートリッジです。 増量タイプ、残量表示完全対応。
    適合機種EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3保証期間5年
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
  • マイタックブンボックス ニチバン

    マイタックブンボックス

    ニチバン
    1,798税込1,978
    1箱
    当日出荷
    仕様中、青枠トラスコ品番136-0403寸法(mm)23×29(1片)基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ポリラミ紙入数12片×200シート入り(2,400片入り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型棚受 K.G.Y

    L型棚受

    K.G.Y
    409税込450
    1本
    当日出荷
    スタンダードな棚受です。コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムと豊富なサイズ・カラーバリエーションが特徴です。
    用途壁に新しい棚をつける用、補強用に。付属品取付用ビストラスコ品番383-1829材質本体:スチール幅(mm)HD130高さ(mm)GZ130品名C130奥行(mm)HP130寸法H(mm)300寸法A(mm)46寸法W(mm)250ねじ寸法(mm)(短)3.1×16 3本、(長)3.5×25 3本耐荷重(N)52表面仕上げ粉体塗装
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    端子形状棒形種類差込型接続端子
  • クリーニングジェル 袋タイプ JTT

    クリーニングジェル 袋タイプ

    JTT
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル 狭い場所やすき間の掃除に便利 柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。 エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。 ※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。 透明感のある材質 透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。
    質量(g)約80
  • 便フタキット LIXIL

    便フタキット

    LIXIL
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • 丸大ビーズ トーホー

    丸大ビーズ

    トーホー(1件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス寸法(mm)約3
  • 黒塗装 ブランクカバー 電成興業

    黒塗装 ブランクカバー

    電成興業
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    仕上電着塗装JIS規格JIS C 8340
  • エプソン互換インク リコーダー オーム電機

    エプソン互換インク リコーダー

    オーム電機(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジ リコーダー 顔料ブラック(RDH-BK-L)の代わりに使える互換インクカートリッジです。
    適合機種PX-048A、PX-049A
  • 穴付アジャストボルト 岩田製作所

    穴付アジャストボルト

    岩田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカーボルトなどを通す穴付タイプです。Bタイプは、頭部の二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。
    ねじ細目寸法L(mm)80寸法K(mm)7寸法G(mm)13寸法N(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOHO バラビーズ 丸大 トーホー

    TOHO バラビーズ 丸大

    トーホー
    149税込164
    1袋(7g)
    当日出荷
    フープパーツやフープピアスの装飾に。
    外径(Φmm)約3
  • マイタックリサイクルインデックス 赤枠 ニチバン

    マイタックリサイクルインデックス 赤枠

    ニチバン
    899税込989
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009再生紙使用マーク適合
  • 互換インクカートリッジ エプソン IC70L オーム電機

    互換インクカートリッジ エプソン IC70L

    オーム電機(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エプソンの純正インクカートリッジIC70Lシリーズの代わりに使える互換インクカートリッジです。残量表示完全対応。増量タイプ。
  • 便フタキット INAX(LIXIL)

    便フタキット

    INAX(LIXIL)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
  • デスクトップマルチタップDML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)

    デスクトップマルチタップDML型、DMS型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    別売品のUSBコネクタ、LANコネクタを取り付け・付け替えできます。カバーはほこりの侵入を防ぐだけでなく、コンセント口を隠すことで見た目がスッキリします。カバーを収納できるため、使用時も邪魔になりません。
    用途オフィスや教育施設などに。トラスコ品番158-4967セット内容ケーブルクリップ:ポリアミド(PA)製 2ヶ、十字穴付なべタッピンねじ 呼4×12 鋼製 有色クロメート(三価) 2本、十字穴付皿タッピンねじ 呼4×16 鋼製 有色クロメート(三価) 2本材質ケース:PPE樹脂 ブラック、ケースカバー・フラップカバー:ABS樹脂 ブラック、カムロック:ASSY ニッケルめっき、キー:銅合金 ニッケルめっき高さ(mm)40縦(mm)42横(mm)196RoHS指令(10物質対応)対応
  • 散光式警光灯 AZシリーズ パトライト(PATLITE)

    散光式警光灯 AZシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    全高を抑えた薄型新デザイン。全高を抑えた薄型設計で従来比最大96mmダウン。(HZF型 197mm ⇒ AZF型 約101mm)。軽量化。強度を保持しつつ計量化を実現!。従来比最大2.1kgダウンで車体への負担を軽減。(HZF-L型 5.6kg以下 ⇒ AZF型 3.5kg以下)。高い視認性。新設計の2種類のレンズを採用したLED点滅ユニットにより。薄型ながら最大限の発光面積を実現!
    取付M8ボルト定格電圧(V)DC12/DC24サイズ(mm)550ユニット数【灯体】LED点滅ユニット×6