カテゴリ

  • 作業工具(31)
  • 建築金物(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 作業服(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 介護用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 機構部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 手袋(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ll型」の検索結果

関連キーワード
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LL型 オルファ

    LL型

    オルファ(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    新建材、原皮、ゴム、厚紙などの荒切りに。切れ味もジャンボ。
    規格LL型イエロー付属品替刃5枚内蔵トラスコ品番360-7593質量(g)175適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーカッターLL型 オルファ

    ロータリーカッターLL型

    オルファ(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
    刃径(Φmm)60仕様替刃式、左右両用トラスコ品番294-2593質量(g)97刃厚(mm)0.35材質(刃)タングステン鋼適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルLL型 ねじ付 Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLL型 ねじ付

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
  • コーキングカッターJハンドル タジマツール(TJMデザイン)

    コーキングカッターJハンドル

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    縦切りに強いハンドルタイプのコーキングカッター
    用途深切り・剥しに強い職専カッター質量(g)225アズワン品番64-8482-77
  • ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LL型 鋳鉄製 外山電気

    ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LL型 鋳鉄製

    外山電気
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄製表面処理電気亜鉛めっき
  • 反射ベスト ユニット

    反射ベスト

    ユニット
    5,498税込6,048
    1着
    3日以内出荷
    高輝度反射材で、遠くからよく見える。抜群の反射効率!
    種類ベスト型材質生地/ナイロンメッシュ・反射部/高輝度反射材
  • 積水 LL型セキスイ槽 LL-800バルブ付 セキスイ

    積水 LL型セキスイ槽 LL-800バルブ付

    セキスイ
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
    用途農業用の散水・灌水に使用可能。トラスコ品番460-6108材質ポリエチレン(PE)質量(kg)35アズワン品番65-2722-54排水口内径25注水口内径(mm)380商品タイプ本体
  • ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気

    ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用

    外山電気
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途ケーブル工事用材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
  • カッター替刃 (小) オルファ

    カッター替刃 (小)

    オルファ(83件のレビュー)
    209税込230
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)

    ねじなしユニバーサル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。適合規格(PS)E
  • カッター替刃 (大) オルファ

    カッター替刃 (大)

    オルファ(107件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特専黒刃替刃(大) オルファ

    特専黒刃替刃(大)

    オルファ(106件のレビュー)
    309税込340
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柄付金ベラ 直型 (ステンレス) 好川産業

    柄付金ベラ 直型 (ステンレス)

    好川産業(8件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Works

    『安全』スライドツール 切れるんです!!

    K.N Works(25件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
    用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。寸法(mm)約60×1100×110(組立時)全長(mm)1100有効長(mm)1000付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン質量(g)556(袋入)適合替刃オルファ替刃/LB-10K
  • カッター オートロックタイプ グリップ付 モノタロウ

    カッター オートロックタイプ グリップ付

    モノタロウ(168件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
    規格L型材質(刃)カーボンスチール黄色、黒種別L型全長(mm)168材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式刃幅(mm)18
  • 万能L型 オルファ

    万能L型

    オルファ(31件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
    規格L型イエロー仕様ネジロック式トラスコ品番360-7551全長(mm)150材質(本体)ABS樹脂質量(g)70適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーAL型 オルファ

    ハイパーAL型

    オルファ(28件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
    規格AL型イエロー/ブラック仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329質量(g)79刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
  • ハイパーL型 オルファ

    ハイパーL型

    オルファ(30件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
    規格L型イエロー/ブラック仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337質量(g)86適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター オートロックタイプ モノタロウ

    カッター オートロックタイプ

    モノタロウ(130件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
    規格L型仕様ロック機構付付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
  • ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ

    Silky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    折込
  • 外ネジエルボ LL型 シンコー[継手]

    外ネジエルボ LL型

    シンコー[継手]
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジエルボ使用温度(℃)-20~150
  • LL型アキシャルクランプ SIGNET(シグネット)

    LL型アキシャルクランプ

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1丁
    翌日出荷
    同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
    種類アキシャルクランプ最大口開き(mm)15全長(mm)220奥行(mm)9口幅(mm)45質量(g)460
  • 積水LL型セキスイ槽バルブ付 セキスイ

    積水LL型セキスイ槽バルブ付

    セキスイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
    用途農業用の散水・灌水に使用可能。内径(inch[mm])(排水口)25商品タイプ本体
  • 机上ラック LL型 林製作所

    机上ラック LL型

    林製作所
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    材質スチール、パーティクルボード質量(kg)2.8ホワイト、シルバー幅(cm)70耐荷重(kg)15高さ(cm)34奥行き(cm)21
  • ユニバーサルLL型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLL型(鋳鉄製)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
  • 積水 LL型セキスイ槽 LL-600バルブ付 セキスイ

    積水 LL型セキスイ槽 LL-600バルブ付

    セキスイ
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
    用途農業用の散水・灌水に使用可能。トラスコ品番460-6094材質ポリエチレン(PE)質量(kg)21.4アズワン品番65-2722-53排水口内径25注水口内径(mm)380商品タイプ本体
  • ミニザルトハイフローLL型 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトハイフローLL型

    sartorius(ザルトリウス)
    19,980税込21,978
    1組(50個)ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
  • 耐圧防爆型ユニバーサル LL型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニバーサル LL型

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LL型種類ユニバーサル入数(個)1
  • デシケーター LL型用予備板 三商

    デシケーター LL型用予備板

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
  • 積水 LL型セキスイ槽 LL-1000バルブ付 セキスイ

    積水 LL型セキスイ槽 LL-1000バルブ付

    セキスイ
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
    用途農業用の散水・灌水に使用可能。トラスコ品番460-6051材質ポリエチレン(PE)質量(kg)48アズワン品番65-2722-55排水口内径25注水口内径(mm)380商品タイプ本体
  • Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LL型 ADF

    Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LL型

    ADF
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    25ミリのアルミフレーム用補強金物(LL型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状LL型シルバータイプ25mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LL型 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LL型

    ADF
    569税込626
    1個
    6日以内出荷
    16ミリのアルミフレーム用補強金物(LL型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LL型シルバータイプ16mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LL型 ADF

    Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LL型

    ADF
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    25ミリのアルミフレーム用補強金物(LL型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状LL型シルバータイプ25mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LL型 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LL型

    ADF
    569税込626
    1個
    6日以内出荷
    16ミリのアルミフレーム用補強金物(LL型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LL型シルバータイプ16mmフレーム用
  • ゴミストッカーLL型オプション 四国化成

    ゴミストッカーLL型オプション

    四国化成
    6,198税込6,818
    1セット
    14日以内出荷から19日以内出荷
    ステンカラー梱包数1
  • ステンレスレスユニバーサルLL型 電成興業

    ステンレスレスユニバーサルLL型

    電成興業
    8,198税込9,018
    1個
    15日以内出荷
  • ゴミストッカーLL型 四国化成

    ゴミストッカーLL型

    四国化成
    899,800税込989,780
    1セット
    19日以内出荷
    屋根材は採光性に優れたポリカーボネート板を採用。上部パネルにはメリットがたくさん:(明り取り)庫内を明るく保ち、清潔感を感じさせます。(通風性)庫内にゴミの臭いがこもりません。(安全確認)子供が中に閉じ込められたり不審者の侵入も確認できます。使用時以外はロックできる鍵付き。本体丸ごと水洗いOK:直接水をかけて、こびり付いた汚れも洗い流せます。本体をしっかりと固定するアンカー式:埋設しないので、基礎工事も簡単です。
    ステンカラー高さ(mm)最大:2342奥行(mm)2400容量(L)17100主要材質アルミ、樹脂複合板、亜鉛メッキ鋼板、ポリカ収納の目安45Lゴミ袋:380
  • ジャンボケース LL 深型 20L Lustro ware(ラストロウェア)

    ジャンボケース LL 深型 20L

    Lustro ware(ラストロウェア)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    抗菌・防汚加工で安心。食品から衣料品まで保存できます。積み重ねも可能な、ジャンボサイズです。
    材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン質量(g)1077サイズ(cm)幅31.3×奥行41.1×高さ20.8容量(L)20
  • LL型分岐 南電機

    LL型分岐

    南電機
    7,198税込7,918
    1個ほか
    20日以内出荷から30日以内出荷
  • アーバンラック LL型分岐 南電機

    アーバンラック LL型分岐

    南電機
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    黒ZAM?製ケーブルラックとパンチングメタルを組合せ。フラットでシンプルなデザイン性の高さ。(黒色天井の場合、黒色ケーブルは殆ど見えません)。パンチングメタルを工場で組込むので現場施工の省力化及び取付金具不要。底板落下の心配がなく安全性に優れる。底板の軽量化(板厚を薄くし30%、またパンチン穴で30%、従来品より60%の軽量化を実現。通気性に優れケーブルの劣化予防。コスト抑制も寄与。
    材質高耐食性黒色めっき鋼板(黒ZAM(R)製)+パンチングメタル