かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。
キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。
マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。
細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材
主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材
付属品液状ブラシ付
トラスコ品番378-3979
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4.55mL
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(5g)
¥539
税込¥593
当日出荷
刃数2
材質極超微粒子超硬
仕様ボール
トラスコ品番179-1637
刃数2枚
全長(mm)80
ボール半径(mm)0.5
ねじれ角(°)30
シャンク径(mm)4
刃径(mm)1
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。
用途被削材:高硬度鋼。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
桐を使用した安心の日本製のタンスです。幅は45cm・60cm・80cmの3種類あり、高さが3段・4段・5段の3種類からお選びいただけます。
用途タンス、キャビネット、チェスト、衣類収納、収納として。
幅(mm)800
寸法(mm)793×423×975、梱包:800×430×980
色ライトブラウン
棚段数(段)5
素材桐、ウレタン樹脂塗装
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
桐を使用した安心の日本製のタンスです。幅は45cm・60cm・80cmの3種類あり、高さが3段・4段・5段の3種類からお選びいただけます。
用途タンス、キャビネット、チェスト、衣類収納、収納として。
幅(mm)450
寸法(mm)443×423×975、梱包:450×430×980
色ライトブラウン
棚段数(段)5
素材桐、ウレタン樹脂塗装
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
桐を使用した安心の日本製のタンスです。幅は45cm・60cm・80cmの3種類あり、高さが3段・4段・5段の3種類からお選びいただけます。
用途タンス、キャビネット、チェスト、衣類収納、収納として。
幅(mm)600
寸法(mm)593×423×975、梱包:600×430×980
色ライトブラウン
棚段数(段)5
素材桐、ウレタン樹脂塗装
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
荷締めベルト ラチェット式 300
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機
バックルワイドタイプ
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)9800
使用荷重(N)1960
こんなお得な商品も!
荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)3920
使用荷重(N)784
こんなお得な商品も!
荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)4900
使用荷重(N)980
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
仕様ワイドハンドル
トラスコ品番798-4456
材質ベルト:ポリエステル
質量(g)800
最大使用荷重(t)0.2
破断荷重(kN)100
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
材質ベルト:ポリエステル
こんなお得な商品も!
荷締めベルト ラチェット式 300
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用
バックルスリムタイプ
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)9800
使用荷重(N)1960
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用
仕様ラチェット式タイプ
トラスコ品番370-5528
材質ベルト:ポリエステル
質量(kg)0.85
最大使用荷重(t)0.2
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
【空中のデッドスペースを有効活用】 次々増えるアクリルスタンド…もう置き場がない…となっても大丈夫!今までデッドスペースになっていた壁がディスプレイスペースに!。【賃貸でも壁掛けOK】 外した後も設置跡が目立ちにくい取付パーツを採用。付属のピンを使って石こうボードに簡単に取り付けできます。【ホコリをシャットアウト】 スライド式のアクリル扉が大切なコレクションを埃から守り、いつも綺麗な状態でディスプレイできます。 【配線を逃がせるケーブル穴】 市販のテープLEDなどを取り付ければ更に魅力アップ!両サイドのケーブル穴から配線を逃がすことが可能です。LBR-380H(5段ハイタイプ) 製品サイズ(外寸):幅38.5×奥行17.5×高さ70cm 製品重量:14.4kg。"・寸法。LBR-380H:幅38.5cm × 奥行17.5cm × 高さ70cm。LBR-380M:幅38.5cm × 奥行17.5cm × 高さ42cm。・表面加工。合成樹脂化粧繊維板(メラミン)。・耐荷重。LBR-380H:総耐荷重5kg(一段あたり:1kg)。LBR-380M:総耐荷重3kg(一段あたり:1kg)"
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
材質ベルト:ポリエステル
表面にはダイヤカット滑り止め加工を施しております。シンプルでクラシックバイクにピッタリなグリップです。7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用のグリップとなります。
用途オートバイ用
適合7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用
バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ ブラック。
表面にはダイヤカット滑り止め加工を施しております。
シンプルでクラシックバイクにピッタリなグリップです。
7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用のグリップとなります。
全長(mm)124
内径(Φmm)22.2(左)/24(右)
差込深さ(mm)120
適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用
仕様ラチェット式タイプ
トラスコ品番370-5510
材質ベルト:ポリエステル
質量(kg)0.8
最大使用荷重(t)0.2
1台
¥4,988
税込¥5,487
5日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
材質ベルト:ポリエステル
最大使用荷重(t)0.2
関連キーワード