カテゴリ

  • バイク部品(26)
  • 切削工具(14)
  • 家電(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-17」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ brother LC17 brother(ブラザー)

    純正インクカートリッジ brother LC17

    brother(ブラザー)(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷
    製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
    適合MFC-J6910CDW/J6710CDW/J6510DW/J5910CDW種別純正品適合機種メーカーbrother
  • リサイクルインク ブラザー対応 LC17互換 エコリカ

    リサイクルインク ブラザー対応 LC17互換

    エコリカ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    brother(ブラザー)用 LC17シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種MFC-J5910CDW/J6510DW/J6710CDW/J6910CDW種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー(brother)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 023
  • ソフトレザー 日本紐釦貿易

    ソフトレザー

    日本紐釦貿易(6件のレビュー)
    869税込956
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質合皮レザー
  • IC-4300用キャリングケース ICOM(アイコム)

    IC-4300用キャリングケース

    ICOM(アイコム)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番401-0094適合機種IC-4300質量(g)10
  • キャリングケース ICOM(アイコム)

    キャリングケース

    ICOM(アイコム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番336-8441適合本体IC-4100、IC-4110質量(g)100
  • ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷
    全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。
    トラスコ品番369-8192材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

    理研製鋼
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • 液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)。クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き
    厚さ(mm)0.3取付シリコン吸着硬度3-4H
  • 発汗チェッカーノベルティ用 三つ折り台紙タイプ1枚入り ライフケア技研

    発汗チェッカーノベルティ用 三つ折り台紙タイプ1枚入り

    ライフケア技研
    179,800税込197,780
    1ケース(1枚×1000個)
    4日以内出荷
    腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
  • ミニローハイトクランプ ナベヤ

    ミニローハイトクランプ

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックカップリング ソケット ナベヤ

    Q-ロックカップリング ソケット

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。 親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。 子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
    仕様許容調芯量:0.2mm材質S45C使用流体エアー、油常用使用圧力(MPa)5保証耐圧力(MPa)10最低動作圧力(MPa)0.1熱処理無電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応オリフィスサイズ8.7mm2
  • ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ

    ALC用コアドリル セット(ストレート)

    ミヤナガ
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
    用途ALC材への穴あけ作業に
  • 17mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ エスコ

    17mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LC-17二面幅(mm)17
  • UNC No10 x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNC No10 x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-17A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びNo10
  • 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアルミ用リーマ

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
  • 超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング) 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)

    日研工作所
    61,980税込68,178
    1本
    翌々日出荷
    アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。
    用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35
  • 底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング) 日研工作所

    底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)

    日研工作所
    67,980税込74,778
    1本
    翌々日出荷
    アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。
    用途底付き穴専用のリーマです。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35食付長さl(mm)0.6
  • オリンパス レンズキャップ オリンパス

    オリンパス レンズキャップ

    オリンパス
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    「レンズポートPPO-EP03」用のレンズキャップです。
    アズワン品番64-9619-15
  • 同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズ LEMO

    同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズ

    LEMO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
    用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
  • コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コーティングコバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    1,690税込1,859
    1本
    翌々日出荷
    ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。
    用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
  • タンクパッド ブラック/グレー MT-TB035KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック/グレー MT-TB035KE

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035KE。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- ブラック/グレー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/グレー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
  • タンクパッド RALLY COLOR  MT-TB035RLY MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド RALLY COLOR MT-TB035RLY

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035RLY。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- RALLYカラー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ラリー カラー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートラリー カラー備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
  • タンクパッド ホワイト/ブラック/レッド  MT-TB035WKR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ホワイト/ブラック/レッド MT-TB035WKR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035WKR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- ホワイト/ブラック/レッド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/レッド備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
  • タンクパッド ブルー/ホワイト/ブラック  MT-TB035BWK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブルー/ホワイト/ブラック MT-TB035BWK

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035BWK。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- ブルー/ホワイト/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブルー/ホワイト/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/ブラック備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
  • 高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機

    高温耐熱カートリッジヒーター

    八光電機
    16,980税込18,678
    1本
    25日以内出荷
    ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源にRoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)1000
  • タンクパッド ホワイト/ブラック/ブルー  MT-TB035WKB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ホワイト/ブラック/ブルー MT-TB035WKB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035WKB。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- ホワイト/ブラック/ブルー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/ブラック/ブルー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/ブルー備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
  • タンクパッド レッド/ホワイト/ブラック  MT-TB035RWK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド レッド/ホワイト/ブラック MT-TB035RWK

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035RWK。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- レッド/ホワイト/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド/ホワイト/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ホワイト/ブラック備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
  • ニューウルトラファイブ HL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ HL型

    八光電機
    8,698税込9,568
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 上枠用戸当り LILIEL(リリエル)

    上枠用戸当り

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    938税込1,032
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁等がなくても扉を90°でストップできる戸当たりです。
    材質SUS304
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LEDフィラメント シャンデリア球型 東京メタル

    LEDフィラメント シャンデリア球型

    東京メタル(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック LP-E17専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
    質量(g)約85アズワン品番64-9619-75適合バッテリーLP-E17適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
  • 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付) YARD FORCE

    24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付)

    YARD FORCE(2件のレビュー)
    8,700税込9,570
    1個
    当日出荷
    YARD FORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (残量ケージ付) 24VのハイパワーにパワーアップしたYARDFORCEコードレスシリーズ共通24V2.0Ahリチウムバッテリーです。 80分急速充電可能。 残量のわかるゲージランプ付きです。
    適合PSE適合認証済バッテリー適合機種LS C17-JP / LS C21P-JP / LC C16-JP / LE C20-JP / LS C18-JP / LV CS16-JPセット内容バッテリー本体質量(g)約464バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル

    アライドテレシス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラーレスカメラ EOS R100 RF-S18-45 IS STMレンズキット Canon

    ミラーレスカメラ EOS R100 RF-S18-45 IS STMレンズキット

    Canon
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    【軽量ボディー×シンプルな操作性】。旅行や日常に持ち歩きやすい、小型・軽量ミラーレスカメラ。初心者にもわかりやすいビジュアルガイドや、シーンに合わせて自動で最適に調整するシーンインテリジェントオート、撮りたいシーンを選ぶだけのスペシャルシーンモードなどの撮影をサポートする機能を搭載し、直感的かつ快適な操作を実現しています。【人物の瞳に自動でピント合わせ】。被写体が遠くにいても、動いていても、瞳を高精度にとらえて自動でフォーカス。撮りたい瞬間のいきいきとした自然な表情を逃しません。デュアルピクセルCMOS AFにより、幅広いエリアで高速かつ高精度でピントを合わせます。【静止画も動画もくっきり高画質】。大型CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8により、静止画も動画も、細部まで高精細に、くっきりと写し出します。また、スマホでは撮影が難しいボケ味などの表現を可能にし、”撮る”楽しさをさらに広げます。【無線接続でかんたんスマホ連携】。専用アプリを使って、撮った画像をスマホやタブレットに転送可能。外出先でも無線でつながり、SNSへの投稿も手軽に行なえます。Bluetooth接続によりカメラ内の画像をスマホで確認したり、画像の色やトーンを調整するなど、スマホと連携することで楽しみ方も自由自在にひろがります。
    付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DBブラック質量(g)約309(本体のみ)レンズRF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM有効画素数最大約2410万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個記録ファイル形式動画:MP4ISO感度設定常用:ISO100~12800モニタTFT式ワイド3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット連続撮影速度最高約6.5コマ/秒(ワンショットAF・電子先幕)