カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 防犯用品(3)
  • 安全標識(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「lc-202」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業

    ピカール液体コンパウンド

    日本磨料工業(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 オールラウンドコンパウンド
    用途高品位塗装用トラスコ品番853-6305粒度超微粒子目の粗さ超極細目研磨力(ペーパー相当番手)2000危険物の類別非危険物
  • 机上ラック サンワサプライ

    机上ラック

    サンワサプライ
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。
    本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×200×80高さ(mm)80均等耐荷重(kg)天板部均等耐荷重:7kg総耐荷重(kg)7仕様アジャスターの有無:なし材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)質量(kg)1.8電源パスパワーケーブル長(m)1.5天板寸法(mm)W600×D200×T22対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ定格容量15A 125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2Pあり形態出荷形態:組立出荷梱包内容1個口:660×229×95mm・2.36kg差込口2P 2個口電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)供給電流(mA)400mA(全ポート合計)コンセントあり通信速度480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)アジャスターなし引出しなし
  • 網戸上戸車(左右セット) 新日軽(LIXIL)

    網戸上戸車(左右セット)

    新日軽(LIXIL)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合アルプラ70、テクト2、フォルティア、テクト出入口引違い戸セット内容本体×2(LRセット)ブラック
  • コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

    理研製鋼
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • ライトエアーアルミ三層管2M SK11

    ライトエアーアルミ三層管2M

    SK11
    3,898税込4,288
    1個(2本組)
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン・アルミ形状アルミ三層管2M最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
  • キャッチマスク ケニス

    キャッチマスク

    ケニス
    5,598税込6,158
    1箱(20枚)
    翌日出荷
    液体セラミック加工不織布、特殊高性能静電フィルタ、特殊活性炭繊維を使用した4層構造のマスクです。呼吸によりマイナスイオンが発生し、バクテリアなどを阻止します。
    仕様3段プリーツ入数(枚)20/箱(1ずつ個包装)構造4層 不織布(抗菌レーヨン) ノーズブリッジ/金属製 耳掛ひも/丸ゴム捕集効率(%)99.3(試験粒子2μm 試験流量3.0L/分)
  • リーマ 超硬S CSR-DLC EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR-DLC

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • ライトエアーアルミ三層管2M SK11

    ライトエアーアルミ三層管2M

    SK11
    17,980税込19,778
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。パイプも継手も錆びません。パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン アルミ形状アルミ三層管2M長さ(m)2最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
  • Brinno ブリンノ EMPOWER TLCシリーズ 最高峰機種 フルHD対応 タイムラプスカメラ 最大82日 単3電池4本仕様 TLC2020 Brinno(ブリンノ)

    Brinno ブリンノ EMPOWER TLCシリーズ 最高峰機種 フルHD対応 タイムラプスカメラ 最大82日 単3電池4本仕様 TLC2020

    Brinno(ブリンノ)
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷
    TLC2020(Brinno EMPOWER)は、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載し、プロフェッショナル向けの最高のタイムラプス カメラとして際立っています。強力なHDRおよびFHDセンサーは、屋外または屋内、昼間または夜の高品質の作品のハイコントラストシーンの画像を大幅に改善します。従来のTLC2000に比べ、単4電池4本と新開発の電池タイプ設定で動作し、電力使用を最適化します。タイムラプス、ステップビデオ、ストップモーションと3つの独自のキャプチャモードにより、無限の撮影が可能になります。
    質量(g)97.5 (電池含まず)電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際)、19(フィルム換算35相当)LCD仕様2″ TFT LCDモードキャプチャ:Time Lapse, Step Video, Stop Motion, Still Photo動作温度(℃)0~45F値F2.0画角118°バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
  • 超硬ルーマ型ドリルDLCコート 協和精工

    超硬ルーマ型ドリルDLCコート

    協和精工
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。
    用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工材質超硬(MG)表面処理DLCコーティング
  • グリルマーカー for ランドクルーザー250 IPF

    グリルマーカー for ランドクルーザー250

    IPF
    33,980税込37,378
    1セット
    6日以内出荷
    ランドクルーザー250にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。グリル側無加工。両面テープ貼付けの簡単取付。ベゼル付きグリルマーカーなので手軽にUSスタイルを演出。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。高品質アンバーLEDを使用。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。
    用途ランドクルーザー250用グリルマーカーセット内容本体、マーカーランプ、ハーネス、両面テープ、結束バンド消費電力(W)1.6保証期間1適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W
  • 偏心サイドロックホルダ MSTコーポレーション

    偏心サイドロックホルダ

    MSTコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 調整可能なカメラクランプ ACC1000P 建設バンドルセット Construction Bundle TLC2020-C Brinno(ブリンノ)

    Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 調整可能なカメラクランプ ACC1000P 建設バンドルセット Construction Bundle TLC2020-C

    Brinno(ブリンノ)
    86,980税込95,678
    1台
    5日以内出荷
    建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。TLC2020-Cは、耐久性に優れた素材、調整可能なグリップ、柔軟な傾斜角度を備えたクランプ プラスをセットにしたモデルです。 。特許取得済みのツール キットは、タイム ラプス撮影の任意の視野角をキャプチャします。 これにより、建設の監視がはるかに簡単になります。
    付属品カメラクランプ、マジックアーム、延長ポール、レンチ質量(kg)1質量(g)97.5 (電池含まず)電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)クランプ範囲(mm)円柱:10-90 角柱:1-90耐荷重クランプ部:50Kg マジックアーム部:3Kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)ねじ穴三脚:1/4インチ(3箇所)LCD仕様2インチTFT液晶ディスプレイモードキャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45F値F2.0サイズ(mm)収納時:209×94×39、使用時最大:176×180×60素材アルミニウム、ステンレス画角118°バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
  • Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-H Brinno(ブリンノ)

    Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-H

    Brinno(ブリンノ)
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。
    付属品防水ハウジング、ラバーストラップ×2、乾燥剤質量(g)120,97.5 (電池含まず)ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×58×90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)LCD仕様2インチTFT液晶ディスプレイモードキャプチャ:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45F値F2.0画角118°適合カメラTLC2000、TLC2020バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)IP評価IP67
  • グリルマーカー for ランドクルーザー250 WH IPF

    グリルマーカー for ランドクルーザー250 WH

    IPF
    34,980税込38,478
    1セット
    6日以内出荷
    ランドクルーザー250にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。グリル側無加工。両面テープ貼付けの簡単取付。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。スモークレンズ/ホワイト光仕様。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。
    用途グリルマーカー for ランドクルーザー250セット内容本体、マーカーランプ(スモークレンズ/ LEDホワイトマーカー仕様)、ハーネス、両面テープ、結束バンド消費電力(W)1.6保証期間1年適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
  • 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5198コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • レターケース<UNIFEEL>透明引き出しA4縦深型 コクヨ

    レターケース<UNIFEEL>透明引き出しA4縦深型

    コクヨ(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    垂直方向にスタッキングが可能。また、付属のパーツを使用すれば水平方向にも連結できるので、さまざまな置き方が楽しめます。 引き出し内に別売の仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。 再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
    仕様連接パーツ付き材質本体:R-PS-HI、引き出し:R-PSライトグレーサイズA4引出し内寸法(mm)311×73.5×237紙質再生材配合率/本体:R-PS100%、引き出し:R-PS50%引出し組合せ深型引出し奥行(mm)311.5外寸法・幅(mm)270外寸法・奥行(mm)355引出し高さ(mm)73.5引出し幅(mm)237
  • IVL-LC-2202R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/4 I-VALUE

    IVL-LC-2202R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/4

    I-VALUE
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
  • PL警告表示ラベル 縦型(中国語:簡体字) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル 縦型(中国語:簡体字)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)
    5日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル 横型(中国語:簡体字) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル 横型(中国語:簡体字)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)
    5日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応