カテゴリ

  • メカニカル部品(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 測定用品(15)
  • バイク部品(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-500」の検索結果

186件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピカール 液体コンパウンド LC-050 500ml 日本磨料工業

    ピカール 液体コンパウンド LC-050 500ml

    日本磨料工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(500mL)
    翌日出荷
    ・塗装面の肌を壊さず#1500のペーパー目をスピーディーに除去。・ノンシリコンワックス。・板金塗装前の下地処理、肌調整等に使用可。・高品位塗装から一般塗装まで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻します。・平均粒径 イ30~40μ、番手目安:#400
    用途目消し肌調整用内容量(mL)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 二重画鋲足長着色白 500本 ミツヤ

    二重画鋲足長着色白 500本

    ミツヤ
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(500本)
    当日出荷
    二重画鋲の頭に白の着色を施した商品。足長タイプ。頭が白いので作品などの邪魔をしにくい画鋲です。
    材質圧延鋼板,鉄線色ゴールド(頭表面のみ白)タイプ平タイプ頭径(Φmm)11包装収納便利なPPケース針長(mm)11
  • レザー・クリーナー AUTOGLYM

    レザー・クリーナー

    AUTOGLYM(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(500mL)
    当日出荷
    皮革用クリーナー。 特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。 本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
    危険物の類別非危険物
  • LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4

    オーム電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    暗い場所での作業や非常用に 5つの点灯モード(白色LED3灯モード/白色LED1灯広角モード/緑色LED点灯モード/赤色LED点灯モード/赤色LED点滅モード) 各モードで明るさを「HIGH/MID/LOW」に切り替え可能 ライトの角度調整機能つき 防水保護等級はIPX4の防まつ形 連続使用時間は約2時間 ※3灯モード(HIGH)の時 照射距離は約65m 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    質量(g)約62(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×49×44(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)約65電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • カッター オートロックL タジマツール(TJMデザイン)

    カッター オートロックL

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    オートロック機構採用により作業性大幅向上。
    付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)165質量(g)77規格L型刃長(mm)100刃幅(mm)18
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    翌々日出荷
    開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
  • コレーター(自動丁合機) LION (ライオン事務器)

    コレーター(自動丁合機)

    LION (ライオン事務器)
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    5日以内出荷
    印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。 オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
    仕様【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積質量(kg)78周波数(Hz)50/60段数10段消費電力(W)200最大積載量(kg)【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時)電源(AC V)100用紙サイズA3SR、A3、B4、A4、B5、A5給紙方式摩擦ローラーセパレーター方式処理速度40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
  • 防水型大型電磁錠 LC-5000G ロックマンジャパン

    防水型大型電磁錠 LC-5000G

    ロックマンジャパン
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    680kgの強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に最適です。防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。引き戸用取付金具を取り揃えています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です。防水型大型電磁錠、大型門扉に最適。施錠信号内蔵
    用途工場、学校、金融機関などの大型門扉仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12/24対応防水性あり吸着力(kg)680
  • アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁

    カナフジ電工
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    上下自在時の中間補助に使用します。
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個(500g)
    当日出荷から7日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • マノスタースイッチ 山本電機製作所

    マノスタースイッチ

    山本電機製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
  • BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    欠品中
    50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブを最大6本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。
    寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)50/15遠沈管・コニカルチューブ×6本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2146
  • BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷
    15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。15mL遠沈管・コニカルチューブを最大12本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。
    寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)15遠沈管・コニカルチューブ×12本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2075
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 80型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 80型

    マキシンコー
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH70型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH70型

    マキシンコー
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    7日以内出荷
    ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 70型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 70型

    マキシンコー
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH80型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH80型

    マキシンコー
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    7日以内出荷
    ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH60型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH60型

    マキシンコー
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    7日以内出荷
    ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 60型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 60型

    マキシンコー
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 100型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 100型

    マキシンコー
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B80型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B80型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    ¥185,100税込¥203,610
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 120型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 120型

    マキシンコー
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E80型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E80型 モータ付

    マキシンコー
    ¥132,800税込¥146,080
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 135型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 135型

    マキシンコー
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135型

    マキシンコー
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)105ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:135モーターなし軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E135型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E135型 モータ付

    マキシンコー
    ¥370,900税込¥407,990
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120型

    マキシンコー
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    7日以内出荷
    ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)76ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターなし軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP80型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP80型

    マキシンコー
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP60型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP60型

    マキシンコー
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B120型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B120型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    ¥310,200税込¥341,220
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP100型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP100型

    マキシンコー
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)49ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:100モーターなし軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E120型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E120型 モータ付

    マキシンコー
    ¥287,400税込¥316,140
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP70型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP70型

    マキシンコー
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B135型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B135型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    ¥479,600税込¥527,560
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-E80型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-E80型 モータ付

    マキシンコー
    ¥140,200税込¥154,220
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP120型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP120型

    マキシンコー
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135-E型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135-E型 モータ付

    マキシンコー
    ¥346,000税込¥380,600
    1台
    7日以内出荷
    ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:135モーターモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120-E型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120-E型 モータ付

    マキシンコー
    ¥271,400税込¥298,540
    1台
    7日以内出荷
    ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP135型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP135型

    マキシンコー
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120-B型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120-B型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    ¥301,200税込¥331,320
    1台
    7日以内出荷
    ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)