「lc-p122r2j」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)バッテリー SBシリーズPanasonic(パナソニック)(252件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)GSユアサ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXシリーズ)GSユアサ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
高率放電タイプ。 UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機長さ(mm)178幅(mm)34.5質量(kg)1種類小形制御弁式鉛蓄電池温度範囲(℃)-15~40端子形状メールタブ#6.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×34.5×65機能【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25総高さ(mm)65公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25度バッテリー容量(Ah)(20時間率)2.6充電方式定電圧充電箱高(mm)60
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG産業用 小型制御弁式鉛蓄電池LONG(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)GSユアサ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
高率放電、長寿命タイプ。 標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機公称電圧(V)12充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)6年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG産業用 小型制御弁式鉛蓄電池LONG(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)
小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)GSユアサ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
業務車用バッテリー PRO ROAD Panasonic(パナソニック)業務車用バッテリー PRO ROADPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
3日以内出荷
[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。 これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。) [優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。 さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。) [長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。 ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。) [防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。 外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
用途自動車用バッテリー
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(521件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ)エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:0~40/放電:-15~50/保存:-15~40バッテリー電圧(V)12充電電圧(V)13.65±0.15(温度補正係数-20mV/℃)電池寿命(年)5
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(132件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)GSユアサ
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から34日以内出荷
適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機長さ(mm)151幅(mm)65質量(kg)3種類小形制御弁式鉛蓄電池温度範囲(℃)-15~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×98総高さ(mm)98公称電圧(V)12寿命(期待)6年/25度バッテリー容量(Ah)(20時間率)7.2充電方式定電圧充電箱高(mm)94
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ)GSユアサ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
高率放電タイプ。 UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器公称電圧(V)12充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C10)A】0.25
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)12適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:0~40/放電:-15~50/保存:-15~40
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)GSユアサ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)充電制御車用バッテリー circla(サークラ)Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm)202密度電解液/1.28(20℃)
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(REシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(REシリーズ)GSユアサ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から89日以内出荷
高率放電、長寿命タイプ。 標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機長さ(mm)151箱高(mm)94端子形状メールタブ#6.3充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)6年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ)エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池(超長寿命タイプ))使用温度範囲(℃)充電:0~50/放電:-15~50/保存:-15~40定格電圧(V)12充電電圧(V)13.65±0.15(温度補正係数-20mV/℃)電池寿命(年)13
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) CSB Energy Technology産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用)CSB Energy Technology(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:-15~40/放電:-15~50公称電圧(V)12充電電圧(V)スタンバイユース:13.65(25℃)/サイクルユース:14.70(25℃、温度補正係数-30mV/℃)動作温度範囲(℃)-15~40
HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリー A&D(エー・アンド・デイ)HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリーA&D(エー・アンド・デイ)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ユアサコーポレーションのNP4.5-6をお使いいただけます。
連続使用可能時間約90時間