148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「カチッ」という装着音で確実にロックしたことがわかり、安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤です。 アシュラ二品系はユニークな渦巻き型皮膚保護剤に、「カチッ」という装着音を組み合わせ、ストーマ袋が面板に確実にロックされていることを確かめられるダブルロック方式カップリングシステムです。
仕様【皮膚保護剤】長時間貼付型 形状【面板】ライト凸面 開口寸法(mm)15-43 フランジサイズ(mm)60
1箱
非課税商品
6,198 税込6,198
4日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11 ベルト幅(mm)22 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.55 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2482 適合機種CLシリーズ セット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ 幅(mm)88 高さ(mm)52 奥行(mm)210 電源コード(m)1.8 入力電源(V)AC100~240
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
用途ねじとチューブの接続
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)10.9 寸法W(mm)21.7 種類VベルトLC形 寸法θ40
1本
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
質量(g)21 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 管接続口径R1/8 ねじの種類R 使用流体空気
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2K・4K・8K放送に対応した新機能 レベルと信号品質が同時測定可能!地デジはレベルとMERまたはBER、BS右旋、110度CS右旋はレベルと簡易C/NまたはBER、BS左旋、110度CS左旋はレベルと換算C/Nが同時に測定可能。 ブースター内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナに電源供給OK!DC15Vの電源供給と電圧測定が可能。 受信が良好な場合、画面表示と音で分かります。 付属のmicroカードに測定データを保存。パソコンでデータ確認や集計が可能。 チャンネルスキャン機能内蔵。測定時、チャンネルスキャンできるので、チャンネル確認の手間がなく、便利! バックライト機能付きなので暗い場所でも画面がよく見えます。
仕様【測定帯域】地デジ/BS(右旋・左旋)/110度CS(右旋・左旋)/LTE/2K4K8K放送対応、【レベル確度】±2.5dB 付属品microSDカード、ストラップ、単3アルカリ乾電池 4本(動作確認用)、シリコンラバーケース 外形寸法(mm)243×76×35 電源単3アルカリ電池4本 測定項目地デジ:レベル、BER、MER。BS・110度CS(右旋):レベル、CN、BER。LTE:レベル。BS/110度CS(左旋):レベル、換算CN値。 本体質量(kg)0.25 入力端子F型 供給電圧(V)DC15
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
1本
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。 有効長(mm)130 カッター長(mm)160
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


東京メタルクリップライト
コード長さ(m)2 質量(kg)0.3 高さ(mm)140 スイッチ中間スイッチ 口金E26 仕上黒塗装仕上げ 芯数2 挟み幅(クリップ)30mm セード寸法(mm)Φ50 適合電球EFD15BLBE26ブラックライト用(球別売)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 動画あり
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光 色温度(K)3000/4000/5000 保証期間1年 演色指数(Ra)80以上 調色の可否3段階
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー
質感の違う革を赤糸でダブルステッチし、上部にはスエード調をあしらい重厚でスタイリッシュな仕上がり。軟らかくしなり適度にハリのある生地は、使い込むほどになじんでいきます。
用途ツールホルダーとして様々な作業道具を収納することができます。 材質合成皮革生地、スエード調生地、合皮
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)調光・調色コントローラー
専用の調光・調色器具との組み合わせで、光色や明るさの調節が自在に行えます。 生活シーンや生活リズムに合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
仕様指定LED器具専用、LED用調光・調色コントローラー 適合2個用スイッチボックス(カバー付) 材質樹脂(白色) 幅(mm)116 高さ(mm)120 周波数(Hz)50/60共用 出しろ(mm)10 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

微妙な高さの調節もワンタッチで簡単に行うことができます。 作業に合わせた姿勢がとれますので、長時間にわたる作業による疲れを軽減します。 背もたれ、座面、キャスターは導電仕様で、静電気を嫌う作業にも適しています。 発塵性を抑える設計、加工が施され、クリーンルーム内でも安心してご使用いただけます
角度調整範囲座面:前傾5度、後傾7度
1個
51,900 税込57,090
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業 種別テクノ 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
用途ALC材への穴あけ作業に
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ボルコンで電線を接続する場合は、つなぎ込む2本の電線のうち太い方のサイズと同じサイズのボルコンを選びます。
1箱(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

光ファイバケーブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光ファイバケーブル
オレンジ 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX コア径(μm)(光ファイバ)62.5 芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900 オス形状LCコネクタ×4 変換タイプオス - オス コネクタ1LCコネクタ×2 コネクタ2LCコネクタ×2
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(4本)
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングDLCコーティング
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。白熱電球 60W相当。直射照度は一般の天井照明よりは落ちますが、読み物をするにも問題ない明るさを確保。四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。就寝時に便利な常夜灯モード搭載。様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。天井取付部分は約90度回転可能。取付後、お好きな角度に回転して調整が可能。【取り付けについて】ご家庭の引っ掛けシーリングに爪を引っ掛けて回すだけで簡単に取り付けできます。角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライトとして。玄関、廊下、トイレ、ウォークインクローゼットなどに最適。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型 質量(kg)0.26 消費電力(W)8 色温度(K)5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×4.5 明るさ(Lm)810 演色指数(Ra)80以上
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19Φスチールラックセット品。移動に便利なキャスター付き。アジャスターをご使用頂くことも可能です。収納力抜群のスチール製ラックです。棚板の高さは、支柱に約2.5cm間隔の溝がありますので、スリーブの位置で調整可能です。
BR 奥行(mm)350
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付 振れ精度TIR0.005 (最大)
1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

19Φスチールラックセット品。移動に便利なキャスター付き。アジャスターをご使用頂くことも可能です。収納力抜群のスチール製ラックです。棚板の高さは、支柱に約2.5cm間隔の溝がありますので、スリーブの位置で調整可能です。
WH 奥行(mm)350
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高研削力、高耐久性を兼ね備えたセラミック砥粒を植え込んでいます。通常とは異なる特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっています。ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研削研磨に適しています。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り。ステンレス、チタン、ニッケル鋼などの難削材に。 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具100mm電気グラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270] 羽根枚数72 羽根の長さ(mm)19.5
1箱(10枚)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。軽量で変形も反りも少なく扱いやすい。両面化粧仕上げ。長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ。
材質ラワンランバー 厚さ(mm)20 関連資料(1.59MB)
1箱(5枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
用途アルミ合金・銅 材質超硬K10 刃数5 刃形右刃右ねじれ 表面処理水素フリーDLCコーティング ねじれ角5゜ 食付角(°)60
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ用の本革レンズジャケットです。 カラーバリエーションはブラック、ブラウン、ライトブラウンに加え、新たにホワイトを追加しました。 レンズを保護しながら、本革ボディージャケット CS-45Bや本革ショルダーストラップ CSS-S109LL IIとのトータルコーディネートを楽しめます。 紛失防止のためのストラップ付きです。自動開閉式レンズキャップ LC-37Cやプロテクトフィルター PRF-D37PRO装着時も使用できます。
質量(g)約31.4 対応(レンズ)M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ 主要材質本革 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約69×69×29
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

船舶用照明のノウハウを終結したハイスペックモデル!。安心のメーカー3年無償保証!。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。2022年モデル
型式MLC60W-24SS 寸法(mm)220×52×100 質量(g)850 タイプワイド 電流(A)2.2(28V時) 電源(V)DC24専用 電圧(V)DC24~28 消費電力60(28V時) 全光束(Lm)7200 色温度白色(6000k) 保証期間3年間メーカー無償保証 ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み) 配光角度(°)160 指向性ワイド ボディーカラーグレー 防水保護等級IP-67
1式
47,980 税込52,778
6日以内出荷

振動・海水など過酷な環境を想定・船舶用に設計したコンパクトサイズ60Wデッキライト!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。MEANWELL製電源搭載。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)。2023年モデル
型式MLC60W-100SS 寸法(mm)220×105×100 電圧単相AC100~240V 質量(g)1700 電流(A)0.6(C100V時) 消費電力(W)60 本体アルミダイキャスト製 全光束(Lm)9000 色温度6,000K 周波数範囲50~60Hz専用 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 波形正弦波 ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み) 指向性ワイド 防水保護等級IP-67
1式
66,980 税込73,678
6日以内出荷

座面はポケットコイル仕様。
幅(cm)110 高さ(cm)68.5 素材ファブリック 奥行き(cm)57
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)