カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
  • バイク部品(54)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc1200」の検索結果

関連キーワード
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップソー切断機 マキタ

    チップソー切断機

    マキタ
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
    その他軟鋼材用チップソー付付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8)トラスコ品番422-7883質量(kg)17電流(A)15対応材質鉄工用カーボンブラシ呼び番号203切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
  • SLC メスオスエルボ イハラサイエンス

    SLC メスオスエルボ

    イハラサイエンス
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ接続ねじ種類R×Rc
  • アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁

    カナフジ電工
    5,098税込5,608
    1本
    翌々日出荷
    上下自在時の中間補助に使用します。
  • KLC 方向調整エルボ イハラサイエンス

    KLC 方向調整エルボ

    イハラサイエンス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
  • スチール製 ケーブルラック 補助子桁 カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック 補助子桁

    カナフジ電工
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    上下自在時の中間補助に使用します。
  • 光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ

    光ファイバケーブル_コード集合型

    サンワサプライ
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。 10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。 ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。 配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。 有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。
    形状丸型補強ブラック使用温度範囲(℃)-20~70規格光ファイバTIA:OS2適合規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZR分類汎用シングルモード(SM)芯数2芯波長(nm)1310、1550ケーブル外径(Φmm)7.5使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ汎用シングルモード(SM)コア径(μm)9クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm)研磨UPC研磨
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ 補助子桁

    カナフジ電工
    9,498税込10,448
    1本
    10日以内出荷
    上下自在時の中間補助に使用します。
    種類SHとSL共用
  • Samtec 基板用端子台 TOLCシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TOLCシリーズ

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)1.27シリーズTOLC端子種別はんだ定格電流(A)2.4 (per Contct)行数4ボディ向きストレート
  • シリンダ 三菱

    シリンダ

    三菱
    7,998税込8,798
    1個
    14日以内出荷
  • ラインコンセント DNライティング

    ラインコンセント

    DNライティング
    8,398税込9,238
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    ローボルト用ラインコンセント ZLC1系統あたりのLEDモジュール入力電力最大使用W数は105Wまでです 直流電源装置1台につき、ZLCは最大2系統まで接続可能です
    定格電圧DC30V品種ラインコンセント定格電流(A)15エコロジー商品省エネ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ Qlight

    多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ

    Qlight
    36,980税込40,678
    1本
    31日以内出荷
    側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる。スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観。衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用。食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる。半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。IP67、IP69K環境に対応。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    レンズ色透明定格電圧(V)DC24保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • タンクパッド ブラック/グレー MT-TB035KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック/グレー MT-TB035KE

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035KE。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- ブラック/グレー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/グレー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
  • タンクパッド ホワイト/ブラック/レッド  MT-TB035WKR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ホワイト/ブラック/レッド MT-TB035WKR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035WKR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- ホワイト/ブラック/レッド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/レッド備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
  • タンクパッド ブルー/ホワイト/ブラック  MT-TB035BWK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブルー/ホワイト/ブラック MT-TB035BWK

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035BWK。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- ブルー/ホワイト/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブルー/ホワイト/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/ブラック備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
  • タンクパッド RALLY COLOR  MT-TB035RLY MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド RALLY COLOR MT-TB035RLY

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035RLY。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- RALLYカラー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ラリー カラー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートラリー カラー備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
  • タンクパッド レッド/ホワイト/ブラック  MT-TB035RWK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド レッド/ホワイト/ブラック MT-TB035RWK

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035RWK。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- レッド/ホワイト/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド/ホワイト/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ホワイト/ブラック備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
  • タンクパッド ホワイト/ブラック/ブルー  MT-TB035WKB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ホワイト/ブラック/ブルー MT-TB035WKB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035WKB。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- ホワイト/ブラック/ブルー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/ブラック/ブルー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/ブルー備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボディパッド ニー (BC)  MT-KB021BC MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド ニー (BC) MT-KB021BC

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB021BC。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE PAD ブラック/カーボン。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS (LC)13-16。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/カーボン。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (13-16)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/カーボン備考BMW R1200GS LC (13-16)タイプKnee Body Pad
  • ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

    ワッシャー ドレン用

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。 そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。 1枚入り
  • カーボンパーツ フロントサイレンサープロテクター - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | AH ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ フロントサイレンサープロテクター - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | AH

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    49,980税込54,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)
  • 軟鋼材用チップソー マキタ

    軟鋼材用チップソー

    マキタ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
  • カーボンパーツ ナンバープレートホルダー (2パーツ) - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ ナンバープレートホルダー (2パーツ) - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-)

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    95,980税込105,578
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)
  • フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • カーボンパーツ ベリーパン セントラルパーツ - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | MSM. ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ ベリーパン セントラルパーツ - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | MSM.

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    71,980税込79,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)
  • カーボンパーツ フロントマッドガード - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | KVO.001. ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ フロントマッドガード - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | KVO.001.

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    71,980税込79,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、F 800 R (2015-2022)、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)
  • カーボンパーツ アンダーシートサイドパネル 左側 - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | SD ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ アンダーシートサイドパネル 左側 - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | SD

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    71,980税込79,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)
  • カーボンパーツ タンクセンターパネル - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | TAO.012. ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ タンクセンターパネル - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | TAO.012.

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    95,980税込105,578
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)
  • SFPモジュール/Cisco GLC-LH-SM互換/1000BASE-LX/LH 光トランシーバー/シングルモード マルチモード/1310nm/最大10km/LC StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco GLC-LH-SM互換/1000BASE-LX/LH 光トランシーバー/シングルモード マルチモード/1310nm/最大10km/LC

    StarTech.com
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    Cisco GLC-LH-SM互換モジュール:Cisco IE3400、IE3300、IE3200、ME1200、ME2400などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-LX/LH/1Gbps/シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)/LCコネクター/1310nm/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張長さ(mm)60幅(mm)12質量(g)20消費電力(W)1湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
  • 2.0 Plug-n-Play CANsmart Controller DENALI

    2.0 Plug-n-Play CANsmart Controller

    DENALI
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    DENALI CANsmartTM コントローラーは、車両のCANbus電気システムのパワーと賢さを利用し、最大4つのアクセサリーをプラグアンドプレイで取り付けることができ、BMW 「WonderWheel」または、CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアから直接制御できる数十のカスタマイズ可能な設定を可能にします。4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキ ライトを接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。。2つの補助ライト回路により、車両「WonderWheel」からハイビームとロービームの明るさを個別に調整できます。また、ハイビームスイッチを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニング ライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動ブレーキ機能を備えた「スマートブレーキライト」に変換します。。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。シンプルなサーキットオーバーライド
  • リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    リアスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • カーボンパーツ ベリーパン 左側 - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | MSL.014.R1 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ ベリーパン 左側 - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | MSL.014.R1

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    66,980税込73,678
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)
  • サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用) サンピース

    サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用)

    サンピース
    19,980税込21,978
    1枚
    翌日出荷
    サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
    用途鉄、ステンレス用内径(Φmm)H:25.4適合材鉄、ステンレス
  • カーボンパーツ ベリーパン 右側 - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | MSR.013.R1 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ ベリーパン 右側 - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | MSR.013.R1

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    66,980税込73,678
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)
  • SFPモジュール/Cisco GLC-SX-MM互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco GLC-SX-MM互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC

    StarTech.com
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。Cisco GLC-SX-MM互換モジュール:Cisco IE3400、IE3300、IE3200、ME1200、ME2400などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/最大通信距離:550m
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)60幅(mm)12質量(g)16消費電力(W)1湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
  • カーボンパーツ アンダーシートサイドパネル 右側 - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | SD ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ アンダーシートサイドパネル 右側 - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | SD

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    71,980税込79,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)
  • カーボンパーツ リア・フェンダー - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | KHO.002.R1 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ リア・フェンダー - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | KHO.002.R1

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    84,980税込93,478
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)