カテゴリ

  • メカニカル部品(173)
  • 制御機器(167)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 切削工具(61)
  • 自動車純正部品(46)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 空調・電設資材(25)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 照明(9)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 作業服(7)
  • 測定用品(6)
  • 家電(6)
  • 防犯用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 保管用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc30」の検索結果

関連キーワード
752件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC78LC30NTRG ON SEMICONDUCTORMC78LC30NTRGON SEMICONDUCTOR
70税込77
1個
7日以内出荷
ドリップ電気ケトル moz ホワイト EF-LC30WH アンファンスドリップ電気ケトル moz ホワイト EF-LC30WHアンファンス
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
寸法(mm)210×300×145ホワイト容量(L)1本体質量(kg)0.82電源コード(m)0.72機能【保温機能】無、【蒸気セーブ/カット機能】無、【カルキ飛ばし機能】無、【給湯ロック】無、【転倒防止機能】無、【空炊き防止機能】有
クランプ L型 標準 モノタロウクランプ L型 標準モノタロウ(237件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カッターナイフ(SA型) タジマツール(TJMデザイン)カッターナイフ(SA型)タジマツール(TJMデザイン)(18件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
丈夫で錆びないステンレスホルダー 薄型ステンレス製
規格SA型シルバー仕様付属替刃2枚/刃折り器(スナッパー)付トラスコ品番820-2946適合替刃・カッター替刃 小製品質量(g)15本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×10×7
PVCレザークロス ユタカメイクPVCレザークロスユタカメイク(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個(1枚)
当日出荷から4日以内出荷
車やバイクのシートカバー等に最適。 自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g材質PVC、ポリエステル引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業ピカール液体コンパウンド日本磨料工業(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出しトラスコ品番853-6306粒度極超微粒子目の粗さ超極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
3MLP付12A ELPA3MLP付12AELPA(1件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
L型プラグ付平型コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
コード長さ(m)3電流(A)12
棚下照明用ラインコンセントコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)棚下照明用ラインコンセントコードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個
当日出荷
コード長さ(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーコンパス SONIC(ソニック)[文具]スーパーコンパスSONIC(ソニック)[文具]
339税込373
1個
当日出荷
さまざまなニーズにも応えた精度と使いやすさが自慢です。直径300mmまでの円が描けます。
用途コンパス材質ダイキャスト(カラー塗装)全長(mm)115直径(Φmm)300タイプ芯用(2mm)
高芝型 革切り包丁 高芝ギムネ製作所高芝型 革切り包丁高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷から翌々日出荷
高芝ギムネの極薄刃が厚い革でも最高の切れ味を実現しました。革の裁断、カッターでは切れない厚い革に対応!1:手仕上げの鏡面仕上げ刃で切れ味最高!2:日立安来鋼青紙2号(最高級鋼)で錆びにくく 長寿命!
用途各種革製品の制作に。
電子サーモ形E5L-C □ omron(オムロン)電子サーモ形E5L-C □omron(オムロン)(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。
寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ制御方式ON/OFF制御測定精度±(1℃+1ディジィット)以下文字高(mm)12設定方式デジタル設定制御出力リレー/有接点1a AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷)指示方式LCDデジタル指示電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3指示精度±(1℃+1ディジィット)以下サンプリング周期2S電圧の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11温度の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下感度調整1~9℃、1℃毎耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ Brinno(ブリンノ)Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラBrinno(ブリンノ)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。 Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。 誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ 高画質画像 長時間のバッテリー動作 日光下でも可読のディスプレイ
セット内容タイムラプスカメラ TLC300×1、単三乾電池×4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド形状小型質量(g)140(バッテリー含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)機能スケジュール設定:毎日と毎週バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間液晶パネル1.44” IPS LCD解像度1080P HDR防塵防水性能IPX4視野118°モードキャプチャー:タイムラプス絞りf/2.0使用場所屋内外焦点距離19 mm(35mmと同等)動作温度範囲(℃)0~45カメラ仕様夜間撮影、露出モードストレージ128GB(SDカード)
アルミナるつぼ TRUSCOアルミナるつぼTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐熱性、耐食性に優れています。
用途蛍光粉や電子製品の粉末焼結用。材質/仕上アルミナ
机上ラック サンワサプライ机上ラックサンワサプライ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます※必ず壁面にてご使用ください。棚板はP60で13段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様重量:約13.5kg 出荷形態:ノックダウン組立式材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)天板サイズ/W940×D250×T16質量(kg)13.5梱包内容1個口/1030×310×135mm・約14.75kg
メタルブレード (X・NXJ・NXJ2用) クイジナートメタルブレード (X・NXJ・NXJ2用)クイジナート(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様X・NXJ・NXJ2用適合本体DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他部品名称メタルブレードTKG品番9-0643-0102TKG品番(2017)6-0571-0102
ドロス付着防止剤 レーザークリーン タセトドロス付着防止剤 レーザークリーンタセト
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷
1.ステンレス鋼等の薄板のレーザーカット時に発生するドロスの付着を防止します。2.表面に塗布すると、レーザー光の吸収性が良くエネルギーのロスを防ぎます。3.塗膜は、ウエス、タワシで簡単に除去できます。
用途レーザークリーン”は、珪素化合物を主成分とした速乾性エアゾールタイプのドロス付着防止剤です。
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
149,800税込164,780特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
カッター A型 タジマツール(TJMデザイン)カッター A型タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
刃の出し入れワンタッチスライド式。 握りやすいグリップ(ABS樹脂製)
規格A型付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)130質量(g)26刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッターLB-30P、LB-30-50
コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト大ノス)理研製鋼
28,980税込31,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
DLコアカッター ミヤナガDLコアカッターミヤナガ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から15日以内出荷
有効長(mm)40
スパチュラー (X・NXJ・NXJ2用) クイジナートスパチュラー (X・NXJ・NXJ2用)クイジナート
2,198税込2,418
1個
当日出荷
型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他
仕様X・NXJ・NXJ2用部品名称プラスティックスパチュラー(へら)TKG品番9-0643-0111TKG品番(2017)6-0571-0111
リービッヒ冷却器 ナリカリービッヒ冷却器ナリカ
4,000税込4,400
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
適合ゴム管:S75-3143-06ゴム管(黒・内径Φ8mm×5m)材質ガラス口径(Φmm)【給水・排水】8
盤用LED照明 篠原電機盤用LED照明篠原電機
2,398税込2,638
1台
当日出荷
10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
トラスコ品番367-9637幅(mm)22全長(mm)297高さ(mm)34タイプ器具一体型種類盤用径(Φmm)ライト部:260奥行(mm)34消費電力(W)5定格電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)20000管長(mm)295照度(Lx)中心:100取付け方法金具外径(mm)295明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
DLコア充電 ミヤナガDLコア充電ミヤナガ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。
用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。有効長(mm)40シャンク径(mm)6.35適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル刃厚(mm)2.2
ネジS タジマツール(TJMデザイン)ネジSタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
薄型強力ネジ式ロックです。丈夫で錆びないステンレスホルダーを採用刃折り器(スナッパー)付スナッパーはクリップタイプでポケットに差し込めます。
用途薄物切断用カッター材質(刃)SK120色(本体)シルバー仕様ネジロック式、付属替刃2枚トラスコ品番820-2947全長(mm)120材質(本体)ステンレス本体質量(g)17刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38適合替刃A型刃(LB-30P、CBA-SG10)
机上ラック サンワサプライ机上ラックサンワサプライ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。※必ず壁面でお使いください。棚板はP60で9段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様重量:約9.4kg 出荷形態:ノックダウン組立式材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)W980×D250×H625(クランプを含む)、天板サイズ:W940×D250×T16質量(kg)約9.4天板寸法(mm)W940×D250×T16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×250×625(クランプを含む)形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)梱包内容1個口:1030×310×110mm・約10.25kgコンセントなし引出しなし
アルミナるつぼ フタ TRUSCOアルミナるつぼ フタTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
耐熱性、耐食性に優れています。
トラスコ品番137-2085適合本体ALC-30材質アルミナ99%以上耐熱温度(℃)1,800
V型レンズホルダ Φ5~Φ30mm用 中央精機V型レンズホルダ Φ5~Φ30mm用中央精機
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12固定方法V型の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ5~Φ30
ボールブッシュユニット LC-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LC-AタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
空気清浄機交換用フィルター cado空気清浄機交換用フィルターcado
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)サンユーテック
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類標準タイプ種別分解不可
アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁カナフジ電工
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
上下自在時の中間補助に使用します。
エスロン HTクリーン継手 キャップ 30 セキスイエスロン HTクリーン継手 キャップ 30セキスイ
4,198税込4,618
1セット(5個)
翌々日出荷
トラスコ品番850-6193材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状キャップ質量(g)64
スイッチ(D-LC~) SMCスイッチ(D-LC~)SMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所HLC 薄型ロングストローク平行ハンド近藤製作所
54,980税込60,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
段付き押え金<コンパクト型> スイセイ段付き押え金<コンパクト型>スイセイ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
針穴から手前の長さが4mmとレギュラーの段付き押え金に比べて7mmも短く、ポケットやラベルなどの小物パーツの縫付けのような小回りのいるステッチ作業に特に最適です。
(14415)ガスケット ニッサン(14415)ガスケットニッサン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボルトクリッパアルミ300曲りハンドル MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミ300曲りハンドルMCC(松阪鉄工所)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
精悍なブラックボディーです。 アルミカーブドハンドルが作業効率をアップさせます。 軽量コンパクトで高所作業でも疲れません。
用途切断対象材:線材・棒鋼・硬鋼線・より線全長(mm)310仕様替刃はBCA-250と兼用トラスコ品番791-9646材質ハンドル部:アルミニウム、刃部:特殊鋼質量(g)480切断能力(Φmm) 軟線【HRB80】5切断能力(Φmm) 硬線【HRC20】5
盤用LED照明 ケーブル直出し型 篠原電機盤用LED照明 ケーブル直出し型篠原電機
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル直出型LEDデバイスはオスラム製を使用軽量です。
用途受配電盤・制御盤などの照明に適合本体36高さ(mm)40000電圧(V)140EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
...