カテゴリ
- バイク部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「lc76」の検索結果

スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
SFP+モジュール/Brocade 57-0000076-01互換/10GBASE-LR/光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥3,198税込¥3,5181個当日出荷Brocade 57-0000076-01互換SFP+モジュール:互換性のあるBrocade製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-LR/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Brocadeルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能