37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 AG-X-LC79
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ79 ベルト長さ(mm)2007 寸法T(mm)10.9 寸法W(mm)21.7 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11 ベルト幅(mm)22 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

計算状態表示 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
桁数8 仕様計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、大型表示、ゴムキー、オートパワーオフ、ケース サイズ手帳サイズ 質量(g)35 電源LR54×1(LR1130も使用可能) 機能大型表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ゴムキー、3術位取り 電池1 電池寿命約2年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102×57×6.7 メモリー数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)102×57×6.7
1個
519 税込571
当日出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LC-79
備考製造番号051001~ 部品名称Vベルト LC-79 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.9MB) 図解NoMPM-1350 プーリ関係部品_No.11、MPM-1350H プーリ関係部品_No.28、MPM-1350HK プーリー関係部品_No.28
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)10.9 寸法W(mm)21.7 種類VベルトLC形 寸法θ40
1本
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

オリンパスレンズキャップ
M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO用のレンズキャップ(本体同梱品)です。レンズ保護部分に金属を使用し、レンズを強力にガードしております。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

用途アルミ/非鉄金属/合金鋼 材質K10 表面処理DLCコーティング
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングDLCコーティング
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
用途アルミ合金・銅 材質超硬K10 刃数5 刃形右刃右ねじれ 表面処理水素フリーDLCコーティング ねじれ角5゜ 食付角(°)60
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V回路数 = 2最大電圧ゲイン = 8.24V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V回路数 = 1最大電圧ゲイン = 8.44V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

1袋(2個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V回路数 = 2最大電圧ゲイン = 8.28V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷


スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
1本
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)














CD Series(CDQ2LC40) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

CD Series(CDQ2LC32) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-40DZ SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Nikon(ニコン)レンズ
自然な空間描写と高い光学性能、新次元の大口径中望遠レンズ。「三次元的ハイファイ」の設計思想を継承し、ピント面から遠ざかるにつれてなだらかに変化する美しいボケ味で、人物や静物などの奥行き感をより自然に描写する、大口径中望遠単焦点レンズ。開放絞りでも遠景をシャープに再現する高い解像力と、点光源を歪みやにじみの少ない「点」として描写する高い点像再現性を誇ります。また3枚のEDレンズが色にじみを効果的に低減。 NIKKOR伝統の焦点距離105mmにおいて世界で初めて開放F値1.4とAFの両立を実現しています。
付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-79、レンズケース CL-1218 全長(mm)106 本体質量(g)985 倍率(倍)(最大撮影)0.13 レンズ大口径中望遠単焦点レンズ 最大径(Φmm)94.5 フィルターサイズ(mm)82 焦点距離(mm)105 レンズ構成9群14枚 撮影距離(m)(最短)1 絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16 マウントFマウント
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

600mmの手持ち撮影を実現した超望遠レンズ
仕様防塵防滴 付属品レンズキャップ(LC-77B)、レンズリアキャップ(LR-2)、デコレーションリング(DR-79)、レンズケース(LSC-1127)取扱説明書、保証書 長さ(mm)227 質量(g)1270 レンズ超望遠レンズ 最大径(Φmm)92.5 フィルターサイズ(mm)77 焦点距離(mm)600(35mm判換算) レンズ構成10群17枚 撮影距離(m)1.4 絞り(最小)22 アズワン品番64-9618-61 マウントマイクロフォーサーズ 画角4.1°(対角線)
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×590×765 グリーン購入法適合
1台
369,800 税込406,780
45日以内出荷