デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。
付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説
寸法(mm)184×87×45
質量(g)400
電源6LF22(9Vアルカリ電池)
測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k
測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料LCR701単品カタログ(0.32MB)
高精度の基本確度:0.05%
高速測定:最高25ms(40回/秒)
測定パラメータとモニタを四つを同時に表示:
測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%
モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
DC抵抗測定
Auto Level Control (ALC) 機能
リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。
内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V)
RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A
質量(kg)約3
電源(V)AC100~240、50~60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312
最大消費電力(W)30
インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
ディスプレイ3.5インチカラー液晶
測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
基本確度0.05%
小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。
付属品テストリード、取説、電池
質量(g)約185
電源006P(9V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×120×37
測定周波数250Hz
抵抗200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ
キャパシタンス(F)2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ
インダクタンス(H)2m/20m/200m/2/20
パラレル/シリアルモード切替可能
L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定
テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz
D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能
USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池
質量(g)約390
電源006P(9V)×1
表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41
電池寿命(時間)約20
使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)
測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz
抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ
測定モードシリアル/パラレルモード
保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF
インダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H
パラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR
別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび40Hz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能)
C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較)
コンパレータ, BIN測定(分類機能)搭載
測定時間2msecの高速測定。
測定モードLCR、連続測定
パラメータZ、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q
表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.00000[単位]~9.99999G[単位])ZとYのみは絶対値表示θ:±(0.000°~180.000°)D:±(0.00000~9.99999)Q:±(0.00~99999.9)、Δ%:±(0.0000%~999.999%)
基本確度Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03°
測定周波数40Hz~200kHz(設定分解能 5桁分解能)
測定信号レベルVモード、CVモード: 5 mV~5 Vrms、1 mVrmsステップCCモード: 10 μA~50 mArms、10 μArmsステップ
出力インピーダンス(Ω)100
表示モノクロLCD
測定時間2 ms (1 kHz、FAST、代表値)
機能コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能
インターフェースEXT I/O (ハンドラ), USB通信
電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×88×203
質量(kg)2.4
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1
測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)
RoHS指令(10物質対応)対応
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。
さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。
自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。
ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
質量(g)337
表示20000カウント
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41
測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR
確度0.002
動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%
バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
1台
¥119,800
税込¥131,780
50日以内出荷
1mΩからの確度保証範囲、低インピーダンス測定も安心
DCバイアス測定の内部発生可能
研究開発から生産ラインまで幅広い分野で活躍。
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1
質量(kg)4.2
電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax
表示カラーTFT 5.7 inch、タッチパネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×230
機能コンパレータ、BIN測定 (2項目10分類)、トリガ機能、オープン・ショート補正、コンタクトチェック、パネルセーブ・ロード機能、メモリ機能
出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低Z高精度モード: 10
インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、/USB/USBメモリ/LAN/GP-IB/RS-232C、BCD出力
表示範囲Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, εZ: 0.00 m~9.99999 GΩY: 0.000 n~9.99999 GSθ: ± (0.000°~180.000°)Q: ± (0.00~9999.99)Rdc: ± (0.00 m~9.99999 GΩ)、D: ± (0.00000~9.99999)Δ%: ± (0.000 %~999.999 %)、他
測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)
測定周波数4 Hz~8 MHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能10 mHz)
測定モードLCR (単一条件で測定)、連続測定 (保存された条件で連続測定)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定信号レベル【[Vモード、CVモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~5 V (最大50 mA)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 mV~1 V (最大10 mA)【[Vモード、CVモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~1 V (最大100 mA)【[CCモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~50 mA (最大5 V)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 μA~10 mA (最大1 V)【[CCモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~100 mA (最大1 V)[直流抵抗測定]: 1 V固定
パラメータZ、Y、θ、X、G、B、Q、Rdc (直流抵抗)、Rs (ESR)、Rp、Ls、Lp、Cs、Cp、D (tanδ)、σ、ε
基本確度Z: ±0.05 % rdg. θ: ±0.03° (代表値、確度保証範囲: 1 mΩ~200 MΩ)
RS232C・HANDLEインターフェース
仕様テストレベル:0.1V,0.3v,1.0V
質量(kg)3.5
チャンネル数1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×140×360
パラメータL/Q, C/D, R/Q, |Z|/θ, C/R, L/R
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。
さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。
自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。
ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
質量(g)337
表示20000カウント
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41
測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR
確度0.002
動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%
バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
1台
¥81,980
税込¥90,178
51日以内出荷
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能)
C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較)
低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善)
巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1
質量(kg)3.1
電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax
表示カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168
測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)
機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能
出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25
インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ
表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃
測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)
測定周波数1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz)
測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、連続測定 (LCRモード)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップ
パラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T
基本確度Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03°
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。
さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。
自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。
ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
質量(g)337
表示20000カウント
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41
測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR
確度0.002
動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%
バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
1台
¥97,980
税込¥107,778
51日以内出荷
タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータ。モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数。15種類の測定組み合わせが可能。選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V。選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒。リモート制御用の USB-VCOM インタフェース。ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能
質量(g)約380g (バッテリーを含む)
電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41
機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールド
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.36MB)
取扱説明書(1.3MB)
基本確度0.002
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能)
C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較)
低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善)
巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。
周波数スイープ測定機能。
測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、アナライザ (スイープ測定)、連続測定 (LCR/アナライザモード)
パラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T
測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)
表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃
基本確度Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03°
測定周波数1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz)
測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップ
出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25
表示カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能
測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)
機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能
インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ
電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168
質量(kg)3.1
付属品電源コード、CD-R (通信取扱説明書、サンプルソフト) ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
パラレル/シリアルモード切替可能。L/C/R各パラメータを自動選択。PCでのデータ編集が可能
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:キャパシタンス:1kHz(20/200/nF/2μF)、100Hz(200/2000nF/20/200/2000μF)、直流抵抗(20/200Ω/2/20/200kΩ/2/20/200MΩ)、交流抵抗(20/200Ω/2/20/200kΩ/2MΩ)、インダクタンス(20/200mH)●表示:メイン表示/19999カウント、サブ表示/1999カウント●測定パラメータ:L(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数9、θ(位相角)、ESR●測定モード:シリアル、パラレルモード●キャパシタンス:20p~20mF●インダクタンス:20μ~2000H●抵抗:20Ω~200MΩ●測定周波数:100Hz~100kHz●電源:006p×1●付属品:テストクリップ(赤・黒)、取説、電池
アズワン品番64-3729-29
校正証明書一般校正
1個
¥58,100
税込¥63,910
31日以内出荷
仕様アクセサリタイプ スマートピンセットIdeal-tek Smart Tweezers(TM) Colibri(TM). LCRメータとコンポーネントIDをスイスの精密ピンセットに挟んで: このピンセットには、プレミアムのST-5S ; 841-8702 841-8702 )と簡略化した低コストバージョンのST-5C ; 841-8692 841-8692 )を用意しています。交換用の先端も用意しています( 841-8705 841-8705 )。先が曲がった精密先端( 841-8709 841-8709 )及び先の鋭い精密先端( 841-8718 841-8718 )は別売りです。. 電子部品の静電容量、抵抗、インダクタンスの測定用 表面実装デバイス(SMD)のテスト及び識別 複雑な電子システムのトラブルシューティング
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルマルチメータ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48
表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント
周波数特性45~500Hz
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
ダイオードテスト開放電圧:約2.7V
内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ
導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
関連資料単品カタログ(0.36MB)
仕様アクセサリタイプ = ピンセット併用可能製品 = LCRケーブルPeak LCR40mパッシブコンポーネントアナライザ. LCR40mは、インダクタ、コンデンサ、抵抗器を自動的に識別して、主なコンポーネントの値及びその他コンポーネントの詳細(コイルインダクタンス及びDC抵抗など)を測定できます。 特徴が不明な場合や表面実装設計に最適です。. コンポーネントを自動識別 テスト周波数を自動選択 遅延又は即時分析(ハンズフリー操作用) 不揮発性プローブ及びテストリード補正 実単位表示による自動範囲設定及びスケーリング 自動及び手動電源オフ
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび40 Hz~200 kHz, 5 mV~5 V, 10 μA~50 mA設定可能)。C-D (120 Hz)とESR (100 kHz)などの異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50 比較)。コンパレータ, BIN測定(分類機能)搭載。測定時間2msecの高速測定
用途生産ラインから 研究開発まで
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。
さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。
自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。
ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
セット内容U5491Aソフトキャリングケース、U5481A IR-USBケーブル、U1780A ACアダプタ、U1782A SMDピンセット
1セット
¥149,800
税込¥164,780
51日以内出荷
真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
温度(℃)-20~300(K型センサ付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA)
電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.39MB)
SDカードで測定記録可能
仕様●測定範囲●▼直流電圧(V):600.0mV(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、6/60/600/1000V(精度:±0.8%+1dgt、分解能:1m/10m/100m/1v)●▼交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度:±1%±2dgt、分解能:0.1m/1m/10m/100m/1V)●▼直流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼交流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼周波数:0.1Hz~20mHz(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1/1/10/100/1K/10KHz)●▼温度:-100℃~+1000℃、精度:±1%rdg±1℃●▼抵抗:600Ω(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1Ω)、6KΩ/6mΩ(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.001K/0.001m)、60mΩ(精度:±3%+2dgt、分解能:0.01mΩ)●▼インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt)60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●▼キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt)100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●導通テスト:ブザー音(<20Ω)●記録間隔:2~3600秒●データ:MicroSDカード容量により●その他の機能:データホールド、Max/Minホールド、ピークホールド、●ディスプレイ:64mm×47mmの大型LCDディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下●サイズ/質量:185×88×40mm(7.3×3.5×1.6インチ)、350g/0.77ポンド●セット内容:赤/黒テストリード×1、取扱説明書(保証書)、006P(9V)電池×1
アズワン品番67-4753-74
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = アダプタ併用可能製品 = LCRメータPeak LCR40mパッシブコンポーネントアナライザ. LCR40mは、インダクタ、コンデンサ、抵抗器を自動的に識別して、主なコンポーネントの値及びその他コンポーネントの詳細(コイルインダクタンス及びDC抵抗など)を測定できます。 特徴が不明な場合や表面実装設計に最適です。. コンポーネントを自動識別 テスト周波数を自動選択 遅延又は即時分析(ハンズフリー操作用) 不揮発性プローブ及びテストリード補正 実単位表示による自動範囲設定及びスケーリング 自動及び手動電源オフ
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストフィクスチャ併用可能製品 = SMD / チップコンポーネントRS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式、SMD / チップテストフィクスチャ. RS Pro SMD / チップテストフィクスチャは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 10 MHz 最大電圧: ±45 V 該当サイズ: 0201 → 1812
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
仕様RS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式、ケルビンクリップ. RS Proケルビンクリップテストリードは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 1 MHz 最大電圧: ±45 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = テストフィクスチャ併用可能製品 = アキシャル / ラジアルリードのコンポーネントRS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式. アキシャル / ラジアルコンポーネントを測定するためのRS Proテストフィクスチャは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 1 MHz 最大電圧: ±35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
セット内容SMD ピンセット、ACアダプタ、USBケーブル
対象機種LCR-914シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
4線ワニ口クリップテストリード
対象機種LCR-900シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
セット内容SMD ピンセット、ACアダプタ、USBケーブル。CD(PCソフトウェア)
対象機種LCR-915シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
61日以内出荷
持ち運びに便利なハードケース一体型
文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用
コンデンサ容量測定機能付
ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。
内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5~100k
全長(m)約0.7(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz
電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)
交流電流(A)40m/400m
直流電流(A)40m/400m
使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付
関連資料単品カタログ(0.41MB)
ピン長さ(mm)19
LCRメータ用ケーブル 4線ケルピンクリップ テストリード DC~1MHz、±35V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
HOBUT Multi-Function MeterThe HOBUT Multi-Function meter is a multifunction, easy to use universal LCD power indicator that features 96mm x 96mm moulded cases and selectable 3-colour backlight LCD screens. It is easy to use and features user-programmable CT and VT ratios and can be used on any single or 3-phase system with any input voltage without reprogramming. This multifunction meter measures current, energy, frequency, power and voltage. Note: Both RS485 output 668-4070 (Modbus protocol) and pulsed output 668-4073 (for Wh or VArh) are plug-in optionsFeatures and Benefits1A or 5A CT AC or DC AUX Cost effective Current transformer ratio Cut-out height is 96mm Cut-out width is 96mm Depth is 82mm Input voltage ranges between 28V and 570V Number of digits are four Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃ Security code access for programming Selectable screen colour Voltage transformer ratioApplicationsBuilding management systems Gensets Low, medium and high voltage control panels Power managementCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE certified
仕様特性測定 = Current, Frequency, Power, Voltageディスプレイのタイプ = LED高さ = 96mm幅 = 96mm表示桁数 = 4mm文字の高さ寸法 = 14.2 mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃シリーズ = M850
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ダイヤルによって抵抗の調整ができる可変抵抗器です。LCR回路の実験や、回路の抵抗器選定等に活用出来、学校実験や演習でもご使用頂けます。
質量(kg)0.5
定格電力(W)1
最大500000カウント表示可能(DCV)。真の実効値測定可能(ACのみ)。表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能。最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)。キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載。液晶部はバックライト搭載。別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他dBm:-29.83dBm~54.25dBm、4-20mA%:4mA=0% 20mA=100%、コンダクタンス:99.99nS
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)10Hz~200k ロジック周波数:5Hz~2M
温度(℃)-50~1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52
表示数値部50000&500000/バーグラフ部41セグメント
周波数特性V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)DCVにて連続約100(アルカリ電池)
サンプルレート(回/s)数値部:5(50000カウント)、1.25(500000カウント)・バーグラフ部:60
交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10
直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:3V未満
内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管
デューティー比0.1~99.99%
許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25m
導通チェック20~200Ω以下でブザー音 開放電圧約3V未満
RoHS指令(10物質対応)対応
特性50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料単品カタログ(0.4MB)
Siemens SIMATIC ET 200SP、アナログ入力モジュール、AIエネルギーメータRC ST、ロゴスキーコイル又は電流 / 電圧トランス333 mV用、BUタイプU0、チャンネル診断に適しています。SIMATIC ET 200SPは、幅広い用途に適したモジュラ、スケーラブル、非常に柔軟な分散I/Oシステムです。フットプリントが小さいため、特に機械近くの小型スイッチボックスに取り付けるように設計されています。
寸法(mm)73×15×58
シリーズMicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1400
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数4
出力タイプデジタル
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
FNB58 USBテスターは、高い信頼性と安全性を備えたUSB電圧・電流テストメーター、モバイル通信端末用急速充電トリガー測定器です。2.0インチフルカラー超広視野角TFT LCDディスプレイを搭載し、USB-A、Micro-USB、Type-Cインターフェースを内蔵しています。独立した(専用の)外部16ビットADC、PDプロトコル物理チップを使用。USBインターフェース、携帯電話充電器、USBフラッシュドライブ、その他の製品の電源の測定に使用できます。また、携帯電話の充電電力、モバイル電源の入力と出力の状態を測定するために使用することができます。インターフェース完全対応、自動プロトコル検出、PCアプリでコンピュータと連携。アップグレードしたPD3.1プロトコル、PD240ケーブル検知、リアルタイム検出、PCアプリでコンピュータと連携。
色ブルー
電流(A)モニター:0~7
電圧(V)D+/D-:0~3.3、モニター:4~24
電源モニター:0~140W
抵抗(Ω)負荷換算内部:0~9999.9
サイズ(mm)42 × 13 × 82
モニターサイズ仕様:2.0インチ LCD 高精細ディスプレイ
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
業界初リアカメラが選べる全方位360°ドライブレコーダー!専用の別体カメラで後方録画又はRCAのバックカメラ等で後方録画を選べます。(※専用の別体カメラはオプション品:GDO-51。RCAのカメラはRCA変換ケーブルセット:GDO-52が必要です。)CS-363FH本体はSTARVIS:IMX307搭載で夜間・トンネルなどの少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。200万画素、HDR搭載。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。安心安全の3年保証です。前方180°+ 左右と車内180°で360°録画を実現!選べるオプションで後方もしっかり録画!。あおり運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!。ナイトクリアVer.2:STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。IMX307搭載<夜に強く高画質>:STARVIS(スタービス)は、1μm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。STARVISTMおよびSTARVISは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。フルハイビジョン録画:フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載:HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。パソコンのカーソルで走行画像部分を掴んで、前方>右>後方>左・・、または逆回りにも360°自由に動かすことができます。測位が不安定な状況でも精度が向上! みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示:政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。microSDカードメンテナンスフリー:独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の画像モード設定でファイルシステムが適応されています。※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!microSDカードの交換を促す画面を表示!撮り逃しを防ぐことができます。128GBのmicroSDカード (別売)にも対応しています。安心のGPSおしらせ機能 「MyCellstar」でGPSデータ無料で毎月更新 推奨環境:Android 5.0以降。最大12時間/パーキングモードを搭載:常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!。タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。ボタンを押すだけでパーキングモードのON/OFFを切りかえることができます。一時的にパーキングモードをオフにするときに便利です。電源を入れると現在のパーキングモード設定をボイスアシストでお知らせします。パーキングモードの動作時間(0/1/2/4/6/8/10/12時間)を本体で設定ができます。※常時電源コード本体の時間設定以下にする必要があります。また、設定時間内は電源供給されます。パーキングモード時録画の画像、画質(高画質/標準/長時間)を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。※パーキングモード機能を使うにはオプションの常時電源コードGDO-41(2A/5m)が必要です。※オプションの常時電源コード GDO-05/23 は使用できません。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度:本制度は、事前無料登録いただいてから1年以内にレッカー搬送を伴う自動車事故に遭われた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補償する目的で、ドライブレコーダー協議会より一律4万円をお支払する制度です。録画ファイルロック機能:大事な録画ファイルを消してしまわないよう、本体でロック(保護)設定することができます。タイムラプス録画機能:1秒間に1枚、連続した静止画を映像データとして録画。1ファイルに30分間の映像データが記録されます。通常時録画とパーキングモード録画のフレームレートを設定できます。10fpsに設定すると3倍長く録画できます。常時録画:LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。イベント録画(自動):常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画後、常時録画に戻ります。クイック録画機能(手動):イベントを手動で録画する機能です。イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体の▼ボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。クイック録画の映像データは、上書き保存されないので※残しておきたい映像を撮るときに有効です。本体は様々な車種に取り付けが可能:車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車でもOKです。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計:セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!。3Gセンサーが付いているから録画のタイミングを逃さない/カスタム設定可能。自動録画開始:セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。映像録画時に音声も録音可能。取扱説明書QRコード表示機能:QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させることができます。12/24V車対応:普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。LED信号機に対応:ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。6枚のレンズで広角・高画質を実現!真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。別体カメラは5枚のレンズです。大容量32GBmicroSDカード付属:ご購入後すぐ使える大容量32GB microSDカードを付属。TLCに比べて熱に強く優れているMLCタイプ採用。速度や時計の表示:内蔵のGPSで取得した走行速度、時間を画面に表示できます。ボイスアシスト搭載:録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。
仕様●3Gセンサー有り(衝撃感度 10段階)●HDR有り●VCCI:クラスA●インターネット地図連動有り●外部映像出力無し●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●録画圧縮:録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG
付属品ドライブレコーダー本体、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、ファーストステップガイド、ボールジョイント(本体・ストレート)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付
電源電圧DC12V/24V
本体寸法(mm)本体:110(W)×30(D)×54(H)(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 96(H)
本体質量(g)122
対応外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上、※メーカー製オプションmicroSDカード推奨
保証期間3年
視野角車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、車内カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°
トリガー【録画】通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画
撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)
F値2
画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム
画角【録画】FullHD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、HD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、D1:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°
動作温度範囲(℃)-10~+60
GPS有り
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)128GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
一人暮らしにピッタリな円形こたつ布団セット。布団を外せばテーブルとして年中使用可能。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。無段階温度調節。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース
質量(kg)14
電源(V)100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×38
電源コード中間入切スイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5
Siemens のこの電源モジュールと I/O (入出力)インターフェイスで、電流、電位、電圧を監視します。ET200S シリーズの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)を使用して産業現場デバイスを接続し、簡単にシステム全体を組み立てられます。ガルバニック絶縁により、定格負荷電圧とバックプレーンバスが分離されたまま干渉が防止され、スムーズなデータ転送と電気的安全性が向上しています。この電源モジュールは、産業オートメーション用途で使用します。
仕様このSiemens PLC拡張モジュールを使用して、ハードウェアをすばやく制御できます。コントローラに4つのデジタル出力を追加し、4台のマシンを自動化システムに接続して効率的なプロセス管理を行うことができます。各出力のスイッチング容量は10 Wで、ヘビーデューティ機器を制御する大きな電気負荷を処理します。標準電源と幅広く互換性があります。このモジュールは短絡保護機能を内蔵しているため、接続を電気的障害から保護することができます。狭い寸法により、忙しい制御システムでの取り付けに最適です。
寸法(mm)81×15×52
シリーズMicroLogix 1762
定格電圧 DC V24
併用可能製品ET200S Series
出力タイプCurrent, Potential, Voltage
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F373。STM32F3シリーズ評価ボード(STM32F373 MCU). STM32373C-EVAL評価ボードは、STMicroelectronicのARM Cortex-M4コアベースのSTM32F373VCT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームとして設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 3、CAN x 1、CECコントローラ x 1、12ビットADC x 1、16ビットシグマデルタADC x 3、12ビットDAC x 3、内蔵の32 KバイトSRAMと256 Kバイトフラッシュメモリ、タッチセンシングスライダ、USB FS、及びJTAGデバッグ機能を備えています。 この評価ボードは、ユーザーアプリケーション開発のリファレンスデザインとして使用できますが、最終的なアプリケーションとはみなされません。 このボードのさまざまなハードウェア特性により、あらゆる周辺機器(USB FS、USART、オーディオDAC、マイクADC、ドットマトリックスLCD、IrDA、LDR、Micro SDカード、HDMI CEC、ECG、圧力センサ、CAN、赤外線トランスミッタ / レシーバ、EEPROM、タッチスライダ、温度センサなど)を評価して独自のアプリケーションを開発することができます。 また、拡張ヘッダを使用すると、特定用途向けのドーターボードやラッピングボードを簡単に接続することができます。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. STM32F373VCT6マイクロコントローラ 4つの5 V電源オプション: 電源ジャック ST-LINK/V2 USBコネクタ ユーザーUSBコネクタ ドーターボード I2S DACに接続されたオーディオジャック アンプを通してADCに接続されたマイク SPI上の2ギガバイト(以上)のMicro SDカード I2Cバス上の3つのコンポーネント: 温度センサ、EEPROM、及びデュアルインターフェイスRF EEPROM フラッシュローダの通信用として構成可能なRS-232通信 IrDAトランシーバ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット、ウェイクアップ又はタンパ、及びキーボタン 4色ユーザーLED LED 2灯、MCU電力範囲インジケータ用 STM32F373VCT6の16ビットシグマデルタADCに接続されたECG、圧力センサ、及びPT100温度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB FSコネクタ タッチスライダ リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) DDC / CEC対応HDMIコネクタ x 2 赤外線トランスミッタ / レシーバ ADC及びDAC入力 / 出力信号コネクタ x 2、及びシグマデルタADC入力信号コネクタ x 1 ポテンショメータ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ