カテゴリ
- 切削工具(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(9)
- 京セラ(7)
- 住友電工ハードメタル(6)
- CKD(5)
- 三菱マテリアル(4)
- ワルター(4)
- サンドビック(3)
- タンガロイ(3)
- NTKカッティングツールズ(3)
- ケナメタル(2)
- テグテックジャパン(2)
- NACHI(不二越)(1)
- 水本機械製作所(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- アドバンスソフトウェア(1)
- Lazos(1)
- KEF(ケーイーエフ)(1)
- GYEON(ジーオン)(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lcr12」の検索結果

DLCミルボール
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC~10MHz、±35V
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個欠品中4線式ケルビンクリップ+GNDテストリード電圧最大±35V周波数(Hz)DC~10MHzRoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダー SSSCR/L
イスカル¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
防振機構付内径加工用ボーリングバー交換式ヘッド ハッシュボア
テグテックジャパン¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷突き出しの長い内径加工に、防振機構採用のボーリング工具です。用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~
CKD¥32,773~税込¥36,050~1本4日以内出荷から19日以内出荷接続口径本体側面:M5、本体後方:M3寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式復動形寸法E(mm)1使用流体圧縮空気寸法I(mm)M5深さ4寸法G(mm)13保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ホルダ
イスカル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷用途自動盤種類外径加工用ホルダ(自動盤用)適合チップひし形80°勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムレバーロック
ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L
イスカル¥34,980税込¥38,4781本翌日出荷から9日以内出荷交換式内径加工用ヘッドです。用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ SCLC-N
NTKカッティングツールズ¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷形状ひし形80°部品名称クランプスクリュ:LRIS-4*10 レンチ:LLR-25S(B)寸法h2(mm)-寸法f(mm)0寸法Ds(Φmm)-
交換式ボーリングヘッド S-SCLCR/L-H
タンガロイ¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷油穴有寸法LF(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)27寸法DMIN(mm)50寸法DCONMS(mm)40
ISOターン 外径加工用ホルダー SCLCR/L
イスカル¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。仕様12×12CC09..タイプトラスコ品番521-1484RoHS指令(10物質対応)対応