カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 住設機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld-110」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
メリー ロングダクトカッタ 室本鉄工メリー ロングダクトカッタ室本鉄工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
各種モールや配線ダクトの切断に最適です。 刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。 配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。
用途配線ダクト・床配線用モールの切断に適合【アタッチメント】AT-LDC110トラスコ品番799-4885材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼全長(mm)322質量(g)700刃長(mm)110切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで適合替刃LD110
Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CF デッキ出し水栓タイプ イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CF デッキ出し水栓タイプイースタン工業
46,980税込51,678
1台
11日以内出荷
高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。
用途デッキ出し水栓用の流し台です。材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し
VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TC シリーズ テレセントリックレンズVSテクノロジー
84,980税込93,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプイースタン工業
42,980税込47,278
1台
11日以内出荷
高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。
用途壁出し水栓用の流し台です。材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し
面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~) SMC面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~)SMC
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
クッション(R) フロント シート (LD47) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (LD47)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
壁付収納棚(紙巻器付) INAX(LIXIL)壁付収納棚(紙巻器付)INAX(LIXIL)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
薄型壁付タイプの収納棚。掃除用具やサニタリーをしっかり収納できます。
仕様左右共通/紙巻器一左右入れ替え可能/芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要)寸法(mm)613×107×639機能ワンハンドカット
エキゾーストバルブガイド(1) 3LD-11134-10 YAMAHA(ヤマハ)エキゾーストバルブガイド(1) 3LD-11134-10YAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
インテークバルブガイド(1) 3LD-11133-10 YAMAHA(ヤマハ)インテークバルブガイド(1) 3LD-11133-10YAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
フートレスト 1 3LD-27411-10 YAMAHA(ヤマハ)フートレスト 1 3LD-27411-10YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3LD-27411-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(1YB9)
プレーンB/G クランクシャフト 1 3LD-11416-10 YAMAHA(ヤマハ)プレーンB/G クランクシャフト 1 3LD-11416-10YAMAHA(ヤマハ)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
チップ YDEN0603PDCR-LD タンガロイチップ YDEN0603PDCR-LDタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
形状長方形寸法S(mm)3.1寸法W1(mm)9.5寸法LE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2.2寸法APMX(mm)7.5寸法INSL(mm)12.7寸法fz(mm)0.05~0.2
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2mRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
材料 = ポリエチレンカラー = 黒密度 = 45kg/m3幅 = 2m厚さ = 3mm動作温度 Max = 110℃動作温度 Min = -70℃燃焼性評価 = FMVSS 302%LD45ポリエチレンフォーム. ポリエチレンゴムシートは、プロピレンモノマーとゴム基材の組み合わせから作られた熱可塑性材料です。このシートは、強度、軽量、柔軟性が高く、衝撃吸収の属性で帯電防止加工が施されています。 また、騒音を吸収するため、ジム、学校、工場などに最適です。 化学薬品に対する耐性もあるため、化学プラントで床や表面を保護するのにも適しています。ポリエチレンゴムシートには各種色、長さ、厚さが用意されています。LD45 ポリエチレンフォームシリーズの特長:. 架橋された独立気泡のポリエチレンフォーム この素材は、耐油性と耐候性に優れています 密度: 4.5 g/cm 3 温度 温度範囲: -70 → +110 ° C シートサイズ: 1000 x 2000 mm. 用途:. ポリエチレンゴムシートは軽量で Durable and Tear 耐性があり、次のようなさまざまな産業に適しています。パッケージングおよび長期保管施設 輸送 ( 保護材 ) 化学プラント 学校 工場. よくある質問:. これらのシートを屋外で使用することはできますか. はい、ポリエチレンゴムを使用して、屋外の風雨にさらされる部品や機器を作ることができます。 「クローズドセル」タイプとは何ですか. クローズドセルフォームは高密度で強く、完全に形成されると固体に似ています。密度が高いため、温度制御によって湿度を下げることができるため、通風や金型の成長を防止できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーロングストレートドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
ナイル ロングダクトカッタ用替刃 室本鉄工ナイル ロングダクトカッタ用替刃室本鉄工
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
トラスコ品番799-4877適合機種LDC110全長(mm)322質量(g)140刃長(mm)110
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
32日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト程よい低光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
低発塵手袋 LD-110 シモン低発塵手袋 LD-110シモン
2,198税込2,418
1束(12双)
5日以内出荷から12日以内出荷
低発塵手袋
用途組立作業、検査作業。材質本体_ナイロン/コーティング_ポリウレタン入数(双)12ゲージ数13
フタ(ブルー)[EA506LD-21,21B,22,22B用] EA506LD-110シリーズ エスコフタ(ブルー)[EA506LD-21,21B,22,22B用] EA506LD-110シリーズエスコ
250税込275
1個
4日以内出荷
仕様●適合本体:EA506LD-21、-21B、-22、-22B用●入数:1個●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9260-49
Tロック用ドリル ユニカTロック用ドリルユニカ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドライバービット(Hexagon) エスコドライバービット(Hexagon)エスコ
130税込143
1本
翌日出荷
片側ボールポイント付です。先端マグネット付き。
シャンク径(inch)六角:1/4”
ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 SLDNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
材質HSS-CO
六角シャンクドリル ハウスビーエム六角シャンクドリルハウスビーエム
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル
ガスケット セット エンジン (8LD1) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8LD1)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL スリムシャンクタイプ 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL スリムシャンクタイプ三菱マテリアル
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)シャンク径:0/-0.009、切れ刃基準径:0/-0.02
オールコアドリル サンコーテクノオールコアドリルサンコーテクノ
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
金型デートマークD1型 外径10mm 浦谷商事金型デートマークD1型 外径10mm浦谷商事
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用文字種別D1型トラスコ品番807-1746材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)12質量(g)7.2外径(Φmm)10
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ゴールドイエロー 110 フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ ゴールドイエロー 110フェリック
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
ゴールドイエローサイズ110混率(%)綿100肩幅(cm)29袖丈(cm)12身幅(cm)34生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)45
カーライル レディーサーブ 蓋 BLDシリーズ オープン工業カーライル レディーサーブ 蓋 BLDシリーズオープン工業
594税込653
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
注ぎ口、ネック組合せ時の寸法となります。
タイプバックアップ 共通商品タイプ
フタ(ブルー)[EA506LD-21,21B,22,22B用] EA506LD-110シリーズ エスコフタ(ブルー)[EA506LD-21,21B,22,22B用] EA506LD-110シリーズエスコ
2,380税込2,618
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●適合本体:EA506LD-21、-21B、-22、-22B用●入数:10個●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9260-50
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
口金E11仕様ダクトコンセント式質量(kg)0.38高さ(mm)165セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球
ウォーム減速機 LD型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両出力軸青木精密工業
91,980税込101,178
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LD型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:両入力軸青木精密工業
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準青木精密工業
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら