カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(2)
- KSフィルター(2)
- LITTELFUSE(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- VISHAY(1)
- アサダ(2)
- イトーキ(3)
- ホンダ(9)
- ロイヤルセカンド(1)
- 光(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

リークディテクタLD330
アサダ¥45,980税込¥50,5781台当日出荷温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別HFC、HCFC、CFC、HFO、R474A、R474B、R479A
マノスチェア スタッキングタイプ 張地SA<配送時組立サービス付>
イトーキ¥33,980税込¥37,3781台16日以内出荷仕様スタッキング幅(mm)550材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)または布地張り(SA)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディング質量(kg)4.8高さ(mm)780奥行(mm)534グリーン購入法適合メモ台メラミン化粧板材質(肘当)ポリプロピレン樹脂サービス分類組立・設置・取付
マノスチェア スタッキングタイプ 肘なし
イトーキ¥31,980税込¥35,1781脚16日以内出荷軽快なデザインと高い収納性を備えたミーティングチェアです。幅(mm)550質量(kg)4.8高さ(mm)780奥行(mm)534座面高さ(mm)430グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
Fファッションバー(ブラック)
KITACO¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。 ○バー:ステンレス製バフ仕上げ ○クランプ部:アルミ削り出し ○バー長さ:330mm マジェスティS 2LD1
Fファッションバー(シルバー)
KITACO¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。 ○バー:ステンレス製バフ仕上げ ○クランプ部:アルミ削り出し ○バー長さ:330mm マジェスティS 2LD1
コンフォートリアショック
DAYTONA(デイトナ)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷ノーマルサスペンション取付長をロング化(320→330mm)し、有効なサスペンションストロークを確保。サスペンションストロークを伸ばしたことにより、初期作動はギャップ吸収性が向上し、素晴らしい路面追従性を実現。サスペンションストロークの奥でもしっかりと踏ん張る絶妙なバネレートと減衰特性に設定し、スポーツ走行や高速走行等高荷重がかる状況でもノーマルをはるかに超える安定性を発揮します。【適合車種】マジェスティS(14- 20) [2LD1~6]。取付長330mm。ノーマルサイドスタンド/センタースタンド使用可能。メーカーローダウンプレート(シルバー品番:91700 / ブラック品番:92543)と同時装着する場合はプリロードを5mm程度増やしてください。メーカーローダウンプレートと同時装着でノーマル比約20mmダウン。二人乗り対応用途適合車種:マジェスティS(14-20)。有効なサスペンションストロークを確保。初期作動はギャップ吸収性が向上し素晴らしい路面追従性を実現。サスペンションストロークの奥でもしっかりと踏ん張る絶妙なバネレートと減衰特性に設定。スポーツ走行や高速走行等高荷重がかる状況でもノーマルをはるかに超える安定性を発揮。ノーマルサイドスタンド/センタースタンド使用可能。二人乗り対応材質(ボディ)クロームメッキボディ、レッドスプリング適合車種マジェスティS(14- 20) [2LD1~6]取付長(mm)330
Vishay 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 2.4A, 9.75 x 9.62 x 9.14mm, IHLD3232HBER330M5A
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷インダクタンス = 33 μH。DC抵抗 = 159.43mΩ。許容差 = ±20%。定格電流 = 2.4A。シリーズ = IHLD。パッケージ/ケース = 3232。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。シールド = あり。インダクタ構造 = デュアル。奥行き = 9.62mm。RoHS対応 AEC-Q200認定. IHLD3232低プロファイル高電流デュアルインダクタ. Vishay低プロファイル、高電流デュアルインダクタは、高音質低歪みの理想的な設計です。 このデュアルインダクタは、シールド付き構造で、インダクタ間のクロストークを最小化するため結合係数を低く抑えています。. 特長. 1つのパッケージに2つのインダクタ 155 ℃までの耐熱性 コンポジット構造により、極めて低いバズノイズを実現 周波数範囲は1 MHzまで. 用途. Class DオーディオアンプRoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台32日以内出荷ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら