カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「ldc110」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メリー ロングダクトカッタ用アタッチメントAT-LDC110 室本鉄工メリー ロングダクトカッタ用アタッチメントAT-LDC110室本鉄工
1,898税込2,088
1個
30日以内出荷
LDC110用のアタッチメントで直角・角度切りができます。
用途モール・ダクト等の角度切り、LDC110用仕様LDC110本体にネジで固定する方式、LDC110専用トラスコ品番799-4745適合機種LDC110材質冷用圧延鋼板質量(g)75
メリー ロングダクトカッタ 室本鉄工メリー ロングダクトカッタ室本鉄工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
各種モールや配線ダクトの切断に最適です。 刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。 配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。
用途配線ダクト・床配線用モールの切断に適合【アタッチメント】AT-LDC110トラスコ品番799-4885材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼全長(mm)322質量(g)700刃長(mm)110切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで適合替刃LD110
ナイル ロングダクトカッタ用替刃 室本鉄工ナイル ロングダクトカッタ用替刃室本鉄工
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
トラスコ品番799-4877適合機種LDC110全長(mm)322質量(g)140刃長(mm)110
RY2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RY2SシリーズIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子
RH1Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH1BシリーズIDEC(和泉電気)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状ブレード端子
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両入力軸青木精密工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸青木精密工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準青木精密工業
85,980税込94,578
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-MOLD~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-MOLD~)CKD
3,025税込3,328
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-BOBBIN~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-BOBBIN~)CKD
1,913税込2,104
1個
8日以内出荷
種別部品
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
33,488税込36,837
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
19,263税込21,189特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
15,888税込17,477特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
15,138税込16,652
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー ブレード端子タイプIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
RH形パワーリレー プリント基板用端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー プリント基板用端子タイプIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
コントロールリレー 標準形 富士電機コントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
40,288税込44,317
1個
当日出荷から9日以内出荷
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
ポート数2ねじの種類Rc
面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~) SMC面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~)SMC
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
RH3Vシリーズ IDEC(和泉電気)RH3VシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
81日以内出荷
種類パワーリレー接点構成3c端子形状プリント基板用端子
直流負荷開閉リレー 富士電機直流負荷開閉リレー富士電機
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類直流負荷開閉用リレー質量(g)約92取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと)保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2適合ソケット8GB、TP38S、TP38X機械的耐久性500万回以上最小適合負荷DC24V、20mA接点材質動作時間(ms)20以下接点機構1接点最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)復帰時間(ms)20以下接点最大許容電流(A)6耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら