カテゴリ

  • 農業機械(129)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 空調・照明・電設資材(57)
  • 切削工具(30)
  • 制御機器(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • メカニカル部品(21)
  • バイク部品(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 電気材料(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • カー用品(5)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le-20」の検索結果

関連キーワード
502件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • eセキュリティ サンワサプライ

    eセキュリティ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。 セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。 本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。 3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。 機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
    材質亜鉛合金寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×38×6対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellularアズワン品番64-0908-89
  • マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用 オーム電機

    マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用

    オーム電機
    669税込736
    1個
    当日出荷
    LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 。 屋内専用。 ネジ、マグネット×各2個入
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ドラフライト MUTOH

    ドラフライト

    MUTOH
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    光源に高輝度LEDを採用し40000時間の長寿命と、均一発光の実現により、長期間のメンテナンス不要といたしました。 LE-20は万力方式を採用したため、製図板にがっちり固定することができます。 LEDは熱線や紫外線はほとんど含まないため、虫が寄りません。従って快適にご使用いただけます。 消費電力は13Wと少なく、LED採用によりCO2を削減。環境への配慮にも貢献します。
    外形寸法(mm)950×450×100電圧(V)DC12消費電力(W)約13色温度(K)5500照度(Lx)約1300(中央450mm直下)固定方法万力電源供給ACアダプター
  • 連結コード LEDイーブライトスリム専用 オーム電機

    連結コード LEDイーブライトスリム専用

    オーム電機(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    「LEDイーブライトスリム」専用の連結コード。 屋内専用
  • 精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)

    精密樹脂MLEベアリング MLE形

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
    使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
  • リニアアクチュエーター TAKIGEN(タキゲン)

    リニアアクチュエーター

    TAKIGEN(タキゲン)
    41,601税込45,761
    1個
    当日出荷
    本体に制御回路を組込んだ一体型です。 取付け方向を問いません。 推進力、引込み力は一定です。 施解錠信号を出力できます。 遠隔操作で施解錠ができます。
    用途中大型扉仕様推力:49Nストローク(mm)40質量(g)771定格電圧(V)DC24消費電流(A)待機時:0.2以下、最大:1.5以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結しないこと)動作時間無負荷時:0.9sec以下出力信号施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰無負荷電流(A)0.5以下タキゲンコード50226
  • エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)

    エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
    質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
  • ライン型ウィンドー イマオコーポレーション

    ライン型ウィンドー

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    はめ込み取付け
    形状丸形耐熱温度(℃)100材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
  • セットプレート 未来樹脂

    セットプレート

    未来樹脂
    2,198税込2,418
    1束(5個)ほか
    3日以内出荷
    1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.レベル調整時の枚数重ねも、センターピンの採用で、ズレ防止万全です。3.大きさは大中小の3タイプ。厚さも2・3・5・10・15・20mmの6種類が揃い、あらゆる調整に組み合わせ自由自在です。(小サイズのみ。 4種類となります) 。4.各サイズ共、小分け小袋入りで取り扱いが便利です。5.表面ハニカム構造を採用し、強度アップをはかりました。
    用途L型擁壁、ボックスカルバート、。側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
  • L字型シリンダセキュリティ サンワサプライ

    L字型シリンダセキュリティ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が容易です。 シリンダ部が小さいので、取り付けても邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
    適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどセット内容本体×1、鍵×2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長(mm)2ロックシリンダー錠アズワン品番64-0871-61
  • 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具

    付刃スロッチングエンドミル

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    L型(90°エルボ)ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
  • ロングジョイント TRUSCO

    ロングジョイント

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    手の届かない高所や奥深い場所での作業に最適です。 Tバーハンドル(TBH-1)や充電インパクトドライバーに接続できます。 ビットが落ちない落下防止付ワンタッチチャック方式。 安定用ハンドルが付いているので、安定した体勢で作業が行えます。
    セット内容両頭ビット +No.2×45mm 1本/安定用ハンドル種類グリップドライバー商品構成単品
  • ジャンボモール付属品 未来工業

    ジャンボモール付属品

    未来工業(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    モールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 (モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
  • LED投光器 簡易タイプ TRUSCO

    LED投光器 簡易タイプ

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
    用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール芯数22018年トラスコ掲載ページ7 0855電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • <LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工

    <LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング

    オザック精工
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプスタンダード標準型両シール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーフ 大森

    リーフ

    大森
    37,980税込41,778
    1箱(300枚)
    3日以内出荷
    丸みをおびた独特なフォルムは商品をよりスマートで可憐に見せてくれます。底面がフラットで自立できるので陳列のしやすさもあわせもった優れもの!
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PET透明
  • ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具

    ソリッドスロッチングエンドミル

    三洋工具
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄
  • モバイルデバイススタンド Highgrade Technology

    モバイルデバイススタンド

    Highgrade Technology
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    モニター用のスタンドです。ベース・支柱がアルミ製のため、スムーズに移動が行えます。470mmの高さ調整ができます。
    アズワン品番8-620-02
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 薄肉SUSねじなしサンパイプ 三桂製作所

    薄肉SUSねじなしサンパイプ

    三桂製作所
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
  • 先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具

    先ムクスロッチングエンドミル

    三洋工具
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • 防水型LEDフラット型ライト 日機

    防水型LEDフラット型ライト

    日機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    防塵防水(IP67)のLED照明灯です。
    用途工作機械の機内灯に。トラスコ品番833-8459質量(kg)1アズワン品番64-8874-772018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 130.6mm アームストッパー(ステンレス製) エスコ

    130.6mm アームストッパー(ステンレス製)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LE-20
  • ソリッドフラットエンドミル ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドフラットエンドミル

    ニチアロイ(日本超硬)
    179,800税込197,780
    1本
    翌々日出荷
    直刃のため成形・再研が容易
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • スロッチングエンドミル 岡崎精工

    スロッチングエンドミル

    岡崎精工
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス刃数2ねじれ角(°)直刃
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • 一時避難エリア通路標識 東洋防災

    一時避難エリア通路標識

    東洋防災
    3,798税込4,178
    1枚
    6日以内出荷
    一時避難エリア通路標識。 中輝度蓄光式です。
  • キャンディイルミ 8color CAPStyle

    キャンディイルミ 8color

    CAPStyle
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    USB電源(Type-A)のLEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能。明るさ調節/蛍モード機能付き。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応。USBポート付きでUSBをふさがず使えます。パソコンなどのUSB電源でも使えます。実用新案登録済。LEDライト。・消費電流 : 36mA (最大)。・消費電力 : 0.18W(最大)。USBポート。・入力:USB Type-A(DC5V)。・入力電圧 : DC5V (±0.25V)。・出力電圧 : DC5V (入力電圧に準ずる)
    用途泡のボールで車内をムーディに照らす!本体質量(g)17パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180
  • レバーロックカプラ LE型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LE型 プラグ

    日東工器
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
  • CRANKCASE COMP,LE   11200MEG020 ホンダ

    CRANKCASE COMP,LE 11200MEG020

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エンドミル 超硬付 2刃 SLE ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 2刃 SLE

    ヤマト(切削工具)
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃数2
  • ノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC角型プラグ(11×4.5mm) 【Lenovo NEC 各種対応】 エレコム

    ノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC角型プラグ(11×4.5mm) 【Lenovo NEC 各種対応】

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    出張やテレワークの際のパソコンの高速充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。一部ハイスペックのノートパソコンにも対応可能。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。
    用途Lenovo/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。最大20V/5Aの100W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに高速充電ができます。一部ハイスペックのノートパソコンにも対応可能です。 。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。 。2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。※電源コネクターが本製品に付属の角型コネクター形状(外寸11mm×4.5mm)に対応し、付属の純正ACアダプターが出力電圧値19V~20Vのノートパソコンに使用することができます。 。※パソコン本体に付属のACアダプターの出力電圧値などについては、各パソコンメーカーにご確認ください。 。ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。 。USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。※法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※当製品は19V~20V仕様のパソコン専用です。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※ご使用の純正ACアダプターより低いW数のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器に接続した場合、充電が遅くなるもしくは充電しないことがあります。純正ACアダプターより大きなW数のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器をご使用ください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。※パソコン充電用のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器は付属しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。適合最大20V/5A【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm)対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側)ケーブル径(Φmm)約4.6パッケージ袋+ステッカー
  • KLE ホース接続ユニオンエルボ(めす) イハラサイエンス

    KLE ホース接続ユニオンエルボ(めす)

    イハラサイエンス
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
...