カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(131)
- 物流用品(101)
- 介護用品(71)
- 農業機械(55)
- 制御機器(48)
- メカニカル部品(48)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 厨房用品(34)
- バイク部品(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 事務用品(20)
- 清掃用品(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 測定用品(15)
- 自動車補修部品(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 切削工具(12)
- 作業工具(11)
- 学童・教育用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- オフィス家具(8)
- 安全標識(8)
- 安全保護具(8)
- 家電(8)
- 安全用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 住設機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 梱包用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(101)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(71)
- 三菱電機(67)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- THK(33)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- オークス(25)
- 千代田通商(24)
- omron(オムロン)(19)
- サンキン(12)
- 日動工業(12)
- リヒトラブ(12)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- brembo(11)
- オーム電機(10)
- レイエ(8)
- Maritime Progress(7)
- コクヨ(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「le-s」の検索結果

エルフレックスLE-Sタイプ
千代田通商¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m
千代田通商¥66,980税込¥73,6781巻(100m)当日出荷から5日以内出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)8外径(Φmm)13使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)10.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
ポリウレタンチューブ エルフレックスLE-Sタイプ
千代田通商¥4,398~税込¥4,838~1巻4日以内出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
エルフレックスLE-Sタイプ 6mm/100m
千代田通商¥22,980税込¥25,2781巻(100m)5日以内出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)4外径(Φmm)7使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)3.3長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
エルフレックスLEーSタイプ 8mm/100m
千代田通商¥37,980税込¥41,7781巻(100m)5日以内出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)5外径(Φmm)9使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
エルフレックスLEーSタイプ 10mm/100m
千代田通商¥45,980税込¥50,5781巻(100m)5日以内出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)11使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)7.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)10
LEDスリム多目的灯
オーム電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から翌々日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます電球の種類LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
LEDエコスリム人感明暗センサーライト
オーム電機(9件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
LEDエコスリムスイッチ式ライト
オーム電機(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381台当日出荷投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。トラスコ品番855-1542適合機種RTLEシリーズ(バイス不要)材質スチール質量(kg)1.8高さ(mm)690~1180本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ6002018年トラスコ掲載ページ7 0855電球の種類LED
スタートブースター用オートチャージャー
嵯峨電機工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷過充電防止装置つきのオートチャージャーです。充電しているバッテリーが設定電圧になると自動的に充電を終了します。用途SB-5000・SB-5000A用のオートチャージャー。トラスコ品番782-3991出力電流0.6A
アルミ製ダスターハンドル
3M(スリーエム)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷3M(TM)ダスターホルダー、3M(TM)イージーフリップホルダー、3M(TM)パッドホルダーNo.6472用のハンドルです。材質アルミニウム、合成樹脂繰り返し・詰め替え対応
コンパクト4面レンジガード
オークス¥5,400税込¥5,9401個当日出荷上面ガードで油ハネをしっかりブロック 3面ガード+上面ガードで周囲への油ハネをしっかり防ぎます。 使わない時は折りたためるので場所をとりません。材質面材:18-0ステンレス、芯棒:18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約40.3×24.7×40.4、収納時:約40.3×1.5×29
300 カラーレス エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(500mL)当日出荷無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黄褐色膜厚(μm)(推奨)100~250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数Ra80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。用途置き型投光器として手元の明かりに。トラスコ品番855-1541適合機種RTLE-205、RTLE-505材質パイプ:スチール、持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345質量(g)640奥行(mm)235部品名称スタンド2018年トラスコ掲載ページ7 0855
LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ハーネスに着脱可能なLEDライト用途現場作業用LEDライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009照射方式フラッド照射外形寸法(mm)150×73×40(セフホルダー含まず)保護等級IPX4使用電池単3乾電池電源タイプ充電池・乾電池共用エコロジー商品省エネ
体重・血圧を記録するノート
コクヨ¥579税込¥6371冊当日出荷体重の数値を書くだけで、体重の増減がグラフのように一目で分かります。 1冊で1年分(54週間)記入できます。体重・血圧の他、体脂肪率、脈拍や、歩数などの運動の記録、その日の体調なども記入できます。 標準体重やBMIの計算方法、血圧・メタボリックシンドロームに関するコラムなど、健康に役立つ便利な情報を盛り込みました。サイズA5枚数32枚(64ページ)紙厚(g/m2)70縦(mm)210横(mm)148紙質中紙/上質紙製本糸かがりとじ
Eハンガー吊り金具用中ナット
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Eハンガーを吊る金具(六角ナット、当板は別売)です。許容静荷重1372N
ろ過パウダーセット300g
レイエ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷パウダー吸着式できれいな油に。活性白土のろ過パウダーが使用済み油の汚れを吸着し、きれいにします。 付属のスプーン1杯(5g)を紙フィルターに入れて使用します。約60回分のセットです。 ろ過パウダーとフィルターは使用ごとに交換してください。 ろ過した油に新しい油を継ぎ足して使用することで、油を再利用できます。家計にも環境にもやさしい。 付属の計量スプーンは環境に配慮したバイオマスプラスチックを使用しています。 ろ過パウダーを使用するときは専用のオイルポットをご使用ください。適合LES3241 ロカポットセット内容ろ過パウダー 300g、フィルター 60枚、計量スプーン 1個材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
LifeEホタルックスリム
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から5日以内出荷消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。電球の種類蛍光灯口金GZ10q管径(Φmm)16.5定格平均寿命(時間)18000
洗濯機用エルボセット
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。材質エルボ:TPO、化粧蓋:ABS
キャッツアイ
東京富士商会¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,798税込¥6,3781セット(6本組)当日出荷本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。 頭部はシャープなヤリ型。 JIS S級。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼。 さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。 収納性に優れた専用ホルダ付です。用途ナットの締結作業。トラスコ品番364-1627セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
もしもの時に役立つノート
コクヨ¥2,198税込¥2,4181冊当日出荷あちこちに散らばりがちな自分の大切な情報を1冊にまとめておくことが可能。入院時や相続時など、さまざまな「もしもの時」に役立ちます。また、日常生活の中でも備忘録として活用できます。 銀行口座や保険、クレジットカードなど、年齢を問わず今日からすぐに書き込める項目を、多数盛り込みました。 なめらかな書き心地で長期保存にも適しているコクヨオリジナル原紙「コクヨ帳簿紙」を中紙に採用しています。 CD-R1枚を保管できるディスクケースを付属。ポケット部分には証明写真やお気に入りの写真などを入れておくこともできます。サイズ6号(セミB5)仕様オレフィンカバー付き、ディスクケース付き枚数32枚(64ページ)紙厚(g/m2)100縦(mm)252横(mm)179紙質中紙/上質紙・帳簿用紙[特厚口]製本かがりとじ
ソーラー式 3WLED センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6材質ABS色ブラックコード長さ(m)約2.8(本体使用時)光源3W白色LED使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可)電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
贈答記録をまとめるノート
コクヨ¥689税込¥7581冊当日出荷冠婚葬祭や誕生日プレゼントなどでいただいたもの・さしあげたものを160件ずつまとめられるので、さまざまなおつきあいに役立ちます。 贈答記録だけでなく、お気に入りのお店、家族・友人の誕生日など覚えておきたい日、慶弔メモなど、おつきあいに役立つ便利な項目を盛り込みました。 A5サイズで持ち運びやすく、贈答に関する記録を外出先でも確認することができます。サイズA5枚数64枚(128ページ)紙厚(g/m2)70縦(mm)210横(mm)148紙質中紙/上質紙製本糸かがりとじ
人とのおつきあいを大事にするノート
コクヨ¥2,298税込¥2,5281冊当日出荷日々のおつきあいの情報を一冊に/日々のこまごまとしたおつきあいの情報を一冊にまとめることができ、冠婚葬祭や親戚付き合い、また友人やご近所とのおつき合いにも役立ちます。 おつきあいに役立つ記入内容/贈答記録、住所・連絡先、親族表、冠婚葬祭メモや命日リスト、お年玉、お気に入りのお店メモまでおつきあいに役立つ便利な項目を多数盛り込みました。 基礎知識のページつき/祝儀袋の書き方を中心にいざというときに参考になる贈答のマナー基礎知識ページがついています。 中紙に「コクヨ帳簿紙」を採用/なめらかな書き心地で長期保存にも適しているコクヨオリジナル原紙「コクヨ帳簿紙」を中紙に採用しています。サイズ6号(セミB5)仕様オレフィンカバー付き枚数64枚(128ページ)紙厚(g/m2)100縦(mm)252横(mm)179紙質中紙/上質紙・帳簿用紙[特厚口]製本かがりとじ
18-0 しっかりめんトング
オークス¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷先端のギザギザでつかみやすく、大量の麺も、最後の一本もしっかりつかめます。用途上のなめらかな形状で麺がからまりにくいです。TGK品番1-0494-2001材質18-0ステンレス全長(mm)250
連結用LEDスリム多目的灯
オーム電機(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から翌々日出荷LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用 付属の連結コードで簡単に連結できます 本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 鮮やかなあかりの昼光色電球の種類LED光源色昼光色定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
遺言書用紙・封筒セット
コクヨ(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111セット当日出荷遺言書キットご購入者のご要望の声を受けて生まれた用紙と封筒のセット。定期的な遺言書の書き換えや、書き損じ時の予備としてもご使用いただけます。 遺言書用紙には、コピーするとコピー側に「複写」「COPY」の文字が浮かび上がる、コピー予防タイプの厚手用紙を採用しています。 封印用封筒は、一度開封すると元に戻せないセキュリティタイプ。日付と名前を記入し押印するだけで、簡単に遺言書を封印できます。 遺言書用紙と同じレイアウトの下書き用紙がセットになっていて、文字の配置まで考えて下書きできます。セット内容遺言書用紙(A4サイズ 210×297mm):6枚、遺言書下書き用紙(A4サイズ 210×297mm):2枚、封印用封筒(250×180mm):2枚
取分けスプーン
オークス¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷食卓に置いても邪魔にならないコンパクトなサイズなので、日常使いできるサービングスプーンです。ツボが深いので一度にたっぷりすくえて盛り付けられます。パラパラして取り分けにくいおかずや、大皿料理の取り分けにも便利です。長芋とろろもたっぷりとすくえます。自家製ドレッシングをすくってかけるのも重宝します。ヨーグルトやゼリー、スコップケーキなど、デザートも一度にたっぷり盛り付けられます。軽量コンパクトで扱いやすい設計です。オールステンレスで洗いやすく、吊り下げ収納可能な穴付き。材質18-0ステンレス長さL×幅W(cm)18.8×5.8
キッチンボックスハンガーレギュラー
オークス¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷キッチンペーパーのボックスだけでなく箱入りの保存袋なども便利に収納。鋼板なのでレシピやメモ紙をマグネットで貼り付けられます。繰り返し使用できる粘着シートで簡単に取り付けられます。材質本体:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、粘着シート:PETフィルム最大積載量(kg)1
レッジェーロ用ランタンシェード
GENTOS¥999税込¥1,0991台6日以内出荷レッジェーロ専用ランタンシェード。対応機種LE-1014O,LE-1014G,LE-1014B質量(g)73寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×95×145
...