VW3620は36入力20出力 4K対応のHDMIビデオウォールプロセッサーです。 最大4K60p 4:4:4のHDMIソースをシームレスに切替・表示できるのが特長で、遅延やフレームロスのほぼない高画質かつリアルタイムな映像伝送を保証します。7Uサイズの筐体はモジュール構造となっており、7カ所の入力スロット、5カ所の出力スロット、2カ所の機能ボードスロットを搭載、最大36台のソースデバイスと20台のディスプレイの接続が可能です。 VW3620は、PbP(ピクチャ・バイ・ピクチャ)やPiP(ピクチャ・イン・ピクチャ)に加えて、ベゼルに制限されないフリーレイアウトを実現します。複数の画像ソースをベゼルをまたいで表示するオーバーレイ表示や、単画面の最大16分割表示も可能です。LEDビデオウォールとのシームレスな統合にも適しており、ミッションクリティカルな現場での仕様に適した製品です。
仕様イーサネット:RJ-45×1、ラック高さ(Uスペース):7U
適合入力最大入力接続数:最大 36(入力用スロットに挿入するボード数による)、出力:最大 20(出力用スロットに挿入するボード数による)
質量(kg)16.21( 35.7 lb )
出力ビデオ:インターフェースHDMI Type A Female (Black)×1
電源(オプション)冗長性、オプションのホットスワップ電源ユニット (PSU)、最大入力電力定格100-240 VAC; 50-60Hz; 10A
湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと
消費電力AC110V:573.4W:2720BTU/h、AC220V:555.4W:2636BTU/h
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:インターフェース入力ボードの種類に準ずる
制御RS-232Cコネクター: DB-9ピン メス×1、シリアル制御 ピンアサイン:ピン2 = Tx、ピン3=Rx、ピン5= Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
機能ファンクションボード(入力スロット)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:48.20×45.80×30.98
コネクタ電源:3極AC電源ソケット×1
モードEDID設定:デフォルト / ポート1 / リミックス / カスタマイズ(EDIDウィザード対応)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート通信デイジーチェーンポート:RJ45×2
グリーンマーク認定
USB3 x キーボード(TBD)/ マウス(TBD)/ FWアップグレード & ストレージ
1台
¥3,598,000
税込¥3,957,800
3日以内出荷
ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセス。フェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポート。DTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続。環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2。ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1。HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要。※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ。※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ。※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアント
セット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)4.67
電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
消費電力AC110V:11.8W:108BTU/h、AC220V:12W:109BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44
材質(ケース)メタル
リセットピンホール型スイッチ×1
定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)
接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×48【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1
LEDシリアル 48(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue)
動作温度(℃)0~55°
リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:、・ 接点定格:最大24VDC、2A
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A メス×4
グリーンマーク認定
LANSFPスロット×2
1台
¥639,800
税込¥703,780
3日以内出荷
ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセス。フェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポート。DTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続。環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2。ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1。HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要。※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ。※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ。※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアント
セット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1クイックスタートガイド×1
質量(kg)4.6
電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
消費電力AC110V:11.2W:105BTU/h、AC220V:11.3W:105BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44
材質(ケース)メタル
リセットピンホール型スイッチ×1
定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)
接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×32【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1
LEDシリアル 32(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue)
動作温度(℃)0~55°
リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:、・ 接点定格:最大24VDC、2A
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A メス×4
グリーンマーク認定
LANSFPスロット×2
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセス。フェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポート。DTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続。環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2。ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1。HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要。※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ。※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ。※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアント
セット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1クイックスタートガイド×1
質量(kg)4.51
電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
消費電力AC110V:9.2W:96BTU/h、AC220V:9.3W:96BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44
材質(ケース)メタル
リセットピンホール型スイッチ×1
定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)
接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×16【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1
LEDシリアル 16(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue)
動作温度(℃)0~55°
リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:・ 接点定格:最大24VDC、2A
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A メス×4
グリーンマーク認定
LANSFPスロット×2
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
VP3520は、ビデオマトリックススイッチャー、4Kスケーラー、HDBaseTエクステンダー、オーディオDSPの各機能を1つの小型デバイスに統合した多機能シームレスマトリックススイッチャーです。HDBaseTテクノロジーにより長距離伝送を実現できるだけでなく、会議の効率を高めるために自動表示ON/OFF制御やプロジェクター画面の上げ下げの管理といった機器制御機能も備えています。オーディオとビデオを最適な形で融合できるため、小会議室や教室、トレーニングルームにおける会議スペースや教育環境、あるいは展示ギャラリーやホテルといったシーンにおけるプレゼンテーション・システムに最適です。
質量(kg)3.8
スイッチビデオ入力ポートの選択(L)プッシュボタン×5ED:Green)、ビデオ出力ポート選択(L)プッシュボタン×2ED:Orange)、選択マイク:調整ツマミ×1、ボリューム:調整ツマミ×1、モード/ロック解除:プッシュボタン×1、ファンクションキー:プッシュボタン×4、電源プッシュボタン×1(LED:Green/Orange)、スライドスイッチ×1(+48V ファンタム電源)
出力ビデオ(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、HDBaseT(RJ-45) メス (PoH対応)×1(Silver)、最大距離:HDMI - 4K@60Hz(4:4:4):5m、4K@30Hz:10m、1080p@60Hz:15m、HDBaseT - 4K@30Hz:35m(Cat6)/ 40m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p@60Hz:60m(Cat6)/ 70m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)
湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと
消費電力AC110V:46.7W:314BTU/h、AC220V:45.8W:310BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:432.4×272.3×44
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス ×3(Black)、HDBaseT(RJ-45) メス (PoH対応)×2(Silver)、(最大距離)HDMI - 4K@60Hz(4:4:4):5m、4K@30Hz:10m、1080p@60Hz:15m、HDBaseT - 4K@30Hz:35m(Cat6)/ 40m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p@60Hz:60m(Cat6)/ 70m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6、
制御IRステレオミニジャック メス×1(Black)、VPデバイス制御、2極着脱式ターミナルブロック×1、AVデバイス制御、RS-232CDB-9 メス×1(Black)、VPデバイス制御&設定 3極着脱式ターミナルブロック×1、AVデバイス制御、イーサネットRJ-45 メス×1(Silver)、PJLinkプロトコル対応
最大解像度HDMI:最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz(4:4:4)、HDBaseT:最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz(4:2:0)、最大4096×2160 / 3840×2160@30Hz(4:4:4)
解像度規格準拠HDMI、4K HDR、HDCP 2.2準拠、CEC
コネクタ電源:3極AC電源ソケット×1
モードEDID設定:ATENデフォルト/ディスプレイA/リミックス
動作温度(℃)0-40
リレー2極着脱式ターミナルブロック×2
保管温度(℃)-20 - 60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力ステレオオーディオ(HDMI/HDBaseT):ステレオミニジャック メス×1(Green)マイク:3極着脱式ターミナルブロック×1(ファンタム電源選択可能)、出力ライン出力(アンバランス):3極着脱式ターミナルブロック×1 デジタルオーディオ:同軸×1、アンプ出力:4極着脱式ターミナルブロック×1
グリーンマーク認定
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
関連キーワード