薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品専用レンズカバー・両面テープ
材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)200
消費電流(mA)20
コード太さ/0.2sq相当
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)300(0.2sq)
消費電流(mA)20(1個あたり)
定格電圧(V)12
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品両面テープ
材質コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)200
消費電流(mA)60
コード太さ/0.2sq相当
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12
サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)
消費電流(mA)14
ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色白
仕様DC12V車専用、LED6灯
消費電流(mA)70
コード長さ(cm)30
太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水
セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚
寸法(Φmm)(LED)15
消費電流(mA)20
コード60cm×0.2sq相当
取付穴径(Φmm)(マウント)17
取付板厚(mm)MAX3
防水保護等級IPX6相当
車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様DC12V車専用、LED14灯
セット内容面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)(LED)45×16
消費電流(mA)90
コード長さ(cm)20
太さ(sq)(コード)0.2相当
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000
取付面位置壁面
調光の可否否
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000
取付面位置壁面
調光の可否否
こんなお得な商品も!

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000
取付面位置壁面
調光の可否否
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(m)1
太さ(sq)0.2
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き
材質樹脂
幅(mm)10
厚さ(mm)3(両面テープ含む)
タイプ高輝度、正面発光
防水仕様IP X7相当
コード種類赤線(+) 黒線(-)
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)1000(0.2sq)
本物のように「ジワァ~」と点滅を繰り返す電子ホタルのキットです。点滅の周期は不規則なので、より本物に近く感じられます。1つの基板でホタル2匹分です。
種類工作キット
LEDΦ5×2
発光色黄緑
電源電圧(V)DC9 (DC5~12可)
点滅間隔/長い・中間・短いの3段階調整可
動作電流(mA)約50
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×53×15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ
タイプ(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
関連キーワード