フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)12
電球の種類LED
適合建機、重機、フォークリフト、他
質量(g)210
定格電力(W)12
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~+80
最大光度(cd)800
光源色白色LED
耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)
LED寿命(時間)40000
LED使用数(個)1
防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)24
電球の種類LED
適合建機、重機、フォークリフト、他
質量(g)210
定格電力(W)12
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~+80
最大光度(cd)800
光源色白色LED
耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)
LED寿命(時間)40000
LED使用数(個)1
防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(24V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-30~70
消費電力(W)21
角度調整範囲(拡散角)上下左右120°
色温度(K)6000
防塵防水性能IP68
明るさ(Lm)2200
明るさ(カンデラ)1600
指示温度(°F)-22~158
1セット
特価
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)24
適合建機、重機、フォークリフト、他
質量(g)210
定格電力(W)12
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~+80
最大光度(cd)5000
光源色白色LED
耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)
LED寿命(時間)40000
LED使用数(個)1
防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
用途LEDワーキングランプ
消費電力(W)9
定格12・24/9(V/W)
光源3灯
使用環境温度(℃)-30~+60
防塵防水性能IP67相当
光源タイプ白色LED
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス
消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)
入力電圧(V)DC9~DC36
定格出力(W)12
光源LED
色温度(K)6000
LED使用数(個)4
電球の種類LED
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)105×105
質量(g)約680
タイプ12V/24V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)3840
照射角45°
LED使用数(個)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)12
電球の種類LED
適合建機、重機、フォークリフト、他
質量(g)210
定格電力(W)12
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~+80
最大光度(cd)5000
光源色白色LED
耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)
LED寿命(時間)40000
LED使用数(個)1
防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)416
奥行(mm)35
全光束(Lm)2160
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)2160
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
材質樹脂
WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様角型ワークランプ
材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス
定格出力(W)27
光源LED
所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)
防塵防水性能IP68相当
製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60
照射角約60度
LED使用数(個)9
電球の種類LED
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7
適合12V・24V共用
材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス
寸法(mm)40×61.5×33
定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A
定格出力(W)約10
光源LED
色温度(K)6500
定格作動電圧(V)DC10~36
LED使用数(個)3
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
用途LEDワーキングランプ
色温度(K)5500
防塵防水性能IP66相当
LED寿命(時間)40000
耐振性7G
光源タイプ白色LED
フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。
用途LEDワーキングランプ
使用環境温度(℃)-30~+80
LED寿命(時間)40000
光源タイプ白色LED
仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(12V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-30~70
消費電力(W)21
角度調整範囲(拡散角)上下左右120°
色温度(K)6000
防塵防水性能IP68
明るさ(Lm)2200
明るさ(カンデラ)1600
指示温度(°F)-22~158
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。
トラック・農業機械・建設機械など。
高電圧のフォークリフトにも対応。
DC80Vまでの車両に使用可能。
明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。
材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス
幅(mm)110
色ホワイト
高さ(mm)125
質量(g)約350(ブラケットなど含まない)
奥行(mm)38
定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V)
光源LED
コード赤線(+線)、黒線(-線)
色温度(K)6000
LED色ホワイト
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)約45
動作電圧DC10V-DC80V
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38
明るさ(Lm)1000
照射角約60度
LED使用数(個)5灯
電球の種類LED
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm)Φ83×33
定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13
使用電圧範囲(V)DC12~80
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハイパワーマーカーランプユニットに、カラーが切り替わるグラデーションタイプの登場!!合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大に。12V/24V共用。
用途電装パーツ
口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
定格電流(A)12V時:0.055/24V時:0.05
明るさ(Lm)50
動作電圧(V)12~24(最大36)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
高輝度LED12戸で水平照射角度約180度まで照らす広角タイプ。
12/24V車対応。軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。
防水&防塵IP67仕様。
他危機へのノイズ影響を防ぐ設計回路(EMC50498対策品)
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
消費電力(W)36
入力電圧(V)DC12/24
色温度(K)6000
LED色白
コード長さ(cm)40
材質(レンズ)PC
明るさ(Lm)1900
LED使用数(個)12
防水保護等級IP67
材質(ステー)金属+酸化防止塗装
連続点灯時間(時間)48
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・安全性の高いローボルトライト
・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応
・強度に優れたジュラルミン材質仕様
・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに
セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書
材質ジュラルミン+アクリル樹脂
質量(kg)0.76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)DC12/24
ランプ効率(Lm/W)83.3
発光色昼光色
光源LEDチップ×16個
色温度(K)6000
設置場所屋外
効率48W
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
照射角度(°)60
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様600シリーズ 2インチバックランプ(12V/24V共通)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品
質量(g)720
使用温度範囲(℃)-30~70
消費電力(W)21
角度調整範囲(拡散角)上下左右120°
色温度(K)6000
防塵防水性能IP68
明るさ(Lm)2200
明るさ(カンデラ)1600
指示温度(°F)-22~158
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
12V仕様の商品を100Vの電源でご使用いただくことが可能になる、ACアダプタ等のオプション品です。
幅広い用途にご使用いただけます。
メーカーの12V仕様2A以内のコネクタ無し商品が対象となります。
適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力DC12V 2A
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード