カテゴリ

  • 照明(156)
    • スタンド式投光器(69)
    • 充電タイプワークランプ(22)
    • 設置式投光器(6)
    • クランプ式投光器(18)
    • クリップ式投光器(5)
    • 三脚式投光器(10)
  • 電動工具(6)
    • ワークライト(6)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「led 投光器 充電式」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応GOODGOODS(グッド・グッズ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・100Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)100全光束(Lm)10000本体質量(kg)1.4適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)±5%点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)適合バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.68MB)取扱説明書(2.76MB)連続点灯時間(時間)HIGH:2.5、MID:5.5、LOW:11 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90
充電式LEDマルチ点滅灯 三愛充電式LEDマルチ点滅灯三愛
83,980税込92,378
1セット
翌々日出荷
360度発光するマグネット式の警告灯夜間の工事現場、道路、工場内などの注意喚起・誘導に点灯時間:フラッシュ普通/24時間、フラッシュ(長い)/約48時間、流動/約12~13時間、一斉同時点滅/約60時間、一斉常時点灯/約10~12時間充電方法:付属のACアダプターもしくはシガーソケットDCを収納ケース裏の充電差し込み口に接続します。充電中はLEDが赤く光満充電でランプが緑に変わります。
用途路上視線誘導、内照式コーン、注意喚起、誘導用セット内容収納ケース、ライト8個、シガーソケットDC、ACアダプター、取扱説明書質量(g)【ライト】350寸法(Φmm)【ライト】120×39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納ケース】275×110×360発光色赤・青・黄・混色充電時間10時間点灯方式5パターンバッテリー容量(mAh)3000(3.7)チップ数【LEDチップ】12個防水性IP66通信距離(m)最大120総質量(kg)5.2
LED投光器 ソーラー充電 三脚付き サンワサプライLED投光器 ソーラー充電 三脚付きサンワサプライ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
電源がない場所でも安心のソーラー充電式。配線不要で設置が簡単です。三脚付きで1100mm~2100mmの高さ調整が可能。照射範囲を自由に変更でき、作業効率が向上します。本体を着脱すればLED作業灯としても使用可能。手持ちで照らしたい場所をピンポイントに照明できます。3000ルーメンの高輝度LEDで暗闇でもしっかり照らし、夜間作業や緊急時の安全を確保します。防水防塵IP44仕様で、雨や埃の多い環境でも使用可能。屋外の作業や防災用品としても活躍します。最大11時間連続使用でき、長時間の作業や停電時の照明としても頼りになります。収納バッグ付きで持ち運びが簡単。キャンプや工事現場など、移動が多いシーンでも便利です。
セット内容本体、三脚、充電用 USB Type-Cケーブル、固定金具×3、収納バッグ使用温度範囲(℃)約0~45消費電力(W)約26電源リチウムイオンバッテリー定格出力電流(A)USB:1連続使用時間(時間)11、メインライト/強 3・中 6・弱 11、サブライト/強 1・中 3・弱 6光源LED色温度(K)約6500防塵防水性能IP44ソーラーパネル出力約5W充電時間(時間)約7 USB Type-C充電コネクタUSB Type-C定格出力電圧(V)USB:5バッテリー容量(mAh)8800、メインライト/5200、サブライト/3600光束(Lm)約最大3000、低約380、中約700、高約1500~3000LED寿命(時間)約20000LED使用数(個)268粒調光方式3段階
アップドラフト ソーラー充電式投光器 アップドラフトアップドラフト ソーラー充電式投光器アップドラフト
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
大容量3600mAhリチウムバッテリー内臓ソーラーでもUSBでも充電できる!!充電時間、USB使用で約6~7時間太陽光38000LUX(薄曇)で約10時間スマホの充電の可能
用途災害時やアウトドアに仕様赤色点滅:約30時間使用時間(COB)4~8時間、(LED)7~8時間明るさ(Lm)(COB)350~150、(サイドLED)140
充電式LED投光器 日本光具充電式LED投光器日本光具
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
・明るさ最大:3500ルーメン ・強力マグネット台座設計・USB出力ポート搭載・専用バッテリーカートリッジ設計・バッテリーインジケーター搭載
用途・屋外作業・電源の取れない場所・工場、施設内付属品専用AC充電器質量(g)2008電源専用Li-ionバッテリーカートリッジ本体寸法(mm)218×283×195明るさ(Lm)(ハイモード)3500、(ローモード)1750点灯時間(時間)(ハイモード)4、(ローモード)8
充電式LEDヘッドライト KTC充電式LEDヘッドライトKTC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
狙った箇所を明るく照らすスポットライトと広い範囲を照らすフラッドライトの2種類のライトを搭載。ヘッドバンド内側には滑り止め付きで、ヘルメットなどでの装着時にずれにくい。最大で約18時間の長時間使用が可能。ホルダーに装着している状態で上下方向に110°角度調整が可能。ライト部本体は取外しができ、本体側面のマグネットで壁や柱などに取付けての使用が可能。点灯パターンはスポットライト・フラットライト・スポットライト+フラットライト。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。
用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LEDヘッドライト×1、USB Type-Cケーブル(0.5cm)×1、ホルダー×1、取扱説明書×1質量(g)130(ヘッドバンド含む)連続使用時間(時間)スポットライト強:4.0/スポットライト弱:18.0/フラッドライト強:4.0/フラッドライト弱:18.0/スポットライト強+フラッドライト強:4.0使用電池リチウムイオン電池3.7V(2,600mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4明るさ(Lm)スポットライト強:400/スポットライト弱:100/フラッドライト強:400/フラッドライト弱:100/スポットライト強+フラッドライト強:600
LED投光器 ”NOVA MINI” スキャングリップLED投光器 ”NOVA MINI”スキャングリップ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。超小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持、クリップ留めと4通りの使用方法が可能です。裏面のリングに指を通して手持ちライトとして快適に使用できます。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を46%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1384材質アルミニウム+ラバープロテクション幅(mm)94高さ(mm)102奥行(mm)39電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.6V/3200mAh消費電力(W)7.3保護等級IP65光源色5700K充電時間(時間)4耐衝撃性I07明るさ(Lm)100~1000照射範囲100°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間18時間(100lm使用時)/1.5時間(1000lm使用時)落下耐久(m)2
LED投光器 ”NOVA R” スキャングリップLED投光器 ”NOVA R”スキャングリップ
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持と3通りの使用方法が可能です。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を47%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様OPTILight設定(lux):500(1m)付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1378材質アルミニウム+ラバープロテクション幅(mm)167高さ(mm)166奥行(mm)60電源(V)充電式リチウムイオン電池:7.2V/3200mAh消費電力(W)14保護等級IP67光源色5700K充電時間(時間)5.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)200~2000照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間17時間(200lm使用時)/1.5時間(2000lm使用時)落下耐久(m)2
LED投光器 USB充電式 高輝度(屋外用・三脚付き) サンワダイレクトLED投光器 USB充電式 高輝度(屋外用・三脚付き)サンワダイレクト
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。付属の三脚を使って広範囲に照射できます。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。
その他【光束】SMD、SEOUL材質ABS樹脂、金属質量(kg)3.7(三脚含む)使用温度範囲(℃)【動作温度】-10~45【充電温度】0~45消費電力(W)ar.40(5+35電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)1定格出力5V/2A連続使用時間(時間)2~9色温度(K)6000~7000保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.2×16.5×41充電時間(時間)6コネクタUSB Type-Cコネクタ(充電用)バッテリー容量(mAh)1800 / (4pcs) 3.7V光束(Lm)【羽根灯】500~3500【中央灯】0~500LED寿命(時間)50000時間LED使用数(個)中央灯に1pcs、羽根灯に計63pcs(21pcs×3)防水性IP54照射範囲【3300Lx】1m【照射距離】115m(全灯)取扱説明書日本語取扱説明書あり演色指数(Ra)【羽根灯】Ra80【中央灯】Ra70
充電式 ポータブル LED投光器 IP65 ブロードウォッチ充電式 ポータブル LED投光器 IP65ブロードウォッチ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
充電式で持ち運びが可能防水IP65で屋外使用が可能(認証検査済み)2つの点灯モードオプションでスタンドあり(別売)
用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。規格PSE取得済み(ACアダプター)使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6点灯時間(時間)強点灯:約8 弱点灯:約12防水IP65(認証検査済み)
キャスター付LEDジューデンライトセット「キリンライトセット」 ハタヤリミテッドキャスター付LEDジューデンライトセット「キリンライトセット」ハタヤリミテッド
439,800税込483,780
1台
4日以内出荷
充電式でも長く、明るく、安全に点灯!360度全方位を照射できる60W LED照明です。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能なのでどこでも楽に持ち運べます。発火・爆発が起こりにくい! リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しております。3段まで段積み収納可能です。灯体はスタンドから外して、引掛けて使用することができます。持ち運びに便利な照明用収納バッグ付です。灯体の他、付属のケーブル類も入れられます。モニターでバッテリー残量、残り時間などが確認できます。バッテリーを安全に固定できます。支柱内にダンバーを内蔵しています。
仕様電池:定格12.8V、42000mAh、リン酸鉄リチウムイオン電池質量(kg)19全光束(Lm)ターボ時:8000/Hi時:4000/Low時:2000光源60W高輝度LED充電時間(時間)約7.5関連資料(2.71MB)点灯時間(時間)ターボ時:連続約9/Hi時:連続約18/Low時:連続約36
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応GOODGOODS(グッド・グッズ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)80全光束(Lm)約8000本体質量(kg)約1.252適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90
充電式LED フラットスタンドライト 10W 日動工業充電式LED フラットスタンドライト 10W日動工業
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。
仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)質量(g)495電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh電力(W)LED:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127レンズワイド保護等級IPX3色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6寿命約500回、球:30000時間使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色昼光色充電時間(時間)8ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5
投光器 LEDサニーライトエコ1000ルーメン MEIHO(ワキタ)投光器 LEDサニーライトエコ1000ルーメンMEIHO(ワキタ)
12,490税込13,739
1台
3日以内出荷
明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。(バッテリー部に残量メーター付)紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグトラスコ品番631-9222材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂幅(mm)170高さ(mm)245奥行(mm)120電源(V)リチウムイオンバッテリー消費電力(W)10全光束(Lm)1000保護等級IP54色温度(K)6500充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)4400点灯保持時間12.0h(弱)/6.0h(中)/3.0h(強)明るさ(Lm)1000(強)
<ファミラ>充電式ソーラーパワフルファン ファミリー・ライフ<ファミラ>充電式ソーラーパワフルファンファミリー・ライフ
8,164税込8,980
1台
5日以内出荷
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!3段階の広角ライト+スポットライト角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です軽量コンパクトで持ち運びラク!大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー軽量約850g6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー質量(g)(約)850消費電力(W)10(最大)電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V)充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日)防塵防水性能IPX3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプ EARTH MAN充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプEARTH MAN
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能 簡易投光器としても使用可能 付属のSフックで吊るして簡易ランタンとしても使用可能 手をかざすだけで点灯 モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF ズレにくい2WAYポリシリコンバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 充電式で繰り返し使える:1,000mAhリチウムポリマー電池搭載 可動式ヘッドで手元の照射もOK 調光機能搭載 お好みの明るさに調節できる:ヘッドライト・簡易投光器の点灯時の光量を調節可能 点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、プレート×1、Sフック×1、収納ケース×1、取扱説明書×1質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35全光束(Lm)(ヘッドライト)最大約500・(簡易投光器)最大約200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約55×52×36 ※ポリシリコンバンド除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1000mAh/ケーブル長:約0.4m(付属USBケーブル)使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)目安最大約3時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:0.5連続点灯時間(時間)満充電時:(ヘッドライト)約3 (簡易投光器)約3 (赤点滅)約5
スタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き) OKACHOスタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き)OKACHO
8,898税込9,788
1個
当日出荷
現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット材質ABS、PC、Li-ion質量(g)660消費電力(W)8寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合)充電時間(時間)約4充電方式USB充電(USB-C)マグネット明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48
円柱型LED投光器バーメン 充電式 SUZUKID(スズキッド)円柱型LED投光器バーメン 充電式SUZUKID(スズキッド)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
用途様々な現場作業に。狭所作業に。キャンプ・レジャーに。防災用に。電圧(V)100定格寿命(時間)≧30000保護等級IP65本体寸法(mm)奥行180色温度(K)5500~6000本体寸法(mm)幅180外径(mm)880照射角度(°)360
充電式LED投光器 LWK-SSS ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWK-SSSハタヤリミテッド
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シートトラスコ品番419-0377材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製幅(mm)245高さ(mm)230奥行(mm)87消費電力(W)20(LED照明装置)(100V)本体寸法(mm)奥行87本体寸法(mm)高さ230本体寸法(mm)幅245充電時間(時間)6配光角度(°)90明るさ(Lm)2500点灯時間8最大点灯時間8
スプリットライト デンヨースプリットライトデンヨー
1,598,000税込1,757,800
1台
翌々日出荷
リチウムバッテリが電源なので排出ガス・騒音がありません。灯具の展開・折り畳みが簡単なスプリットライトです。バッテリは、交換が簡単にできるカートリッジ式を採用しております。空になったバッテリと充電済みのバッテリを交換することにより、充電待機時間をゼロに抑えます。操作パネルで、照度をワンタッチで設定できます。(弱・中・強の3段階)さらに点灯可能時間やバッテリ残量も表示します。
寸法(mm)全長1328×全幅1310×全高2835高さ(mm)マスト最大:2835電力(W)ランプ:237/180/120(3段階)全光束(Lm)22000乾燥質量(kg)87電球の種類LED
カメラ付きスマートドアホンキット TP-LINKカメラ付きスマートドアホンキットTP-LINK
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
選べる電源方式: 10000mAh 充電式バッテリー (最長8か月間) および8-24Vのケーブル配線に対応2K 5MP画質: 細かい部分まで色鮮やかに映し出します。180°超広角レンズ: 訪問者の顔から手元までチェックできます。フルカラーナイトビジョン: スポットライト搭載で、陰になった部分も見逃さず、お家の安全を守ります。スマートAI検知: 人物・車両・ペット・荷物を検知すると、アプリでユーザーにお知らせします。双方向通話: 内蔵マイクとスピーカーを通じて、カメラ越しに会話できます。手軽に応答: Tapoアプリに録音した音声メッセージで、素早く応答することが可能です。IP66準拠: 厳しい気象条件下でも高い防水・防塵性能を発揮します。柔軟なストレージ: microSDカード (最大512GB) あるいはTapo Careのクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存できます。
セット内容Tapo D235本体、Tapoチャイム、位置決めシール、取り付け用台座、角度調整用パーツ(垂直方向)、角度調整用パーツ(水平方向)、USB充電用アダプターケーブル、既存チャイム用ジャンパー線、延長ワイヤー×2、取り付け用ネジ×3、取り付け用アンカー×3、ケーブル配線用ネジ×2、取り外し用ピン、取り付け用ネジ(角度調整用パーツ)×5、両面テープ、フォームパッド、ケーブルナット×2、かんたん設定ガイド電源10000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー、ケーブル配線による充電、ケーブル配線による給電温度範囲(℃)充電:0-45出力電圧USB充電用電源アダプター出力: 5.0V、 2.0Aセンサーシングルモーションセンサー (水平視野角: 130°)、シングル周囲光センサー対応サードパーティー連携:Google アシスタント、Amazon Alexa保存温度(℃)-20~45機能アクティビティゾーン対応 ※動体検知時のみ作動/ライブ視聴/システム通知、スナップショット付き通知 (Tapo Care利用時)インターフェースリセット/同期ボタン×1、ドアホンボタン×1、盗難防止ボタン×1、電源オン/オフボタン×1最大解像度2K 5MP (2560×1920px)本体サイズ(mm)ドアホン: 150 × 50 × 38.4 、チャイム: 73 × 46.9 × 43.5視野角170.6° (水平) / 140.1° (垂直)焦点距離(mm)1.18設置方法壁面貼り付け、壁面取り付け動作温度(℃)-20~45絞りF1.8セキュリティオンデバイス学習、SSL/TLSによる128-bit AES暗号化、WPA/WPA2-PSKマイク/スピーカー内蔵耐候性IP66デジタルズーム16x各種認証CE、 RCM、R-NZ、FCC、 EAC、 Triman、 UKCA音量(dB)サイレン:98 (10cmの距離で測定した場合)映像圧縮方式H.264フレームレート15/20fps音声双方向通話 (ノイズキャンセリング搭載)画像補正3DNR、WDR動作湿度(%RH)10~90、 結露を避けてくださいカメラ仕様850nm IR LED (最長10m) フルカラーナイトビジョン入力電圧USB充電用電源アダプター入力: 100-240V、50/60Hz動作検知AI検知:動体検知、人物検知、ペット検知、車両検知、物体検知イメージセンサー1/2.7”プログレッシブスキャンCMOSストレージローカルストレージ MicroSDカードスロット (最大512GBまで)、クラウドストレージ Tapo Careのクラウドストレージサービス (有償)ライト機能内蔵スポットライト保存湿度(%RH)0~90、結露を避けてください適合システムシステム要件:Tapoアプリ: iOS 9.0以降、Android 4.4以降
ワークライト 長輝ライトテックワークライト長輝ライトテック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。仕様電池残量・充電インジケーター付付属品専用充電器質量(g)520光源SMDモード切替LOW-HIGH-OFFバッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時)色温度(K)6000~6500電源タイプ充電式防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須)電球の種類LEDバッテリー寿命600回
充電スーパールミネX LT SLX-4000RC WING ACE充電スーパールミネX LT SLX-4000RCWING ACE
9,998税込10,998
1個
当日出荷
270度回転・180度首振り明るさ3段階切替光色切替強力マグネット付吊下げフック付USBケーブル付属カメラ三脚取付可能PSE認証バッテリー内蔵防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯アウトドアにも最適です!!付属品USBケーブル・取扱説明書材質アルミ合金、ABS、他質量(g)約1058寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間保護等級IPX4(防沫形)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~50電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)充電可能回数約300~500サイクル使用場所屋内外明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000光色4000K暖色/6500K白色USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)電球の種類LED
充電ルミネ クリップ SLX-1000RC WING ACE充電ルミネ クリップ SLX-1000RCWING ACE
6,698税込7,368
1個
当日出荷
360度回転・前後110度首振り明るさ3段階切換機能幅広クリップ強力マグネット吊り下げフック壁掛けフック穴USBケーブル付PSE認証バッテリー内蔵防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします!付属品USBケーブル・取扱説明書材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂質量(g)約450連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~40電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100充電可能回数約300~500サイクル明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)電球の種類LED
LED インスペクションライト PRO 20W ハート電機サービスLED インスペクションライト PRO 20Wハート電機サービス
8,998税込9,898
1台
11日以内出荷
フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプのLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LEDを採用しています。無段階調光が可能で必要な明るさを確保可能、最大800Lm、スポットライトで200Lmです。
寸法(mm)高さ258×幅58×奥行45全長(mm)258質量(kg)約0.45ブラック×オレンジ電源充電式リチウムイオン電池3.7V5000mAh使用温度(℃)可能:‐10~+40発光色電球色・昼白色・昼光色保護等級IP54色温度6500K点灯方式無段階調光(最大800Lm・スポットライト200Lm)充電時間(時間)約4.5明るさ(Lm)スポットライト:200/電球色:750/昼白色:800/昼光色:800耐衝撃保護等級:IK07(40cmの高さから落ちる500gの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポットライト:約10/電球色:約3/昼白色:約2.5/昼光色:約2.5USB【入力】USB-C5V1.5A
LED投光器_USB充電式_高輝度 サンワサプライLED投光器_USB充電式_高輝度サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。左右のLEDは着脱式で、背面のマグネット固定や、フック固定にて単体でも使用可能です。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面に1/4インチネジ付きで三脚などに固定して使用できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。取っ手付きで持ち運の際に便利です。折りたたんでコンパクトに収納ができます。
電源リチウムイオン電池連続使用時間(時間)約10光源LEDコネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2600光束(Lm)約3000調光方式3段階
バッテリー着脱式チャージライト 日動工業バッテリー着脱式チャージライト日動工業
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。
付属品バッテリー×1個(BAT-B52N)/ACアダプター/落下防止ワイヤー/カラビナフック/充電アダプター収納袋質量(kg)2.8タイプバッテリー着脱式/マルチ床スタンド電源リチウムイオンバッテリー22.2V 5200mAh定格寿命(時間)球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×269×409レンズワイド色温度(K)6000AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)・OUT:DC25.2V/2.0A使用電球LED照度(Lx)(1m)HIGH:485/LOW:330、(3m)HIGH:61/LOW:42、(5m)HIGH:25/LOW:18寿命約500回使用環境温度(℃)ー10~50光源色昼白色充電電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)4LED20W電源タイプ充電式パターン点灯:HIGH/LOW色(本体)防水性IPX3演色指数(Ra)72定格光束(Lm)1600連続点灯時間(時間)HIGH:9/LOW:14照射角度(°)水平:160/垂直:140
充電式ミニLED投光器 日本光具充電式ミニLED投光器日本光具
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
1充電式・コンパクト手のひらサイズ2マグネット内蔵台座で鉄製箇所へ貼り付け可能。3ワイド/スポット照射パターン切替可能。
用途屋外・夜間・修理保全作業、アウトドア、レジャー付属品充電ケーブル(USB TypeC)質量(g)209電源リチウムイオン充電池(3.7V 2500mAh)防塵防水性能IP65/防雨型サイズ(mm)W72XH95D39明るさ(Lm)【スポットライト】300【ワイドライト】ハイモード/1000・ミドルモード/500・ローモード/250照射距離(m)66電球の種類LED点灯時間(時間)【スポットライト】10【ワイドライト】ハイモード/3・ミドルモード/6・ローモード/12
LEDペンライトPN150 4K5(フォーケーファイブ)LEDペンライトPN1504K5(フォーケーファイブ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
質量(g)50(電池含む)寸法149×19×16mm電源充電式(USB-C)動作環境0~40℃防塵防水性能IP20充電時間(時間)約3動作時間2.5時間(スポットライト)、2/4時間(投光器)光束(Lm)100(スポットライト)、75/150(投光器)保管環境-10~60℃関連資料カタログ資料(0.67MB)照射距離(m)70
2way充電式COB LED投光器 GLOBAL&LOCAL2way充電式COB LED投光器GLOBAL&LOCAL
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質プラスチック質量(g)283明るさ(W)20本体寸法(mm)125×172×55使用電池1800mAh電池、単三電池電池【1800mAh】2本【単三電池】3本電源タイプ充電式充電方式USB-マイクロUSBケーブル点灯方法サイドLED→正面COB LED→COB赤と緑点滅→OFF
LEDキャリングワークライト(防雨タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリングワークライト(防雨タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯防雨タイプ:IP55LED色は白色と電球色の切り替えが可能三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせるLOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替充電しながら点灯可能(充電中は、明るさの切り替えはできません)照明部は好みの角度に展開できる持ち運びしやすいキャリーハンドルACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダーリバーシブルスパイク・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
用途屋外でも安心して使える防雨タイプ登場!付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5保護等級IP55(屋外用)バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)6000(白色)/4000(電球色)収納時寸法(mm)120×160×890バッテリー電圧(V)7.4光源色白色/電球色充電時間(時間)約4(点灯していない状態)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700使用場所屋外関連資料(0.95MB)取扱説明書(1.64MB)電球の種類LED点灯時間(時間)LOW:約8、MID:約3.5、HIGH:約1.5
充電式LEDヘッドライト HM75R FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM75RFENIX(フェニックス)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア捜索・探索災害備蓄付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書トラスコ品番661-6252材質マグネシウム合金幅(mm)91.1高さ(mm)53.5奥行(mm)41保護等級IP68光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個使用電池専用充電池電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600(ターボモード)ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大223(ターボモード時)電球の種類LED最大点灯時間530時間(フラッシュモード)
[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) エスコ[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)エスコ
4,450税込4,895
1台
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
2WAYキャンプライト トモスル 日動工業2WAYキャンプライト トモスル日動工業
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
屋内型、充電式、LEDライトです。折りたためばハンディライト、伸ばすと三脚ライトになります。スポット、ワイド、無段階調光ができます。
仕様屋内型付属品USBケーブル(Type-C)質量(g)528電源DC5V2A(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×385×319~1155平均演色評価数(Ra)スポット/Ra67、ワイド/Ra83バッテリーリチウムポリマー3.7V 3000mAh色温度(K)6500使用電球LED照度(Lx)(1m)スポットHIGH:8300/LOW:2645/ワイド:190、(3m)スポットHIGH:830/LOW:275/ワイド:25、(5m)スポットHIGH:290/LOW:95/ワイド:10ビーム角(度)1/10ビーム角:スポット/60度、ワイド/140度寿命約500回使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:‐10~40光源色昼光色充電時間(時間)5パターンスポット:HIGH・LOW・ワイド/点灯時に長押し/無段階調LED寿命(時間)50000折りたたみ寸法(mm)W65×D65×H315RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)スポットHIGH:400/LOW:120/ワイド:500連続点灯時間(時間)スポットHIGH:4.5/LOW:16.5/ワイド:8
ソーラー充電式LEDライト マキテックソーラー充電式LEDライトマキテック
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
太陽光で充電し点灯する人感センサー付きLED投光器です。
用途電源のない場所の投光器に。トラスコ品番258-2097材質本体:樹脂、カバー:ポリカーボネート高さ(mm)138消費電力(W)3全光束(Lm)350色温度(K)6000設置場所屋外電球の種類LED
充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト PROMOTE充電式LEDライト 三脚付 ツリーライトPROMOTE
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
用途アウトドア・作業現場などセット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)充電時間(時間)約3.5 ~ 5電源タイプ充電式明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000関連資料(1.31MB)防水性防雨型※防水型ではありません取扱説明書(1.3MB)電球の種類SMD LED連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2
マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アームGOODGOODS(グッド・グッズ)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン STKRストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメンSTKR
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
STKR FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールで最大10 フィート(300cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは2フィートから10フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚はスチールとアルミニウムで出来ており耐久性があります。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。(ペグは商品に含まれません。)ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 50 フィート (15.2 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。外部デバイス充電ポートを装備。大容量の 14,000mAh 容量のバッテリーを搭載しており、モバイル パワーバンクとしても使用できます。製品特長・最大出力2600ルーメン・0~100%調光機能・最大50フィート(15.2m)から操作できるワイヤレスリモコン・USBパワーバンク搭載(外部デバイス充電ポート)・目に優しい赤色LEDモード搭載・耐久性のあるスチール+アルミ製三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・14000mAh リチウムイオン電池(18650(7ea) )・耐候性(IP54防水等級)・電池込みの重量わずか1.98kgライト仕様-フラッドライト-【白色ライト】白色 COB LED : 2600ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●外部電源出力:モバイルパワーバンクとして使用可能、出力電圧 : 5V、出力アンペア : 2A●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):6~72●重量(kg)※バッテリー含む:1.98材質本体:アルミニウム、三脚:アルミニウムおよびスチール、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー14000mAh リチウムイオン電池パック(7 ea 18650セル)充電時間(時間)約7(USB充電時)電源タイプ充電充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)2600関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(20.45MB)収納時寸法(cm)63.5×7.6×7.6電球の種類LED使用時寸法(cm)304.8×61×68.5
ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン STKRストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンSTKR
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
STKR FLi PRO 8フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールに取り付けると、8 フィート(240cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 8フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立、さらにボールジョイントが付いているので、凹凸のあるどんな場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、折畳み式のグランドスパイク(地面固定用ペグ)が備えられています。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 15 フィート (4.5 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。ライト部分は取り外し可能でスポットライトをオンにすることで懐中電灯としても使用することができます。またライトの底面にはネオジウム磁石が埋め込まれており車のボディーなどの鉄部にくっつけて使用したり、上部のフックで吊り下げて使用することもできます。製品特長・最大出力1200ルーメン・ライト単体で懐中電灯として使用可・最大15フィート(4.5m)から操作できるワイヤレスリモコン・目に優しい赤色LEDモード搭載・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・4000mAh リチウムイオン電池(217000)・耐候性(IP54防水等級)・軽量、電池込みの重量わずか860gライト仕様-スポットライト-400ルーメン(lm)ビーム距離 : 150m(最大)ビーム角度 : 60度色温度 : 5400K(昼白色)-フラッドライト-【白色ライト】白色 SMD LED : 900ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!・スポットライト(懐中電灯)として!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):1.5~10●重量(kg)※バッテリー含む:0.86材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー4000mAh リチウムイオン電池(21700)充電時間(時間)約2.3(USB充電時)電源タイプ充電充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)1200関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(16.59MB)収納時寸法(cm)70.49×25.4×25.4電球の種類LED使用時寸法(cm)244×3634.3×34.3
ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン STKRストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンSTKR
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
STKR FLi 6.5フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度のLEDライトを備えており、ポールを伸ばしたときに高輝度LEDリングが6.5フィート(200cm)の高さから地上を照らします。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 6.5フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立している為、凹凸のある場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。 (ペグは商品には含まれません)製品特長・最大出力700ルーメン・目に優しい赤色LEDモード搭載・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・2600mAh リチウムイオン電池(18650)・耐候性(IP54防水等級)・軽量、電池込みの重量わずか510gライト仕様-フラッドライト-【白色ライト】白色 SMD LED : 700ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)ビーム角度 : 140度色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED : 30ルーメン(lm)ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~2●耐衝撃性(m):2●連続点灯時間(目安):2~10材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー質量(kg)0.5(※バッテリー含む)バッテリー2600mAh リチウムイオン電池(18650)充電時間(時間)約4.5(USB充電時)電源タイプ充電充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)700関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(12.86MB)収納時寸法(cm)51×7×7電球の種類LED使用時寸法(cm)213×36×36
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら