コントロールノブOKYシリーズLED照明タイプ用のLED光源
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電球色から昼光色までシーンにあわせて光の色が変えられる調色機能付。また、明るさも5%から100%まで無段階に調節可能なので、その時々に適した光が選べ快適な空間を演出します。スッキリとしたフラットなデザインでお部屋に馴染みます。またムラのない均一な光でセード中心まできれいに光ります。常夜灯6段階調光、おめざめタイマー、お休みアシストなどリモコンで操作できる機能も充実。安心の5年保証付(セード、リモコンは1年、リモコン用乾電池など消耗品は対象外)
質量(kg)約3.7
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×65
光源色電球色~昼光色まで
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
2304個のミニLEDバックライトがもたらす新たな体験クリエイティブな作業から事務作業まで幅広く使える34インチ UWQHD 曲面モニター。「横長画面」+「3440×1440の高解像度」のUWQHDは、フルHDの約2.4倍の表示・作業領域を提供します。ビデオ編集、音楽編集作成、WEBデザインなど、同じ画面に様々なコンテンツやアプリケーションを同時に立ち上げて作業するユーザーに最適です。デュアルモニターの拡張表示とは異なり、フレームの継ぎ目を気にしたり、横スクロールをする必要がないので、作業の効率化が図れます。純正スタンドの台座中央部(電気マーク)では、最大15Wのワイヤレス充電が可能です。スマホなどワイヤレス充電対応機器置くと充電が可能です。
付属品専用ACアダプター ×1、専用AC電源ケーブル ×1、DisplayPortケーブル ×1、USB3.0ケーブル(USB B オス to USB A オス)×1、VESA穴装着用ネジ式スペーサー ×4個(1セット)、保証書
質量(kg)スタンド付き:8.4、スタンド無し:6.2
消費電力(W)標準時:65、最大時:270、省電力 / スリープモード時:0.5以下、電源OFF時:0.3以下
角度(°)チルト(-5.0 ~ +20(±2.0))、スイベル(-20~+20(±2.0))
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド付き:806.1×562.5×303.9、スタンド無し:806.1×394.3×128.3
機能HDR10、フリッカーフリー(フリッカー低減)、ブルーライト低減モード、Adaptive-Sync、クロスヘア、PIP、PBP、KVMスイッチ機能(※USB-C接続の場合、Adaptive-Sync機能は有効になりません。)
コントラスト比3000:1
最大解像度3440×1440(UWQHD)
視野角178° / 178°(水平 / 垂直)
応答速度1ms [GTG]
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー5W×2 + 10W×1(2.1ch)
画面サイズ34インチ
高さ調節120mm(±5.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート[アップストリーム]USB-Cポート(USB3.2 Gen1)×1、USB3.0-Bポート(USB3.2 Gen1)×1 [ダウンストリーム]アップストリーム接続がUSB-Cポートの場合:USB-Aポート(USB2.0) ×2、アップストリーム接続がUSB3.0-Bポートの場合:USB-Aポート(USB3.2 Gen1) ×2
バックライトMini LED
アスペクト比21:9
映像入力HDMI ×2、DisplayPort(Ver1.4)×1、USB-C ×1
パネル駆動方式VA
ボタン仕様OSD操作ボタン(ジョイスティックタイプ)
リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、DisplayPort:165、USB-C:165
輝度(cd/m2)450nit
USBUSB Power Delivery:90W(20V、4.5A)HDRモード有効時最大30W DisplayPort Alt mode
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4845
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4846
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4847
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
仕様●バックライトタイプ:LED●バックライト色:フルカラー(RGB)
幅(mm)55
寸法(mm)31×55
高さ(mm)31
ピン数(ピン)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL BOOMシリーズLED反射板. LEDiLのBOOMシリーズは、直径22.2 mmのLED反射板ファミリです。 このシリーズは、六角形状で円形ビームを実現します。 BOOM反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角を実現します。 アルミコーティングPC製BOOM反射板は、高温下でも動作することができます。 各反射板は、車載用グレードのPUフォーム接着剤で基板に固定することができます。 BOOM反射板は、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Boomプロダクトタイプ = LEDリフレクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

LED方向指示シート 電池式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
耐久性に優れたターポリン生地使用。
軽量で設置・移動が簡単。マグネットで鉄製品へ簡単に取り付け可能。
反射材と高輝度LEDの組み合わせなので昼夜問わず方向指示が可能。
光センサーにより夜間は自動点灯、昼間は自動消灯。
寸法(mm)550×400
仕様マグネット×6個、ハトメ×6個
材質ターポリン生地
機能(点滅パターン)流動、点滅、消灯
電池寿命(時間)(マンガン)約40、(アルカリ)約100
使用乾電池単3電池3本
反射素子高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ
LED使用数(個)15
耐電圧(V/min)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
材質本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT
端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)
パネル取付方式ワンタッチ装着
取付板厚(mm)1.6 Max
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
強力マグネット・ハトメでどんな場所にも取り付けれます。
丈夫なターポリン生地使用で破れにくい。
光センサー内蔵で夜間は自動で点灯。
流動・点滅の切替可能。
寸法(mm)400×200
材質ターポリン生地
ハトメ数4個
使用電池単3電池×3本(別売)
点灯方式流動/点滅
反射素子高輝度再帰性マイクロプリズムテープ
マグネット4個
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。
電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。
一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)
材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(kg)1.1
消費電力(W)14.9
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格電流(A)0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287
電線長さ(m)5
入力プラグ2Pプラグ
芯数2芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8
光源寿命40000時間
LED15W
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC90~125
照射角260度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1800
電球の種類LED
比較一般電球 100形クラス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
仕様リフロー可
使用温度範囲(℃)-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)140以上
より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。
付属品HDMI ケーブル・ DisplayPort ケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4 ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード
質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5
電源(V)100~240
消費電力(W)使用時46.62以下・スタンバイ時 0.5以下
表面処理ノングレア
機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 搭載・Color Temp. Selection : 搭載(5 modes)・Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)・Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy : △E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration : 搭載・ProArt Palette : 搭載・QuickFit Plus : 搭載・PIP / PBP Technology : 搭載・HDCP : 搭載, 2.2・VRR Technology : 搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview : 搭載・Low Blue Light : 搭載・Multiple HDR Mode : 搭載
コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon)
液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載
解像度3840×2160
保証期間3年
スピーカー3W×2
色(本体)BLACK
調節範囲(mm)高さ:0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)ピボット: 左右回り90
走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)・Thunderbolt, USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 ・Thunderbolt 4×2 (Daisy Chain)・DisplayPort 1.4×1・HDMI(v2.0)×2・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB ・3x USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1x USB 3.2 Gen 2 Type-C・・オーディオ出力 ・3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
上下角度調節チルト:上23°~下5°
対応VESA規格100mm×100mm
セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載
角度調節【左右】スウィーベル:30°
1台
¥579,800
税込¥637,780
47日以内出荷
丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5~1.8
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーダイオード用のソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
仕様リフロー可
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)500(AC、DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)30以上
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
Avago HSMF-C113/4/5/8シリーズLED. Avago Technologies HSMF-C113/4/5/8シリーズは垂直の3色チップLEDです。 このLEDファミリはダイを3つ搭載する小型の垂直パッケージで設計されています。 三原色を組み合わせてどの色もオプションで構成できます。 これにより、ユーザーはあらゆる用途及び製品テーマに合わせて幅広い色を作成できます。 HSMF-C113/4/5/8 LEDは小型のパッケージサイズ及び低プロファイル設計のため、バックライト、状態表示、前面パネルの点灯などの用途に最適です。 その他の最適な用途としては、OA、家電、産業機器があります。. HSMF-C113/4/5/8 LEDの特長: - 1つの小型パッケージに3つのダイを搭載 - 赤色 / 緑色 / 青色を組み合わせ可能 - コモンアノード - 拡散光学素子 - リフローはんだ処理との互換性 - バックライト用途に最適な低プロファイルパッケージ - 透明、拡散
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい。
LEDは穴の中に入れて半田付して下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.6~0.7
材質(本体)ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-40~85
レンズ色赤
材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付穴径(Φmm)8.3
端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)0.5~2.0
色(本体)黒
パネル取付方式ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)
端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)0.5~2.0
パネル取付方式ワンタッチ装着
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
材質本体:樹脂部:PPO(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)
仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)8
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□
取付可能板厚(mm)1.0~3.0
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿入力(g)250以上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ