17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)12.9 光色昼白色相当 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)1200 長さ(mm)157 質量(g)525 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.223 ビーム角(度)120 中心光度(cd)450 グリーン購入法適合 電球の種類バラストレス水銀灯
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39 付属品落下防止ワイヤー×1 質量(g)950 消費電力(W)(100V)48、(200V)47 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 寸法(Φ×mm)165×221 照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 入力電圧範囲(V)95~265 ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用 形状バルブ型 全長(mm)250 使用電圧(V)100/200/220 定格寿命(時間)60000 使用場所屋外 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業LEDコーンライト30W
エコ商品
水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等 仕様屋内用 付属品落下防止ワイヤー 質量(g)755 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V/29、200V/30 定格電圧(V)AC100/200 口金E26 定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248 レンズクリア 照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター 光源寿命約50000時間 LED30W 入力電圧範囲(V)AC90~277 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270 耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4 演色指数(Ra)85 比較水銀灯100Wクラス
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀ランプと安定器を交換するだけで既設の街路灯をLEDにリニューアル可能です。
定格電圧(V)100/200/242 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 質量(kg)約1.6 周波数(Hz)50/60 出力電流(A)0.49 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)348×82.5×74.1 力率高力率
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、体育館などの高天井用 口金E39 使用電圧(V)100/200/220 消費電力(W)120 トラスコ品番160-9154 セット内容ランプ・安定器・延長口金 形状バルブ型 全長(mm)250 質量(kg)2.1 外径(Φmm)135 定格寿命(時間)60000 使用場所屋内 明るさ(Lm)7800 演色指数(Ra)80
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。
仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160 種別LED電球専用商品 幅(mm)Φ175 取付地中埋込型 100形 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100対応 保護等級IP23 機能防雨型 ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさ100形電球1灯相当 適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26) 演色指数(Ra)84 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀灯700W相当の明るさです。 枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。 サージプロテクター内蔵です。
用途外構照明・投光器・看板照明に セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 電源(V)100(50/60Hz) 電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75mm2×3芯 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)26700 照射角度(°)上下:70/左右:150
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)電源内蔵型 高天井用照明
エコ商品
軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
長さ(mm)264 幅(mm)255 高さ(mm)286 種類高天井用照明 電源内蔵型 電圧(V)100/200/242 角度(°)傾斜天井対応:35 本体アルミ 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防止ワイヤー付 入数1台 光色昼白色 グリーン購入法適合
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日動工業フリーズディスク
エコ商品
マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに! 冷凍倉庫F4級対応 電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)(100V)4.5 入力電圧(V)100/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267 使用環境温度(℃)-60~20 入力電圧範囲(V)AC85~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し) 定格光束(Lm)16500
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別器具:LED一体型 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで) 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)117 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)275 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命60000時間 キャブタイヤケーブル(m)1.5 明るさ水銀灯400W相当 調光方式調光器:不可 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付面位置壁・天井・床面兼用 耐雷サージ15kV
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ
エコ商品
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可 長さ(mm)300 幅(mm)217 質量(kg)5.2 ホワイト 取付直付タイプ 高さ(mm)335 電圧(V)100/200/242 本体アルミ・鋼 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可 幅(mm)Φ217 質量(kg)4.7 ホワイト 取付ペンダントタイプ 高さ(mm)365 電圧(V)100/200/242 全高(mm)1447 本体アルミ ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型
エコ商品
電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源色昼白色 ランプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 カバーポリカーボネート(透明 本体アルミダイカスト、ステンレス オフホワイト 幅(mm)340 エネルギー消費効率(Lm/W)100 LED寿命(時間)50000 調光の可否不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 耐雷サージ15kV 傾斜天井取付角度(°)90 仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高天井用照明
仕様落下防止ワイヤー:あり 種別器具:LED一体型 長さ(mm)440 質量(kg)9.2 白色 取付傾斜天井:可能(40°迄) 材質(本体)アルミ合金鋳物(白色) 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)100 消費電力(W)205 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)213、(200V)208、(242V)209 キャブタイヤケーブル(m)1.4 明るさ水銀灯700W相当 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)25000 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 耐雷サージ15KV
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光
エコ商品
電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可 長さ(mm)440 幅(mm)465 質量(kg)9.2 高さ(mm)280 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)100/200/242 構造防雨型 本体アルミ合金鋳物 定格消費電力(W)195 取付場所壁・天井・床兼用 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.8 皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V) キャブタイヤケーブル(m)1.4 LED寿命(時間)40000 明るさ水銀灯700Wクラス 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)26300 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)40 耐雷サージ15kV 再生紙使用マーク適合
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)アウトドアライト/投光器
エコ商品
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 材質本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明 グレー 電圧(V)AC100/200/242兼用 首振角度(°)上方80 ・下方60 取付場所床付・壁付兼用 色温度(K)5000 配光角度(°)20 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください) ポール収納ポール内径Φ105.3以上 グリーン購入法適合 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)362 ×475 ×464 演色指数(Ra)80 調光の可否非調光 防水防雨形
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)