車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
本体質量(g)100
連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
種類非常信号灯(懐中電灯付)
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅・点灯・懐中電灯
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
非常信号灯 懐中電灯付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。
車検もOK。
火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。
雨天でも大丈夫。
夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード
発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続
底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能
全車種の発炎筒取付金具に対応
発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作
車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
こんなお得な商品も!
非常信号灯
モノタロウ
¥799
税込¥879
緊急停車時の二次的事故防止に。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。消費期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間、約200m先からでも確認できる強力発光。連続使用約8時間(新品アルカリ電池を使用した場合)。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。マグネット付きで車内からでも設置できる
仕様防滴仕様IPX3相当
質量(g)98
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
有効期限(年)4
発光色鮮明な赤色
光度(cd)160以上
種類発炎筒
・超高輝度LED48個が発炎筒のように強力発光し、抜群の視認性があります。・500m以上先から明確に視認できます。・強力マグネットで、故障車やガードレール等に設置できます。
点灯時間(時間)点滅:約6、連続:約2
電源アルカリ単3電池×4本(別売)
光源超高輝度(赤色)×48個
寸法(Φ×mm)35×260
点灯方式点滅/連続点灯
アズワン品番64-6569-28
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
非常信号灯 懐中電灯付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
【非常信号灯】。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。有効期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間約200m先から視認可能(乾電池の残量や道路環境により距離は異なります)。連続使用約8時間(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。煙が出ないのでトンネル内でも使用可能です。発火しないので火気厳禁の場所でも使えます。雨天時でも使えます。【懐中電灯】。暗所での避難や車両の点検に便利な白色LED。懐中電灯と非常信号灯がスイッチ一つで簡単に切り替えできる。緊急時のエンジンルームやタイヤ周りの確認など、実使用に特化した広範囲均一発光。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。懐中電灯6時間連続点灯後でも、非常信号灯として3時間以上使用可能(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。高拡散レンズを採用する事によりLEDの光を均一に拡散し、ムラのない光を遠くまで飛ばします。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。※スイッチの操作感は、同乗者(特にお子様)による誤操作、いたずら防止や抑制を目的として固めに設定しております。底面のマグネットにより車両のボディに取り付け可能。(車内からでも設置ができる)※後続車から視認されやすい平らな箇所に設置してください。※車両側面には設置しないでください。※樹脂・アルミ・カーボンなどの素材にはマグネットによる設置はできません。車検対応・国土交通省保安基準適合品・保安基準改定 内部突起(UN-R21)規定適合品・防滴仕様IPX3相当
用途緊急停車時の二次的事故防止に。
種類非常信号灯(懐中電灯付)
LED高輝度赤色LED9個搭載/高輝度白色パワーLED1個搭載
連続使用時間非常信号灯/約8時間、懐中電灯/約6時間、懐中電灯として約6時間連続点灯後でも非常信号灯として3時間以上使用可能。(新品アルカリ乾電池を使用した場合)
使用乾電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。
寸法(ピック部分)Φ11×19mm
仕様薬量/約76g
種類発炎筒
有効期限(年)4
発光色赤褐色
燃焼時間(分)5
パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用)
単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。
マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。
落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。
携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。
トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。
種類車載灯
定格電圧(V)DC4.5
光源LED
材質(グローブ)PC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用電池アルカリ乾電池単3×3個
点滅変速
付属品盗難防止フック、ビス2本
保護構造IP54
視認距離約1km(昼間)
規格NETIS国交省、PAT.、外突規制
温度範囲(℃)-20~60
構造直視型、磁石、屋外
動作方式手動
機能電池式、点滅、無線
材質(ボディ)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
厳しい気温、環境での使用が可能です。
最大150時間長持ちします。
LEDを採用しています。
用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に
仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得
セット内容リチウム電池(CR123A)×1本
材質強化ポリカーボネート
高さ(mm)40
質量(g)200
径(Φmm)105
LED使用数(個)16
こんなお得な商品も!
非常信号灯 懐中電灯付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。
車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造
<1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。
<2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。
バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。
生活防水 IPX3 相当合格品
高輝度LEDチップ採用
メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。
バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。
仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品
材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS
全長(mm)153
種類非常信号灯
適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応
使用電池単四2本
寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3
防水性生活防水 IPX3 相当合格品
視認距離夜間200m先からも視認確認
連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)
車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)
こんなお得な商品も!
非常信号灯 懐中電灯付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
・マグネットで車体に固定可能。
・IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。
・白色(明るさ8lm)/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。※車検非対応
・連続使用時間は 赤色灯点滅:24時間、赤色灯点灯:9時間、白色灯点灯:80時間です。
・直径2.7cmの発炎筒ホルダーに設置できます。※車種、ホルダーの形状によっては発炎筒ホルダーに設置できない可能性があります
種類非常信号灯
仕様車検非対応
材質ABS樹脂
質量(g)45
寸法(Φ×mm)30×130
使用電池単4形乾電池3個(別売)
電池寿命赤色灯連続点滅:約24時間、赤色灯連続点灯:約9時間、白色灯連続点灯:約80時間
明るさ(Lm)赤色:約16、白色:約8
防水性IPX4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
道路交通法施行規則適合品
夜間約800m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。
底面がマグネットなので、車内から車のルーフに安全に設置できる。
シリコン製の防水カバーにより、車体への傷付きを防止。
車の運転席周りやバイクのシート下などに収納できるコンパクトサイズ。
乾電池式でコードやプラグの付属品もなくスッキリと収納できます。
防水カバー付きで雨天時のトラブルにも対応。
連続使用約5時間でトラブル発生から事後処理までしっかり点滅( 新品アルカリ乾電池を使用した場合)。
こちらの商品は「第一世代」です。
用途高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりに設置できる。
材質本体:ABS、防水カバー:シリコンゴム、レンズ:PMMA
LED3WパワーLED×3灯
発光色紫色
連続使用時間(時間)約5(新品アルカリ乾電池を使用した場合 )
使用乾電池単4アルカリ乾電池×4本(別売り)
仕様底面マグネット付き、防水カバー付き
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。
台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。)
傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28
保証期間1年
LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯
設置位置(最大)約15m以内
設置条件台数:制限なし
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯。強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます。。災害時に有効に活用でき安全と認められる「防災製品等推奨品」に認証。。電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能。電池の交換は工具不要のコインオープン式。最大100時間連続点灯。連続点灯、点滅、回転のパターン切替式。底部の磁石やフックで容易に設置可能。発煙筒のような炎や熱を出さないので安全。防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明
材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)
寸法(mm)122×122×38
質量(g)317(乾電池含む)
電源単三電池3本(別売)
連続使用時間(時間)最大100
LED色赤+白
固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))
色(本体)赤
視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)
照射角度(°)360
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。
組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。
保管専用ケース付き。
遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。
日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置
質量(kg)1.4
1辺(三角)(mm)450
収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯。道路交通法施行規則適合品のため、三角表示板の代わりに使用できます!※外周紫光点滅時のみ適合。強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます。。電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能。電池の交換は工具不要のコインオープン式。最大100時間連続点灯。連続点灯、点滅、回転のパターン切替式。底部の磁石やフックで容易に設置可能。発煙筒のような炎や熱を出さないので安全。防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/三角停止板の代わりに/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明
材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)
寸法(mm)122×122×38
質量(g)317(乾電池含む)
電源単三電池3本(別売)
連続使用時間(時間)最大100
LED色紫+白
固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))
色(本体)紫
視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)
照射角度(°)360
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
国家公安委員会認定品
用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!!
付属品ケース
材質(本体)ABS(反射板)アクリル(脚)スチール
質量(kg)1.5
規格国家公安委員会認定品(交F06-1)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 418×103×40(使用時)432×366×405
アズワン品番65-0378-29
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯。強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます。赤色の点滅が使えない環境や現場を考慮し、霧や雪での視認性が高い黄色光を採用した黄色光マルチ回転灯です。。電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能。電池の交換は工具不要のコインオープン式。最大100時間連続点灯。連続点灯、点滅、回転のパターン切替式。底部の磁石やフックで容易に設置可能。発煙筒のような炎や熱を出さないので安全。防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明
材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)
寸法(mm)122×122×38
質量(g)317(乾電池含む)
電源単三電池3本(別売)
連続使用時間(時間)最大100
LED色黄+白
固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))
色(本体)黄色
視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)
照射角度(°)360
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します。同期点滅、高速流動、低速流動、高輝度フラッシュ点滅の4パターンの点滅動作から選択可能です。専用ケースに5台収納可能です。発煙筒の代用として、トンネル内でもお使いいただけます。電源を入れた製品が親機となり自動で通信を開始し、撤去の際には任意の1台の電源をOFFにすることで連動している製品全てが消灯します。
用途カラーコーンの中に入れて内照灯として故障車両に取り付けて周囲へ注意喚起に発煙筒の替わりに緊急時の後方車両誘導に。
付属品キャリーケース×1個、収納袋×1枚、USBケーブル(TYPE-C)×5本、充電用ハブ×1個
トラスコ品番352-1538
セット内容ライト本体×5台
材質ポリカーボネート/ウレタン
幅(mm)127
色赤
高さ(mm)32.8
奥行(mm)127
色(本体)赤/クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)20
1組(5台)
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
関連キーワード