DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス
消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)
入力電圧(V)DC9~DC36
定格出力(W)12
光源LED
色温度(K)6000
LED使用数(個)4
電球の種類LED
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)24
電球の種類LED
適合建機、重機、フォークリフト、他
質量(g)210
定格電力(W)12
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~+80
最大光度(cd)800
光源色白色LED
耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)
LED寿命(時間)40000
LED使用数(個)1
防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品取付ネジ
材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス
形状角型
質量(g)約475
消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)
定格出力(W)18
光源LED
色温度(K)6000相当
防塵防水性能IP68相当
定格作動電圧(V)DC9~DC32
製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51
明るさ(Lm)18W/1000lm
LED使用数(個)6
電球の種類LED
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様角型ワークランプ
材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス
定格出力(W)27
光源LED
所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)
防塵防水性能IP68相当
製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60
照射角約60度
LED使用数(個)9
電球の種類LED
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス
寸法(mm)H80XW110XD50
質量(g)約460g
消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)
入力電圧(V)DC9~DC36
定格出力(W)18
光源LED
色温度(K)6000
明るさ18W1000lm
LED使用数(個)6
電球の種類LED
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7
適合12V・24V共用
材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス
寸法(mm)40×61.5×33
定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A
定格出力(W)約10
光源LED
色温度(K)6500
定格作動電圧(V)DC10~36
LED使用数(個)3
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合12~24V車
色温度(K)6000
動作電圧12~最大32V
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)160×45
質量(g)196
タイプ12V/24V共用
色温度(K)7000
防塵防水性能IPX8
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)1440
照射角45°
LED使用数(個)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IPX8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm)Φ83×33
定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13
使用電圧範囲(V)DC12~80
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質樹脂
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状丸型
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ
質量(g)370
奥行(mm)35
定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PE
動作電圧DC10V~DC30V
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)アルミ
質量(g)393
奥行(mm)35
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)1200
照射角60°
LED使用数(個)5
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)416
奥行(mm)35
全光束(Lm)2160
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)2160
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC
電流(A)DC12V時約0.8、DC24V時約0.4
電圧(V)DC9~32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×40×33
電球の種類LED
使用用途、シーンに応じて選べる充実のラインナップ。
トラック・フォークリフト・トラクターまで幅広い目的に対応!
発光色ホワイト
定格電圧(V)12./24
質量(g)約250
定格電力(W)19
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装
材質本体:アルミ/ステー:ステンレス
電圧(V)作動:DC12~最大32
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67
スタイリッシュな形状のLEDワークランプ。色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。12V/24V車対応
用途電装パーツ
材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス
色温度(K)6000
防水性IP67相当
動作電圧(V)10~30
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合12~24V車
色温度(K)6000
動作電圧12~最大32V
ドイツ「オスラム製」LED使用!軽量設計でお買い求めやすい仕様のLEDワークランプ。色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。12V/24V車対応
用途電装パーツ
材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス
形状角型
色温度(K)6000
防水性IP67相当
動作電圧(V)10~30
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!用途に合わせてお使いいただけます!
用途外装/電装
材質本体:アルミ/ステー:ステンレス
電圧(V)作動:DC12~最大32
色温度(K)6000
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが新登場です。
タイプ丸型
奥行(mm)30
定格DC12V:約0.8ADC24V:約0.35ADC48V:約0.02A
電力(W)15
寸法(Φmm)113
防塵防水性能IP67
動作電圧DC12~80V
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)113×30
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
27WクラスのLEDワークランプ!色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用!!。WL-50角型はDC110Vまで対応しDCフォークリフトにもご利用いただけます
用途電装パーツ
仕様(W)27
材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス
色温度(K)6000
LED9個
明るさ(Lm)2000
防水性IP67相当
小型なのにパワフルなLEDワークランプ!12V/24V車対応!!。色温度は使い勝手が良い6000K(ケルビン)のホワイト色。スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装・外装
電流(A)12V時:0.83/24V時:0.42
電圧(V)DC12~24(MAX32)
定格電力(W)10
明るさ(W)10
色温度(K)6000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×88×49
明るさ(Lm)720
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
融雪ヒーター付きのハイパワーワークランプ。40Wクラスの脅威の明るさ!!。電源が入ると最大約75°まで上昇し、約50°まで低下すると再び75°まで上昇してON/OFFを繰り返します。またLEDランプを点灯させていない場合、ヒーターに電源が入っているときはLEDがブルーに点灯します。ヒーター効果は雪状のものをランプに付けてヒーターを作動させると約30分ほどでほぼ溶けます
用途電装パーツ
材質アルミ、強化ガラス、ステンレス
質量(kg)約1.1 (ブラケット含まず)
色【配線】黄色:LED点灯線/青色:ヒーター作動線/茶色:ボディーアース
温度(℃)青線:50~70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×120×70
定格(A)黄線:12V時3.5/24V時1.8、青線:12V時1.3/24V時0.7
色温度(K)黄線:6000
使用電圧範囲(V)可動:DC12~24(MAX30)
明るさ(Lm)黄線:3650
防水性IP67相当
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。
トラック・農業機械・建設機械など。
高電圧のフォークリフトにも対応。
DC80Vまでの車両に使用可能。
明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。
材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス
幅(mm)110
色ホワイト
高さ(mm)125
質量(g)約350(ブラケットなど含まない)
奥行(mm)38
定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V)
光源LED
コード赤線(+線)、黒線(-線)
色温度(K)6000
LED色ホワイト
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)約45
動作電圧DC10V-DC80V
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38
明るさ(Lm)1000
照射角約60度
LED使用数(個)5灯
電球の種類LED
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
リモコン操作で、ホワイト発光/イエロー発光/消灯が可能なハイパワーワークランプ!耐震、ノイズ対策、防塵防水IP67取得済み!
材質本体/アルミニウム、ステー/ステンレス スチール、レンズ/PC
色ホワイト/6000、イエロー/4300
使用温度(℃)マイナス30~プラス60
色温度(K)ホワイト/6000、イエロー/4300
動作電圧DC10V~60V(約27W)
定格電流(mA)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
寸法(縦×横×奥行)(mm)127×109×50
明るさ(Lm)ホワイト/2000、イエロー/1600
照射角フラット(照射角度60度)
送信距離(m)約5(リモコン)
消費電力(A)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)24
適合建機、重機、フォークリフト、他
質量(g)210
定格電力(W)12
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~+80
最大光度(cd)5000
光源色白色LED
耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)
LED寿命(時間)40000
LED使用数(個)1
防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
左右に設置されたハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。
トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。
重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。
ファイバーLEDポジションランプ
アルミニウム製ヒートシンクハウジング
ポリカーボネート製レンズ&リフレクター
IP68準拠の防水・防塵性能
用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適
付属品ステンレス製取付ブラケット
幅(mm)245.7
高さ(mm)160.9
奥行(mm)118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×118.0
光源ハイパワーLED×2発
色(フレーム)前面:クローム
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
色ホワイト
グリーン購入法適合
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
色ホワイト
グリーン購入法適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
中央に設置された6発のハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。
トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。
重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。
ファイバーLEDポジションランプ
アルミニウム製ヒートシンクハウジング
ポリカーボネート製レンズ&リフレクター
IP68準拠の防水・防塵性能
用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適
付属品ステンレス製取付ブラケット
幅(mm)245.7
高さ(mm)160.9
奥行(mm)117.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×117.5
光源ハイパワーLED×6発
色(フレーム)前面:クローム
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
クリスタルアイ。12V/24V車兼用 スーパーブライトLEDインテリアライト 面発光LED 汎用スリムルームランプ 大型ラゲッジランプ 作業灯 室内照明。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用ルームランプ。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。純正ルームランプやカーゴランプ・ラゲッジランプから従来のLEDランプに変えるだけでも明るさがアップしますが、本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。手元だけでなく足元まで広範囲に照らすことができるのが本製品の最大の特徴。釣り・キャンプなど暗い場所での作業や荷物の出し入れ、車への乗降、車中泊、キャンプ・アウトドアなどなど幅広い用途で大活躍。12V車/24V車兼用タイプで本体サイズも大きいので荷室の広いバン・トラックやキャンピングカーにもおすすめです。~こんなお車におすすめ~。<軽四ハイトワゴン>。N-BOX、ウェイク、タントなど。<軽1BOX>。N-VAN、ハイゼットカーゴ、アトレーワゴン、エブリイワゴン、ミニキャブなど。<その他軽四>。ハスラー、ワゴンR、ムーブ、ジムニーなど。<ミニバン・ステーションワゴン>。アルファード/ベルファイア、エスティマ、ノア/ヴォクシー/エスクワイア、シエンタ、オデッセイ、ステップワゴン、フリード、ジェイド、エルグランド、セレナ、デリカなど。<SUV>。ランドクルーザー、プラド、ハリアー、C-HR、ヴェゼル、CX-8、CX-5、エクストレイル、パジェロ、アウトランダー、フォレスター、XVなど。<1BOX・商用バン>。ハイエース、タウンエース、キャラバン、NV200バネット、ボンゴなど。<その他トラックなど>。キャンター、デュトロ、エルフ、ダイナなど。キャンピングカー全般(キャブコン・バンコン・軽キャン)。スーパーブライトLEDインテリアライト本体 1個。面発光LEDシステム。DC12V車/24V車 兼用。消費電力:30W。ルーメン:2500lm。色温度:6500K。本体サイズ:528mm×148mm×29.5mm。本体重量:830g。本体カラー:ホワイト。取付ビス4本、ビス穴カバー4個付属。LED切れ保証付き(お買い上げ日より1年)。【注意事項】。室内用ですので外装には使用できません。
グリーン購入法適合
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式直付け
耐電圧0.5 kV
外径(Φmm)60
ブザー音なし
ケーブル長(mm)960
取付径(Φmm)60
定格制御電源電圧(V)AC/DC24
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式円形取付台付ポール
耐電圧0.5 kV
外径(Φmm)60
ブザー音なし
ケーブル長(mm)550
取付径(Φmm)60
定格制御電源電圧(V)AC/DC24
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式L金具付ポール
耐電圧0.5 kV
外径(Φmm)60
ブザー音なし
ケーブル長(mm)560
取付径(Φmm)60
定格制御電源電圧(V)AC/DC24
小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!
アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本
材質アルミダイキャスト
電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)
質量(g)210
消費電力20W
色温度6000K
材質(レンズ)アクリル製
配線長約330mm
寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70
適合車種汎用
防滴構造IP67
材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ