カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 溶接用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 理美容(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 365nm」の検索結果

61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLY

    Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)

    OPTO SUPPLY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    [砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
    仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
  • ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 モノタロウ

    ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
    用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミ色ブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8電球の種類紫外線LED
  • LED紫外線ライト MR-UV アルファーミラージュ

    LED紫外線ライト MR-UV

    アルファーミラージュ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。 樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。 360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
    寸法(mm)26×38×168全長(mm)168質量(g)187.5(電池含まず)電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)保護等級IPX4光源UV LED、CREE XP-L LED色(本体)黒紫外線波長(nm)365明るさ(Lm)白:800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管形UV LEDランプ 工事必須 エコリカ

    直管形UV LEDランプ 工事必須

    エコリカ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    4日以内出荷
    エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
    用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など適合調光器対応:不可管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)口金G13(回転可能)入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)波長(nm)365使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%寿命20000時間(放射束維持率70%時)保証期間1年EMI規格CISPR 15配光角度(°)140RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • VCC VAOL シリーズ 紫外線 LED VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)

    VCC VAOL シリーズ 紫外線 LED

    VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 強紫外線ライト アルプス

    強紫外線ライト

    アルプス(9件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
    材質アルミニウム(アルマイト塗装)寸法(mm)Φ30×100質量(g)87消費電力(W)0.2電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)3000(UV)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ブラックライト トライメイト

    ブラックライト

    トライメイト(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。
    用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約25×25×90色(ボデー)ブラック電球の種類LED
  • LEDブラックライト メイコー

    LEDブラックライト

    メイコー
    ¥429,800税込¥472,780
    1セット
    6日以内出荷
    LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。 均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。
    用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220)電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz)消費電力(W)70ケーブル長(m)3P・4.75本体質量(kg)5(ケーブル含む)ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
  • ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥27,200~税込¥29,920~
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
  • UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト

    KONTEC(コンテック)(17件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約150(電池含)寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
  • LED蚊取り捕虫器 アピックス

    LED蚊取り捕虫器

    アピックス
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    薬剤不要のLED蚊取り捕虫器。紫外線に近い365/395nm波長のLEDを採用。紫外線に集まる習性のある蚊を誘引し、ファンで吸い込みます。弁構造のかごで、一度吸い込んだ蚊を逃がさず風化死させます。殺虫剤や誘引剤などの薬剤を使用しないため、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。光センサーで周囲の明るさを感知し、蚊が最も活動的になる夜間や暗い場所で自動運転します。捕虫容器は取り外せるので丸洗いできます。ファンも取り外しでき、個別でお手入れできて衛生的です。
    消費電力(W)2(静音モード)、4(強モード)電源ACアダプター本体質量(kg)約1.2電源コード(m)約1.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×130×252
  • 小型ポータブルLEDライト CL32-365nm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    小型ポータブルLEDライト CL32-365nm

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    5日以内出荷
    高寿命で低ランニングコスト。コンパクトで軽量
    用途紫外線接着剤、可視光接着剤に使用可能トラスコ品番253-9385セット内容本体、AC電源ケーブル、USBケーブル(バッテリー充電用)長さ(mm)140幅(mm)25高さ(mm)25波長(nm)放射波長:365危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
  • LEDワークライト W7R Work LED LENSER

    LEDワークライト W7R Work

    LED LENSER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。 場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し) トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
    付属品充電ケーブル(Type-C)幅(mm)31奥行(mm)45本体質量(g)約180(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45保護等級IP54色温度(K)4000~7500使用電池専用充電池(内蔵)フック○充電時間(時間)3.5光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV使用場所屋内外マグネット○電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-エコロジー商品省エネ
  • 紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)

    紫外照明 UVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥101,286~税込¥111,415~
    1個
    7日以内出荷
    オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
    用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED UVブラックライト 乾電池式 ZATTA

    LED UVブラックライト 乾電池式

    ZATTA
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    UV LEDライトを搭載したコンパクトライトです。
    用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化全長(mm)90色黒電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約25×25×90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 Hapyson(ハピソン)

    アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色

    Hapyson(ハピソン)(15件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
    用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。全長(mm)160色ブラック質量(g)約135(電池含む)寸法(cm)約2.6×2.9×16波長(nm)365電池単三乾電池(2本)防水性IPX7電球の種類紫外線LEDエコロジー商品省エネ
  • ハンディライト (UV LED) LETC366UV がまかつ Gamakatsu

    ハンディライト (UV LED) LETC366UV

    がまかつ Gamakatsu
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。
    寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間
  • LEDブラックライト メイコー

    LEDブラックライト

    メイコー
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    当日出荷
    LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
    用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)8ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)本体質量(g)680ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
  • LEDブラックライト ナリカ

    LEDブラックライト

    ナリカ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ寸法(mm)Φ20×145質量(g)60波長(nm)365電源(個)単3アルカリ乾電池2(別売)
  • LEDライト LR35RPRO FENIX(フェニックス)

    LEDライト LR35RPRO

    FENIX(フェニックス)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷
    コンパクトな手のひらサイズ、クリップ付きで持ち運びも便利です。高硬度タングステン鋼チップ搭載なため、緊急時のガラス破砕や安全確保に役立ちます。対象物に6秒以上近づくと自動で明るさを抑える「ダウンシフト機能」搭載です。ベルトなどに装着できるホルスター付きで、携帯・取り出しが便利です。高出力365nm UVライトで、見えない汚れや痕跡を可視化。点検・調査・探索作業に最適です。
  • LED紫外線コードレスライトセット 嵯峨電機工業

    LED紫外線コードレスライトセット

    嵯峨電機工業
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    当日出荷
    高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
    用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。質量(g)6602018年トラスコ掲載ページ7 0912電球の種類LED
  • LEDブラックライト(樹脂硬化用)A ナリカ

    LEDブラックライト(樹脂硬化用)A

    ナリカ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    当日出荷
    レジン工作用のブラックライト。UVレジン&LEDレジンの硬化に対応。スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。タイマー機能(45秒・60秒)付き。
    付属品USBケーブル寸法(mm)131×66×18高さ(mm)(スタンド)38電源USB給電波長(nm)405+365
  • [充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) エスコ

    [充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1台
    翌日出荷
    付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
    エコロジー商品省エネ
  • UV-LED照射装置 ケニス

    UV-LED照射装置

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    61日以内出荷
    UV接着や検査等に適したコンパクト紫外線LED照射装置です。 ULEDN-101は照射部・放熱フィン・コントローラが一体となった装置内設置専用タイプです。
    出力(UV照射)4000mW/cm2以上電源DC12~24V(ACアダプタ付属)照明装置365nm、ハイパワーUVLED、調光式LED寿命(時間)約30000
  • 超高輝度コード付LED エレキット

    超高輝度コード付LED

    エレキット
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
    電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • LEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰ マークテック

    LEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰ

    マークテック
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    6日以内出荷
    小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能 小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません 検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き
    用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック付属品試験成績書・取扱説明書質量(kg)電源BOX:約2質量(g)灯具:約500規格JIS Z 2323準拠消費電力(W)16(最大)入力電圧(V)AC100±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず)光源紫外線:UV-LEDピーク波長(nm)LED:365±5ランプスポット照射:電球色LED紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm)寿命管球:10000時間(保証時間ではありません)使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと)
  • 液晶付きネイルライト LED36灯 タイマー付き 自動センサー搭載 ドーム型 オーム電機

    液晶付きネイルライト LED36灯 タイマー付き 自動センサー搭載 ドーム型

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    サッと手軽におうちでサロン仕上げ。 照射時間が表示される液晶モニター。 ボタンを押すだけで10秒・30秒・60秒・99秒のタイマー設定。 自動センサー、手足を感知して自動点灯。 4段階タイマー、ボタンを押すだけ簡単設定。 5本同時に硬化できるドーム型。 36灯のLEDでむらなく照射。 底部が外せてフットネイルにも便利
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書仕様UV-LED:36灯材質ABS樹脂質量(g)約440(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター 入力…AC100-240V~50/60Hz 0.5A、出力…DC24V-0.75A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229×101×207波長(nm)【UV】365~405
  • 紫外線ペンライト S-UVⅡ アルファーミラージュ

    紫外線ペンライト S-UVⅡ

    アルファーミラージュ
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷
    長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
    用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング 蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2波長(nm)365使用電池単4乾電池×2本エコロジー商品省エネ
  • ブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付) Hydrangea

    ブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付)

    Hydrangea
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    6日以内出荷
    高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124RoHS指令(10物質対応)対応
  • がまかつ Gamakatsu がまかつ Gamakatsu

    がまかつ Gamakatsu

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    アニサキス検出対応のUVハンディライト。暗闇でも迷う事なく点灯できるテール部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認
    寸法(mm)Φ34×H120質量(g)約92(約127電池込み)波長(nm)365使用電池単4形乾電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可最大点灯時間約6時間
  • UVブラックライト 乾電池式 HMD WORKS

    UVブラックライト 乾電池式

    HMD WORKS(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    UV LEDを搭載した乾電池式のブラックライトです。コンパクトで持ち運びやすく、検品や清掃チェックなど幅広い用途に活躍します。
    用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化色ブラック電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体サイズ(mm)25×25×90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 超軽量ミックスライト NAILER'S

    超軽量ミックスライト

    NAILER'S
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    対応波長365nm&405nm、UV&LED 2つのジェルに対応。フットにも対応するオープン(底面なし)構造。超軽量! 140g。センサー機能搭載で自動照射。30/60タイマー付き。USB接続。安心の1年保証
    セット内容超軽量ミックスライト本体1台・USBコード(1.5m)・取扱説明書(保証書)1枚質量(g)約140消費電力(W)24(最大)入力電圧(V)5波長(nm)365&405(ナノメートル)±5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×105×66タイマー設定30秒、60秒入力電流(A)2グリーン購入法適合
  • ストーンチップUVペンライト FINIXA

    ストーンチップUVペンライト

    FINIXA
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    5日以内出荷
    ストーンチップ(飛び石)、ピンホール、スアナ等のごく小さな補修向けのUVペンライト。直径35mm、全長160mmのコンパクトサイズ。充電式(リチウムイオン電池/専用充電器付属)。LED仕様:出力5W、ピーク出力波長は365nm(UV-A波)
    全長(mm)160使用電池リチウムイオン電池
  • ファインドリーク 旭エンジニアリング

    ファインドリーク

    旭エンジニアリング
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。
    仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル質量(g)182連続使用時間(時間)実用2/最長4使用電池3.7Vリチウムイオン充電池径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130充電時間(時間)4(完全放電時)危険物の類別非危険物照射距離(m)0~20
  • ミックスライト ネイラーズ

    ミックスライト

    ネイラーズ
    ¥7,890税込¥8,679
    1個
    5日以内出荷
    UV&LED 2種類のジェルに対応(対応波長365nm,405nm)のダブル波長LEDチップを30搭載!。取りはずし可能なマグネット式反射板でお掃除もラクラク。爪に優しい硬化熱軽減ライト。5・30・60秒タイマー付。自動センサー機能搭載。フットにも最適。ライト寿命50000時間。安心の1年間保証
    セット内容本体1台、AC電源アダプター、取扱説明書材質本体 : PC+ABS、底板 : ステンレス電圧AC100~240V 50/60Hz波長(nm)365&405(ナノメートル) ±5タイマー設定5/30/60(秒)
  • UVブラックライト(3灯) イチネンTASCO

    UVブラックライト(3灯)

    イチネンTASCO(18件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
    寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
  • Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS

    Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付

    GENTOS
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)質量(g)94電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9光束(Lm)500明るさ(Lm)約500~30照射距離(m)約176電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5~21IP等級66落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 【E8】超小型フラッシュライト WUBEN(ウーベン)

    【E8】超小型フラッシュライト

    WUBEN(ウーベン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    超小型でいつでもどこでも使える携帯性バツグンのフラッシュライト。メインライトは2つの白色LEDと1つのUVLEDを搭載。UV365nm波長、2W出力UVライトとしても利用可能です。サイドライトはドレスカバー装着により柔らかい光に。USB-C充電または単3乾電池での使用が可能。
    付属品本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、防水パッキン×2、マグネット(スペア)×6、ABF920R(14500リチウムイオン充電池)×1、取扱説明書仕様カンデラ(cd):メインライト3000、サイドライト390寸法(mm)長さ26.2×奥行26.2×高さ95.2質量(g)電池含まず70.5、電池含む90電源14500リチウムイオン充電池×1または単3乾電池×1連続使用時間(時間)最大:メインライト30、サイドライト約36(ビーコン)LED白色LED×2、UV-LED×1モードメインライト:High-Med-Low、サイドライト:High-Low-ビーコン明るさ(Lm)最大:1300防水性IP68/耐衝撃性:1.5m照射距離(m)最大:109エコロジー商品省エネ
  • 星の雫SOFT 25g PADICO(パジコ)

    星の雫SOFT 25g

    PADICO(パジコ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    7日以内出荷
    柔らかくしなやかな仕上がり。紙や布のコーティングに使用できます。UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(365nm)でも硬化する1液性レジン。時間が経っても黄変せず。、クリスタルのような透明感が持続。UV-LEDライトでは1~2秒ほどで硬化が始まり、30~90秒ほどで硬化する超速硬化タイプ。硬化後は耐水で丈夫な仕上がり。ソフトモールドはもちろん、シリコーン型でも綺麗に仕上がります。太陽光でもしっかりと硬化します。完全硬化後はベトつきが少なく、美しい仕上がり。透明型で型取りしたり、表面コーティング剤としても使用できます。経年劣化による、樹脂特有の変色がおこる場合があります。
    用途ボトルサイズ:Φ28mm×H116mm。パッケージサイズ:W80mm×H190mm×D30mm。容量:25g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。<推奨ライト>。UV-LEDライト(405nm)。UVライト(365nm)。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。UV-LEDライト(6W~9W使用時) 30~90秒。UVライト(36W使用時) 2~4分。太陽光(晴天時) 30~90秒。太陽光(雲天時) 3~10分。(作品の厚みや季節により異なります)。着色した場合は、上記時間より長く照射してください。