曜日別特売

LED蚊取り捕虫器

LED蚊取り捕虫器 - アピックスLED蚊取り捕虫器 - アピックスLED蚊取り捕虫器 - アピックスLED蚊取り捕虫器 - アピックスLED蚊取り捕虫器 - アピックス

薬剤不要のLED蚊取り捕虫器。
紫外線に近い365/395nm波長のLEDを採用。
紫外線に集まる習性のある蚊を誘引し、ファンで吸い込みます。
弁構造のかごで、一度吸い込んだ蚊を逃がさず風化死させます。
殺虫剤や誘引剤などの薬剤を使用しないため、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
光センサーで周囲の明るさを感知し、蚊が最も活動的になる夜間や暗い場所で自動運転します。
捕虫容器は取り外せるので丸洗いできます。
ファンも取り外しでき、個別でお手入れできて衛生的です。

消費電力(W)
2(静音モード)、4(強モード)
電源
ACアダプター
本体質量(kg)
約1.2
電源コード(m)
約1.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×130×252
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82374385FSLC-019X
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする