タイプT10
仕様車検対応
消費電力(W)12V/1.15
口金その他
色温度(K)6000
明るさ(Lm)90
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。
安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金T10
質量(g)1(1個あたり)
定格12V/0.7W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約120(2個分)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイプT10
消費電力(W)12V/0.6
口金その他
色温度(K)6000
明るさ(Lm)60
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ポジションとナンバーどちらにも使用出来ます。LED2灯使用。極性フリー。
用途車のメンテナンス
材質PC/アルミ
幅(mm)70
高さ(mm)125
タイプT10
奥行(mm)25
色温度(K)6500
明るさ(Lm)120
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポジション球・ナンバー灯に最適。高輝度かつ広域な照射角度を合わせもつLED素子をトップはもちろん、側面にも配置。ホワイト色でファッション性もUP!!
用途T10規格のポジションバルブ・ライセンスランプ・ルームランプに
タイプT10
LED色ホワイト
種別COB
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)0.5
極性極性あり
電球の種類LED
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ランクアップしたお洒落な印象に!ポジションランプやナンバー灯に装着すると、白く明るくなり、愛車がランクアップしたお洒落な印象に変わります。
LED素子を5方向(先端2素子+ 側面4 素子)に配置する事によって、照射光が全方位に広がるので、ポジションランプやナンバー灯の全体が綺麗に輝きます。
純正の白熱球と同等サイズのため、ほとんどの車両で装着が可能です。しかも、無極性仕様なので、+-の極性を気にしないで装着できます。
用途国産12V車のポジションランプやナンバー灯に装着可。
定格電圧(V)国産DC12
形状T10ウェッジ(全方位)
消費電力(W)1.3
全光束(Lm)103
色温度(K)7000
極性なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプT10
色ホワイト
定格電圧(V)12
定格電力(W)0.5
口金その他
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)12
タイプT10
口金その他
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ナンバー灯やカーテシランプに最適な180度SMDショートタイプLED。広域な照射角度を求めて設計されたSMDバルブ。
定格電圧(V)12
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10
適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)40
1箱(2個)
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプT10
定格電圧(V)12
口金その他
適合車12V車
POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10
適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)40
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
次世代のLEDバルブが新登場!
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
定格7~24V/1.4W
定格電圧(V)7~24
色温度(K)6700
光束(Lm)150
光色ホワイト
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用
仕様ワイド発光
色クールホワイト鬼白
電圧(V)DC12車専用
ガラス球形式T10
色温度(K)10000
LED高輝度SMD8灯
明るさ(Lm)700
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ナンバー灯やポジション球に
口金W2.1×9.5d
ガラス球形式T10
色温度(K)6500
入数1個入り
明るさ(Lm)140
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”満足のいく明るさ!”】。LEDは熱に弱く、放熱性が悪くなると寿命が短くなります。今回のポジションランプt10は、チップの数を少なくし熱を持ちにくく、耐久性も求めた作りにしました!チップは少なくなりましたが、ポジションランプとしてはもちろん満足のいく明るさです! 。【POINT.2”純白の6500Kなので車検にも対応!”】。ポジションランプt10の中でも、少し色味ががっていると車検に通らない場合がありますが、竹村商会のポジションランプt10は、6500ケルビンの純白なので車検も問題なく通ります。【POINT.3”幅広い電圧に対応!”】。 竹村商会のポジションランプt10は12v24v兼用なので、色んな車両に取り付け可能です。トラックはもちろんですが、ハイエースなどの乗用車軽トラや単車にも多くご愛用いただいています。ご使用用途も、ポジションランプだけでなくナンバー灯や、ルームランプでもご使用可能です。
用途ポジションランプ等
寸法(mm)Φ10×24
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)1.5(片側)
口金T10
入数(個)2
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応
タイプT10シングル球
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)2
色温度(K)6000
電球の種類LED
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
10連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応
タイプT10
電圧(V)DC12(対応)
色温度(K)6700
電球の種類LED
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
6連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応
タイプT10
電圧(V)DC12(対応)
色温度(K)6700
電球の種類LED
1セット(2個)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
ムラ無く光る!超均一発光!!明るさ=ルーメン値だけではない、理想的な配光。
LEDをピラミッド型に3個配置したメーカー特殊技術の「3Dトライアングル形状」。高輝度LED、金属基板採用により光をムラなく照射。超拡散角340°を実現。
熱伝導性+放熱性の高い金属基板を採用する事で、電流値を最大限まで増幅化すると共に、熱による明るさの低下を抑制。
全光束60ルーメンながらメーカートップレベルの拡散性と明るくムラの無い広範囲照射を可能としました。ポジション使用としての高機能性は勿論、ナンバー灯での使用における均斉度はメーカー最高レベル!
用途ナンバー灯等
色温度(K)6000
明るさ(Lm)60
バルブ種類T10
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
・サイバーストークの全方位LED T10 220lm 6500K、M003N1(1個入り)です。・純正球同形状・同サイズ仕様では最高クラス!T10電球(5W)の4倍以上の明るさで、ポジション・ナンバー灯・ルーム・ラゲッジ・カーテシーこれ一つでどこでも使えるオールマイティモデルです。・ポジション(車幅等)、ナンバー灯、ルームランプ、ラゲッジランプ、ドアカーテシーランプなどT10使用箇所すべて対応します。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
電圧(V)12~17
消費電力(W)1.9
全光束(Lm)220
色温度(K)6500
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
・サイバーストークの全方位LED T10 220lm 6500K、M003P2(2個入り)です。・純正球同形状・同サイズ仕様では最高クラス!T10電球(5W)の4倍以上の明るさで、ポジション・ナンバー灯・ルーム・ラゲッジ・カーテシーこれ一つでどこでも使えるオールマイティモデルです。・ポジション(車幅等)、ナンバー灯、ルームランプ、ラゲッジランプ、ドアカーテシーランプなどT10使用箇所すべて対応します。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
電圧(V)12~17
消費電力(W)1.9
全光束(Lm)220
色温度(K)6500
1セット(2球)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【明るく!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作がポジション球。ポジション球の中では最も明るい190ルーメンを誇ります。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブでは光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、光りを美しく拡散します。
用途ポジション・ルームランプ・ナンバー灯等
寸法(mm)Φ11×27
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)2.2(1個)
口金T10
極性無極性
入数(個)2
明るさ(Lm)190(1個)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【全方向照射で全てのナンバー灯に対応】
ナンバー灯は車種によって照射方向が異なるため、LEDバルブに交換すると正しくナンバーが照射されないことがあります。
そこで本製品は全方向への発光を可能にした高拡散レンズを採用し、純正LEDタイプの車を除いた車両のナンバー灯に対応可能にしました。
質量(g)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×2
対応車検、ハイブリッド車・アイドリングストップ車
適合バルブタイプT10タイプ
LEDバック球(T26×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T26×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)
保証期間3年
主な適合車種トヨタ車:NHP10アクア、13系ヴィッツ、80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア、200系ハイエース、10系/50系C-HRなど。日産車:NV350キャラバン、T32エクストレイル、C25/C26セレナ、E12ノート(2016.11~)E13ノート、リーフなど。
1セット
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
LEDバック球(T16×2個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T16×2個)、LEDナンバー灯(T10×1個)
保証期間3年
主な適合車種トヨタ車:M900系タンク/ルーミー、日産車:NV100クリッパーリオ、U71系クリッパー/クリッパーリオ、B20系デイズ/デイズルークス/デイズハイウェイスター、B40系デイズ/デイズルークス/デイズハイウェイスター、K13マーチ(2013.6~)、B40系ルークス/ルークスハイウェイスターなど。
1セット
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
LEDバック球(T20×1個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T20×1個)、LEDナンバー灯(T10×1個)
保証期間3年
主な適合車種日産車:C11ティーダ(2008.1~)、MG21Sモコなど。
1セット
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
LEDバック球(T20×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T20×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)
保証期間3年
主な適合車種トヨタ車:ZVW40系プリウスαなど。日産車:T30/T31エクストレイル、Z33フェアレディZなど。
1セット
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
LEDバック球(S25S×2個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(S25S×2個)、LEDナンバー灯(T10×1個)
保証期間3年
主な適合車種日産車:K12マーチ、K13マーチ(~2013.6)など。
1セット
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
LEDバック球(S25S×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(S25S×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)
保証期間3年
主な適合車種トヨタ車:GUN125ハイラックスなど。日産車:NV200系バネット、J10デュアリス、N17系ラティオなど。
1セット
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

12LED ウエッジベース T10
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。
ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。
取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
タイプT10
仕様車検対応
消費電力(W)12V/1.8
口金その他
色温度(K)6500
明るさ(Lm)300
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V
種別SMD
形状T10
適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)5000
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)40
1箱(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)5000
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1箱(2個)
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
高輝度LEDチップをトップと側面に配置。ポジションランプ、ナンバー灯に。
定格電圧(V)12
幅(mm)12
全長(mm)26
消費電力(W)0.5
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1箱(2個)
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ