2,834件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USB(A オス) 寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず) 保証期間ご購入後3ヶ月間 ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付) LED使用数(個)30 電球の種類LED
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書 質量(g)約42(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USBAオス5V ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色電球色/白色/昼光色 素子数LED:30灯×2色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
1個
799 税込879
当日出荷

8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。 コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。 コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。 明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。 点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。 エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。 ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。
質量(g)33
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。車のラゲッジスペースやモバイルバッテリー(※低電流モード付き)でも使えて便利です。
幅(mm)25 ブラック 高さ(mm)43 質量(g)39 奥行(mm)10 入力電圧(V)DC5(±0.25) 消費電流(mA)70以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを2ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。点灯色を記憶するメモリー機能付。点灯色を切替のUSB電源。
用途車の車内用品 幅(mm)90 ブルー/ブルーホワイト/ホワイト 高さ(mm)180 奥行(mm)40
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12 電源(V)5/1A以上のUSBポート 電圧(V)5 コード長さ(m)USB:約2 テープ厚さ(mm)5 色温度(K)4000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポートに挿し込むだけで使える優しいブルー光のシンプルなライト。 眩しすぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ON/OFFスイッチ付き。ヒューズ付き(内蔵)。
仕様高輝度LED採用・ブルー光 ブラック 出力電圧(V)DC5 アーム長さ(mm)約95
1個
699 税込769
当日出荷

PF-379 アンビエント レインボー ミニUSBライト 槌屋ヤック 動画あり
簡単に好みの色と向きに照射できるUSB小型間接照明。 光の色を7色・グラデーションモード(7色がゆっくりと自動で切り替わる)から選択することが出来るUSBライト。 色と明るさをボタン1つで簡単に操作可能。 ヘッド部を360°好きな向きに回して照射可能。 色と明るさを記憶するメモリー機能搭載。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
ブラック 材質ABS 電圧(V)DC5 LED高輝度LED
1個
969 税込1,066
当日出荷

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m 材質ABS、メタルチューブ 寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g)95 消費電力(W)3 スイッチプッシュ式 電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m)1.0 全光束(Lm)強:180、弱:90 アーム長さ(mm)180 光源3W COB 使用乾電池単4形乾電池×3本(別売) 色(本体)ブラック 光色昼光色(6000-6500K) 調光方式2段階 取扱説明書(2.0MB) 電球の種類LED(COB) 調光の可否2段階
1個
649 税込714
当日出荷

USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。 ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 タッチセンサー 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 単4電池、3本で利用可能 本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。 USB-AC電源で利用可能 本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。 コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能 コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm) 寸法(mm)約67×67×30 質量(g)約47 電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売 発光色白、赤、緑、青 電球の種類LED 発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
寸法(mm)約40×330×35 質量(g)約110 消費電力(W)6 コード長さ(m)約1.25 LEDSMD×30灯 耐水性非対応 使用場所屋内 ケーブル長(cm)約125 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm)約137 保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源白色LED(交換不可) 定格入力DC5V 2.0A(最大) 定格出力DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g)約148 最大径(Φmm)約34 付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

折り曲げ可能なUSB接続のLEDフレキシブルライト。暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。
用途LEDライト、手元確認用として シルバー 消費電流(mA)40 USBタイプTYPE-A LED色昼白色
1個
499 税込549
当日出荷

読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.1 全光束(Lm)約300(100%点灯時) アーム長さ(mm)約260 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時) アームフレキシブルアーム 調光方式2段階調光機能:100%-50%-0 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)約171×125×339 消費電力約5W 定格出力5V/1A 連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15 充電時間約5時間 色温度(K)約3000、4000、6200 LED30粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)1800 照度(Lux)約1000 光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180 LED寿命(時間)約30000 調光範囲無段階
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

トライメイトUSBミニライト
USB接続のLEDライトです。
用途暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。 寸法(mm)23×23×36 質量(g)6 LED色白色 商品タイプライト
1個
199 税込219
当日出荷

コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
用途ライト 材質ABS 質量(g)280 ケーブル長(m)専用USB:約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295 光源LED20個 照度(Lx)最大約750(直下25cm) 光源寿命約30000時間 充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付) アームフレキシブル 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルートアールUSB BARライト
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。
仕様LED素子数:12 付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書 寸法(mm)170×13×7(突起部含まず) 質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず) 消費電力(W)約2.6 保証期間ご購入後3ヶ月間 ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き) 電源側端子仕様USB A(オス) 5V
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手軽LEDデスクライト 乾電池/USB両用 モノタロウ 動画あり
電源のないところでも使えて便利! 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDライト 明るさ切替え3段階 ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト 付属品USBケーブル1m 材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS 寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410 質量(g)約117(電池含まず) スイッチタッチ式 電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売) 全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30 光源3W COBx1個 使用乾電池単3形乾電池x3(別売) 光色昼白色 調光方式3段階 取扱説明書(1.5MB) 電球の種類LED
1個
特価
729 税込802
当日出荷

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ無段階調光機能。 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)。 保護等級IPX4の防水性能。 照射距離は約200m。 落下耐久は1m。 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン。 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間。 充電インジケーター付き。 携帯ストラップ付き。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA) 全長(mm)148 電源18650リチウムイオン電池 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時 光束(Lm)約600 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148 照射距離(m)約200 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約247 消費電力(W)約2.8 電源5V 1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290 光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約950 USBケーブル長(cm)80 アームフレキシブル 取扱説明書(1.55MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
899 税込989
当日出荷

パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m) ホワイト 質量(g)約260(USBコード除く) 消費電力(W)約2.5(100%点灯時) 電源出力:5V/1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170(100%点灯時) 照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時) 電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色 調光の可否
1個
899 税込989
当日出荷

サンワサプライLEDライト_ペン型
USB充電式のペン型LEDライト。 別売りの単4乾電池でも使用可能。 先端を回せば、スポット・ワイド照射の切替が可能。 照射スイッチ操作で3種類の照射モードを選べます。 2種類のクリップ固定が可能。 IPX4の防滴規格相当です。
セット内容充電用ケーブル 使用温度範囲(℃)約-10~50 消費電力(W)3 ケーブル長(m)0.5 コネクタType-C 光束(Lm)約300、強:約300/弱:約80 LED寿命(時間)約20000 LED使用数(個)1粒 防水性IPX4 照射距離(m)約80 調光範囲2段階強→弱→点滅
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)最大800(メインライト/強) 寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強) 質量(g)193 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネットマグネットあり 電球の種類LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48 電圧(V)5 電源DC5V 1A 全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm)300(LED45灯時) 光源LED 45灯 アズワン品番64-4373-76 光色白色相当(4000K)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源充電式(USBAポートから充電) 光束(Lm)約400 中心光度(cd)約4000 付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B) 質量(g)約72(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.4×41×82(付属品除く) 保護等級IPX4(防まつ形) 連続使用時間(時間)約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約1500 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります) バッテリー寿命充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

デスクライトとUSBポートは、今の時代は2in1が必須。 勉強や仕事をしながらスマホやタブレットを見て調べたり、デスクに常備しているミュージックプレイヤーやイヤホンを充電したりと、手元にUSBポートが一つあるだけで1アクション減ります。 ライト本体がコンパクトなので、デスク周りがスッキリすること間違いなし。 充電の度にデスクを離れる必要がないので、仕事や勉強に集中ができるのも、GOODポイント。 明るさは390Lm。 90°に角度を設定すると手元までの距離は約30cm。この状態での手元の明るさは60W以上!はっきりと照らします。さらに高演色Ra80でより自然光に近い見え方を再現。 折り畳んで超スリム! 薄さ4.8cm幅になる、コンパクトデスクライト。 超軽量約436g。 1ボタンで調色・調光の操作ができます。 調色は、昼光色(6000K)・電球色(3000K)・白色(4000K)の3タイプ。 高演色Ra80。 自由自在に動かせるセード。お好みの角度に調整して集中力アップ! スマホスタンドとしても。 電子機器が充電できる、USBポート付き!。(5V/1A)
仕様USB給電端子、5段階調光、色温度変更、自動消灯タイマー ホワイト 質量(g)約436 消費電力(W)約5(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約336×125×171.5 出力電圧(V)USB:5 入力電圧(V)USB:5 出力電流(A)USB:1 光源LED(無段階調光) 保証期間1年 入力電流(A)USB:2 明るさ(Lm)最大約390 光色6000K、3000K、4000K(3段階調色) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
長さ(m)最大連結:3 電流(A)2 電圧(V)5 消費電力(W)7/m 使用環境温度(℃)-20~75 明るさ(Lm)850 LED使用数(個)(PCS/M)120 関連資料チラシ(0.47MB) 防水性IP65
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約165 消費電力(W)約2.8 電源出力5V 1A 以上のUSBポート 全光束(Lm)約160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120 光源LED×12灯(交換不可) アーム寸法(mm)約300 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時) ケーブル長(cm)約80 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)LEDクリップライト(USB)
フレキシブルアームで角度を自由に変えて机にはさんで固定できる厚さ2mmまで挟めるクリップ式。USB-A接続
セット内容本体のみ 材質ABS、アルミ 寸法(mm)ライト部:210×45×8.6、クリップ部:75×105×67、アーム長:320 包装形態箱入り 商品タイプライト
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
セット内容USB Type-Cケーブル(充電用) 電源リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)約10、強:約6、弱:約10 充電時間約2.5時間 コネクタUSB Type-C バッテリー容量(mAh)700mA、700 × 2 光束(Lm)約120 作業範囲(m)照度:約80 防水性IP44 調光方式2段階強:120ルーメン弱:50ルーメン
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

TR-FLB001 LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト 動画あり
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 電球の種類LED 明るさ(Lm)1800 色(本体)ブラック 防水性IPX4相当 材質アルミニウム合金 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33 質量(g)160 インターフェイスmicro USB 付属品充電用USBケーブル 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB) 電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)48 連続使用時間(時間)2.3(強) 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)2.5 使用場所屋内・外 明るさ(Lm)350(強) 電球の種類LED 充電端子USB micro-B
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

502181 充電式LEDライト P7R Core LED LENSER 動画あり
旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。 防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。 ※本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番257-2746 材質アルミニウム合金 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15 アズワン品番65-1955-12 照射距離(m)ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

モバイルバッテリーで点灯し狭小スペースでの作業灯に最適 広範囲をムラなく照射し影ができにくい 1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm) 収納時に丸めればポケットに入るほどコンパクト
用途作業現場/工場/スポーツ/アウトドア/屋内/DIY 電圧5V2A 使用温度範囲(℃)-20~75 コード長さ(m)1 チップ数120PCS/m 消費電力(W/m)7 防水性IP65 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売) アーム角度調整 電球の種類LED
1個
1,802 税込1,982
当日出荷