329件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ 適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型) シートサイズ(mm)80×137
1セット(2枚)
279 税込307
当日出荷

ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K)6500~7000 電源DC12V(別途ご用意ください) 防水性なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧] 電源電圧(V)DC12(DC10.8~13.2可) 発光色 出力周波数(Hz)約600(±15%) 発光面積(mm)約52×149 端子台対応線材/AWG26~16 動作電流(mA)約55 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10~40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12 コード長さ(mm)1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト 定格電圧(V)12
1セット(3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m 材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm)5 枠厚(mm)9mm グリーン購入法適合
1セット(10枚)ほか
9,598 税込10,558
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1106050112 LEDアローシート グリーンクロス 動画あり
軽量・折りたたみ可能な矢印板。 収納・設置が簡単です。 ハトメで単管に設置可能です。 マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印 寸法(幅W×高さH)(mm)840×450 仕様赤地/白反射 材質ターポリン 内容矢印 使用電池単3電池x4本(別売り) アズワン品番64-6551-32 マグネット10個 LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12 コード長さ(m)1 太さ(sq)0.2
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2 仕様アルファフラッシュ009使用
1袋(36個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシートの裏にシールが貼られているので取り付けが簡単です。シールなので設置場所を選びません。ACアダプター付きです。
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。 付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。
用途店頭や倉庫の照明に。 電球の種類LED 質量(g)124 付属品ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」A4サイズの蓄光シート。JIS規格最上級の「JDクラス」の超高輝度タイプと、JIS規格「JCクラス」の高輝度タイプの2種類ございます。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。様々な形にカットして、インテリアにも使用できます。 幅(mm)210 長さ(cm)29.7 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)フラフラネオンライン
ふらふらと揺れるパーが車内を楽しく演出! 。夜間走行時に眩しくならないやさしい発光で、。表裏の両面が均等に光る有機ELワイヤーを採用。吸盤固定で簡単楽々取付け!。 電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます
用途アクセサリー 材質【本体】PC【吸盤(65Φ)】PVC 電源USB5V(TYPE-A) 寸法(幅W×高さH)(mm)126×167 配線長約3(インバーターからUSBまでは約30CM) 配線方式AWG24 黒 ダブルコード
1個
2,199 税込2,419
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧] 電源電圧(V)DC12 (DC10.8~13.2可) 出力周波数(Hz)約600(±15%) 端子台対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ) 動作電流(mA)約55 面積(cm2)EL板発光面積/標準60(50~70可) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14(ハンダ部含む)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライト
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明に トラスコ品番834-5544 質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7 摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付 定格100V・30W(50/60Hz兼用) 寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230 電線仕様-長さ(m)5 照明装置30W白色LED(COBタイプ) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電源タイプ電源コード式 クランプ固定幅(mm)75 特殊用途防雨防滴
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1106050114 LED徐行シート グリーンクロス 動画あり
軽量・折りたたみ可能な徐行板。 収納・設置が簡単です。 ハトメで単管に設置可能です。 マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制徐行板 仕様黒地/黄反射 材質ターポリン 寸法(幅W×高さH)(mm)840×450 内容徐行 使用電池単3電池x4本(別売り) アズワン品番64-6551-34 マグネット10個 LED使用数(個)(赤)49
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。 材質PVC 機能点滅3パターン 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
タイプ乾電池 電源単3乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)540×395 ハトメ数6個 光源LED×24灯 マグネット6個 発光パターン点滅・流動切り替え式
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
タイプ乾電池 電源単3乾電池×6本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)860×470 ハトメ数8個 連続使用時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時) 光源LED×36灯 LED光源(mcd)8000(MAX) マグネット10個 発光パターン点滅・流動切り替え式
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
寸法(幅W×高さH)(mm)540×395 ハトメ数6 光源LED×24灯 使用電池単3乾電池×3本 LED光源(mcd)8000 マグネット6個 連続点灯時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時) 発光パターン点滅・流動 切り替え式
1枚
7,998 税込8,798
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
寸法(幅W×高さH)(mm)860×470 ハトメ数8 光源LED×36灯 使用電池単3乾電池×6本 LED光源(mcd)8000 マグネット10個 連続点灯時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時) 発光パターン点滅・流動 切り替え式
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マグネット付なので車両などにも取り付け可能。
用途警備作業、夜間作業、緊急対応などに最適。
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット・ハトメ付なのでどんな場所にも取り付けられます。
用途工事現場に。 材質ターポリン 高さ(mm)280 間口(mm)480 表示内容矢印
1枚
5,398 税込5,938
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品コネクター式電池BOX(単3電池3本用)、マンガン電池×3 寸法(mm)(台形シート)245×170×220 サイズフリー タイプ(背面)逆A型 テープ幅(mm)60 テープ地色 本体寸法(mm)255×225×60 着丈(cm)約60 電池寿命(時間)(アルカリ電池)点滅時:約150、(アルカリ電池)点灯時:約50 LED色 LEDランプあり 光度(mcd)6000 有効ウエストサイズ(cm)約135 LED使用数(個)16
1着
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品コネクター式電池BOX(単3電池3本用)、マンガン電池×3 サイズフリー タイプ(背面)逆A型 テープ幅(mm)60 テープ地色 本体寸法(mm)255×225×60 着丈(cm)約60 電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200 LED色 LEDランプあり 光度(mcd)4000 有効ウエストサイズ(cm)約135 LED使用数(個)16
1着
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2 サイズフリー タイプ(背面)逆A型 テープ幅(mm)60 本体寸法(mm)255×225×60 着丈(cm)約60 電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200 LED色 LEDランプあり 光度(mcd)14000 有効ウエストサイズ(cm)約135 LED使用数(個)16
1着
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2 寸法(mm)(台形シート)245×170×220 サイズフリー タイプ(背面)逆A型 テープ幅(mm)60 テープ地色 本体寸法(mm)255×225×60 着丈(cm)約60 電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200 LED色 LEDランプあり 光度(mcd)4000 有効ウエストサイズ(cm)約135 LED使用数(個)16
1着
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)10 厚さ(mm)3 長さ(m)3 電圧(V)24 消費電力(W)44 消費電流(A)2 配線方式片側 両面テープ両面テープ付き 防水性ジェル防水
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セーフラン安全用品LED方向指示矢印シート
用途夜間工事時の車両や通行人誘導に。 付属品専用収納袋 材質PVC 質量(g)約620 寸法(cm)85×46 光源LED 使用電池必要電池:アルカリ乾電池(単3×3本) 厚さ(cm)約1.0
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。
トラスコ品番160-8066 適合本体LC-S01 材質 質量(g)510 アズワン品番64-8592-06
1セット(12枚)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。SDGsに対応可能な環境に配慮した「LIMEXシート」です。
適合本体LC-C01 質量(g)180
1セット(12枚)
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDGsに対応可能な環境に配慮した「LIMEXシート」です。
トラスコ品番160-8065 適合本体LC-S01 材質石灰 質量(g)510
1セット(12枚)
5,500 税込6,050
当日出荷

強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。
トラスコ品番160-8062 適合本体LC-F01 材質 質量(g)340
1セット(12枚)
3,800 税込4,180
翌日出荷

台形シート付き LEDベストは、台形反射シート付きで背面の視認性抜群のベストです。豊富な点灯パターンでシュチュエーションを選ばず使用できます。反射バイアス付きでWの視認性があり会社ロゴなどが印刷しやすい台形シートになっております。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。 テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)130まで 着丈(cm)60 電池単3×2本(別売り) LED色 LED使用数(個)前8個・後8個 発光パターン点滅⇒高速点滅⇒点灯⇒消灯 輝度(cd/m2)16000
1枚
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台形シート付き LEDベストは、台形反射シート付きで背面の視認性抜群のベストです。豊富な点灯パターンでシュチュエーションを選ばず使用できます。反射バイアス付きでWの視認性があり会社ロゴなどが印刷しやすい台形シートになっております。
用途工事・警備・交通・防犯に。 テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)130まで 着丈(cm)60 メッシュ 電池単3×3本(別売り) LED色 LED使用数(個)前8個・後8個 色(反射部) 発光パターン点滅⇒高速点滅⇒点灯⇒消灯 輝度(cd/m2)8000
1枚
7,698 税込8,468
6日以内出荷