照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)
仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯
セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約775
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135
電源コード(m)約3
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
センサー角度調整(°)約180(右90、左90)
明るさ(Lm)3000
灯数3
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
電球の種類LED
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く)
スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約60
保護等級IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む)
検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗・人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置方式吊り下げ
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数4
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
置き型タイプ
質量(g)約106(乾電池除く)
スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約60
保護等級IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66
検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗・人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置方式スタンド
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数3
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ
常時点灯モード付き
質量(g)約135
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)約200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46
保護等級IPX4(防まつ形)
検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗、人感
光源色昼白色
設置場所屋内・屋外
点灯保持時間約10秒
灯数20
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します
屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFも可能
明暗/人感センサー付き
常時点灯モード付き
質量(g)約172(乾電池除く)
スイッチAUTO・OFF・ON
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)約210
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×147×76
光源LED×6個
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモード:約25時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
使用場所屋内/屋外
光色昼白色
灯数6
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します
明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません)
センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード
パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます
雨に濡れる場所で使用できます
光源はLEDを16個使用
付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書
質量(g)約340
保護等級IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)-5~+45
センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサー
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時)
設置場所屋内/屋外
点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時)
灯数16個
点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時)
電球の種類LED
点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載
質量(g)約137(乾電池除く)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約40
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61
光源LED×3個(交換不可)
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
使用場所屋内/屋外
光色昼白色
灯数3
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト
省エネで環境に優しいLEDライトを採用。
電気代ゼロのソーラー充電式。
IP44の生活防水仕様。
直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。
汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。
効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。
周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。
暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。
軽量設計で、取り付け簡単。
360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。
防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと…
そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。
デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。
コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。
ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。
ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。
サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。
セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。
材質ABS/PC
色ブラック
質量(g)約338
消費電力(W)1
電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA
角度(°)感知:約90±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160
センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー
保護等級IP44
色温度(K)約6300
使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V
保証期間6ヶ月
センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵
設置方式ビス
設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください)
バッテリー容量(mAh)1200
点灯保持時間約30秒±5
光束(Lm)約90
光色昼光色
関連資料(1.9MB)
感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
【自動消灯】【40000時間】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。
人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。
明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。
材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)640
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)8.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270
色温度(K)5000
センサー感知方式人感センサー、明暗センサー
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
明るさ(Lm)810
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
電球の種類LED
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
暗い場所で人を感知して点灯。乾電池式でコンセント不要。屋外でも使用できます。
白色LED3個搭載のコンパクトで明るい明暗/人感センサーライトです。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ねじ(大)2本、金属プレート、ネジ(小)2本、ナット2個
質量(g)約80(電池を除く)
保護等級IP44(防飛まつ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×77×40(取付ベース含む)
光源白色LED
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
使用周囲温度(℃)-5~45
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命約6ヶ月(1日5回、点灯時間45秒)
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約45秒
使用場所屋内/屋外
灯数1
取扱説明書(2.9MB)
電球の種類LED
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
☆他のセンサーライトここが違う!☆。★点灯モードの切替を背面LEDの点滅回数で知らせてくれる『点灯モード 知らせ機能』搭載!★。★暗くなると、背面LEDが3%の明るさで発光!辺りを優しく照らし、人感センサー連動で100%発光!★。☆2つの選べる点灯モード/暗くなると以下より選択したモードで動作します。1、微灯モード:3%の明るさで発光し、人感センサー連動で100%発光!10秒後に3%発光に戻ります。2、消灯状態から人感センサー連動で100%発光!10秒後に消灯状態に戻ります。◎小さくコンパクトな筺体ながら260ルーメンの明るさを実現!。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに合わせ発光!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。約6時間でフル充電!点灯回数約300回!。1。明暗センサーにより、暗い場所では、3%明るさで発光!。2。人感センサーにより、人を検知すると100%で強力発光!。2。IP65だから、強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!。1:初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、点灯モードや天候や季節により変動します。2:選択した点灯モードにより動作内容は異なります。☆日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!。☆実用新案登録済☆意匠権登録済。。安価で粗悪な類似品にご注意ください。
仕様ソーラーパネル:多結晶シリコン
セット内容製品本体、取付ネジ2本、コンクリートスリーブ2本、取付ガイド用紙1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約145×96×79
色ホワイト
質量(g)約220
全光束(Lm)約260
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵充電池の交換はできません)
色温度(K)前面6000/背面4000
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式人感センサー/明暗センサー
バッテリー容量(mAh)2000
灯数前面12灯+背面2灯
動作温度範囲(℃)-10~40
点灯回数満充電時>約300回、<平均>夏:約250回/春秋:約180回/冬:約120回
電球の種類LED
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
太陽光で充電し、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します
明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません)
センサーライトとソーラーパネルを分離させて、コード(最大2.5m)を伸ばして使用できます
ソーラーパネルを日当たりの良い場所に設置すれば、日当たりの悪い場所でもセンサーライトが使用できます
雨に濡れる場所で使用できます
光源はLEDを16個使用
付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/マグネット/三脚/ポール、市販品の結束バンドで取付できます
付属品コンクリート用スリーブ4本、ネジ4本、電源ピン1本、取扱説明書
質量(g)約400(上部:約130、下部:約240、コード:約30)
コード長さ(m)約2.5
保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)一体型時:約145×205×90、分離型時:(ソーラーパネル部)約135×95×90、(センサーライト部)約145×120×90
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)-5~45
センサー感知方式明暗/人感
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式
設置場所屋外
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯回数満充電時:約400回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回
関連キーワード