9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約60 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む) 検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗・人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式吊り下げ 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数4 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約62×134 質量(g)115 材質ポリカーボネート 光源色昼白色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 付属品カートリッジ(電池用) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式スタンド、吊り下げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約62×134 質量(g)115 材質ポリカーボネート 光源色電球色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 付属品カートリッジ(電池用) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式スタンド、吊り下げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると、自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 質量(g)約76g(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池X3本使用(別売) 全光束(Lm)ON・人感:10/懐中電灯:6 光源ON・人感:白色LED/懐中電灯:白色LED 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×150×43(最大値) 電池寿命(時間)ON:約120時間/懐中電灯:約150時間/人感:約12ヶ月(1日10回・15秒点灯) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 照度(Lx)(点灯開始)約5以下 センサー感知方式人感 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) 点灯保持時間約15秒
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約58(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式 点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
1個
1,804 税込1,984
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 電源単四形アルカリ乾電池×4本(別売) 使用電池単4形乾電池×4本(別売) センサー感知方式人感 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

頑丈なアルミダイカスト製ボディの省エネ30W LEDセンサーライト
定格消費電力(W)30 摘要VH-4型バイス付(ブラケット固定平面・単管バイブ用) 寸法三脚取付部:Φ27 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電線太さ(mm2)0.75 照明装置30W高輝度LED 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3 センサー感知方式人感センサー 設置方式バイス取付、三脚取付、単管クランプ・Uボルト・ポールバンド取り付け、天井取付、壁面取付 電球の種類LED
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約72(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×90×29(フック折り畳み時) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) 点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux)約5以下
1個
1,804 税込1,984
当日出荷