ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げすることがが可能です。バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。頭以外にも、腕や脚に巻き付けることも可能です。USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。作業灯、釣りやアウトドア、模型の組立、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。
セット内容充電ケーブル
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約3
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約0.3
連続使用時間約4時間強:約2時間弱:約4時間
定格出力約0.5A
保護等級IPX4
光源SMD whiteSMD red
充電時間約2時間
センサー感知方式モーションセンサー
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)900
光束(Lm)【メイン】170、42【サブ】80
使用範囲(m)照度:約20
LED寿命(時間)約30000
灯数14粒SMD white×12SMD red×2
調光方式約2段階
電球の種類LED
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
☆他のセンサーライトここが違う!☆。★点灯モードの切替を背面LEDの点滅回数で知らせてくれる『点灯モード 知らせ機能』搭載!★。★暗くなると、背面LEDが3%の明るさで発光!辺りを優しく照らし、人感センサー連動で100%発光!★。☆2つの選べる点灯モード/暗くなると以下より選択したモードで動作します。1、微灯モード:3%の明るさで発光し、人感センサー連動で100%発光!10秒後に3%発光に戻ります。2、消灯状態から人感センサー連動で100%発光!10秒後に消灯状態に戻ります。◎小さくコンパクトな筺体ながら260ルーメンの明るさを実現!。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに合わせ発光!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。約6時間でフル充電!点灯回数約300回!。1。明暗センサーにより、暗い場所では、3%明るさで発光!。2。人感センサーにより、人を検知すると100%で強力発光!。2。IP65だから、強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!。1:初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、点灯モードや天候や季節により変動します。2:選択した点灯モードにより動作内容は異なります。☆日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!。☆実用新案登録済☆意匠権登録済。。安価で粗悪な類似品にご注意ください。
仕様ソーラーパネル:多結晶シリコン
セット内容製品本体、取付ネジ2本、コンクリートスリーブ2本、取付ガイド用紙1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約145×96×79
色ホワイト
質量(g)約220
全光束(Lm)約260
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵充電池の交換はできません)
色温度(K)前面6000/背面4000
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式人感センサー/明暗センサー
バッテリー容量(mAh)2000
灯数前面12灯+背面2灯
動作温度範囲(℃)-10~40
点灯回数満充電時>約300回、<平均>夏:約250回/春秋:約180回/冬:約120回
電球の種類LED
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード