広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源専用ACアダプタ
全光束(Lm)約450
学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)550
消費電力(W)7
定格DC18V 320mA
全光束(Lm)630
光源高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値)
光色昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)約 540
光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5
電源コード(m)約1.6
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)520
寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5
使用場所屋内用
光色昼光色
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)
質量(g)約640(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5(100%点灯時)
電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A
全光束(Lm)約440(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0
照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)
電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ
デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに
広範囲を照らす JIS規格A形相当
電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色
消費電力(W)約9
全光束(Lm)約600
質量(g)約420(専用ACアダプター含む)
光色昼白色
照度(Lux)約3000(直下30cm)
エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6
電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。
アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。
本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。
持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2
定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ)
電球の種類LED
電源コード(m)1.8
トラスコ品番818-6544
材質ABS樹脂
質量(g)450
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260
JIS照度一般形
色(本体)ホワイト
光束(Lm)(器具)240
アームフレキシブル
光色昼白色
演色指数(Ra)85
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
右利き・左利きと利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影がほとんど出ない、目にやさしい設計。
明るさ約2000ルクス。(直下40cmの高さの時)
ダイヤル式無段階調光スイッチ。
フレキシブルアーム。
左右180度可動セード。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約1340
消費電力(W)10(最大)
スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光)
定格AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)約750
電源コード(m)約1.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)約2000(直下40cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約75
色(本体)ホワイト
使用場所屋内用
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)850
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×412×463
光源LED
定格消費電力(W)(50/60Hz)12
アズワン品番64-9306-53
アーム角度調整
直下照度(Lx)照度:JIS照度AA形準拠
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.5
調光の可否可
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。
土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331
照度(Lx)1500
定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5
アーム角度調整
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
調光の可否可
適合規格照度:JIS照度A形準拠
光源LED
待機時消費電力(W)0.4
挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー
スイッチON/OFFスイッチ
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約850
全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
アーム長さ(mm)460
光源チップ型LED(交換不可)
照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色昼光色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.7
セード寸法(mm)330
使用場所屋内用
調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)
取扱説明書(2.88MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)1435
消費電力(W)12
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)3000~5000
入力電流(mA)1000
光束(Lm)最大1800
アーム角度調整
明るさ(Lm)1800~350
グリーン購入法適合
直下照度(Lx)(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)95
ブルーライトカット率最大30%
電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否○(無段階)
フリッカーフリー○
調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)850
消費電力(W)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331
照度(Lx)2500
アーム角度調整
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
光源LED
待機時消費電力(W)0.4
右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。
ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。
ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。
フレキシブルアーム、左右180度可動セード。
直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。
JIS規格照度AA形準拠。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約1340
出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A)
消費電力(W)10(最大)
スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光)
定格AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)約740
電源コード(m)約1.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0
色(本体)ホワイト
使用場所屋内用
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3
電圧(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)18
出力DC24V 1.0A
電源コード(m)約1.8
光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色
色温度(K)2700~6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68
光束(Lm)最大約900
アーム長さ(cm)68
アームダブルアーム
電球の種類LED
調光の可否可
調光範囲無段階
タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品USBケーブル(約1m)
質量(g)約480(本体のみ)
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)約1
光源LED(白色・電球色 相当)
アズワン品番64-9711-42
直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1
材質ABS
色ホワイト
消費電力(W)13.2
スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)約870
アーム長さ(mm)約540
光源LED(交換不可)
色温度(K)6000
光源色昼光色
照度(Lux)3100
光束(Lm)830
LED寿命(時間)約25000
灯数LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180
電球の種類LED
調光の可否あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)450+450
色温度(K)5000
LED色昼白色
寿命LEDモジュール:40000h
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)~55
適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式非調光
直下照度(Lx)中心:1414
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)624
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色ホワイト
消費電力(W)6.4
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)430(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)420
光源LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
消費電力(W)7
定格電圧(V)100(50/60Hz)
全光束(Lm)500
色温度(K)5000
コード長さ(cm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
動作電圧(V)DC12
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
電源のないところでも使えて便利!
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDライト
明るさ切替え3段階
ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト
付属品USBケーブル1m
材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS
寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410
色白
質量(g)約117(電池含まず)
スイッチタッチ式
電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売)
全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30
光源3W COBx1個
使用乾電池単3形乾電池x3(別売)
光色昼白色
調光方式3段階
取扱説明書(1.5MB)
電球の種類LED
1個
特価
¥729
税込¥802
当日出荷
白さ際立つ光で、文字がハッキリ見えます。学習や読書におすすめです。広範囲を明るく照らします。(蛍光灯スタンド照度JIS A形相当 JIS C8112:2014より)
消費電力(W)約6.7
付属品専用ACアダプター100V(コード長約1.8メートル)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.2(専用ACアダプター含む)
定格12V450mA
全光束(Lm)約520
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×330×270(通常使用時)
光源白色LED×16灯使用(交換不可)/昼光色
色温度約6200ケルビン
照度(Lx)約2500(直下約30cmで点灯時)
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当の広がる光。全光束は約500ルーメン。照度約2300ルクス(直下約30cm)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約425(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5.0
電源専用ACアダプター;入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 0.4A
全光束(Lm)約500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×280×300(通常使用時)
照度(Lx)約2300(30cm直下)
エネルギー消費効率(Lm/W)約100
電球の種類LED
光源タイプLED×12灯使用(交換不可)/昼光色
ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。
ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様従来光源相当:白熱150W相当
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
消費電力(W)11.9
明るさ(W)LED:11.9
クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで)
アーム長さ(mm)360+360
機能ラストメモリー、ダブルクリック100%
色温度(K)5000
LED色昼白色
寿命LEDモジュール:40000
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)88.7
セード寸法(mm)幅:420
調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)
直下照度(Lx)中心:2430
演色指数(Ra)90
定格光束(Lm)1055
電球の種類LED
調光の可否可
コンパクトなベースで机の上を有効活用
文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン)
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
明るさを3段階に調光できる
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約550ルーメン(100%点灯時)
照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.15
色ホワイト
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370
電源コード(m)約1.8
光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2000
エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6
アームフレキシブル
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.17MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
光束(Lm)約最大900
調光方式無段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい
平均演色性Ra93で色彩が自然に近い
JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす
環状LED配列78灯で手元に影が出にくい
タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる
全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時
USBポート(2.1A)付き
クランプ固定式
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書
質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時)
出力24V(直流)1.0A
電源専用ACアダプター
コード長さ(m)約1.8
全光束(Lm)約850(100%点灯時)
入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A
光源LED×78灯使用(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時)
色(本体)ホワイト
照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時)
クランプ取付幅(mm)5以上、45以下
光色昼白色
明るさ5段階調光
取扱説明書(1.23MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ)
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
デスク周りやベッドサイドにおすすめ
スマホスタンド付き
USB電源
フレキシブルアーム
全光束 約170ルーメン
照度 約950ルクス(直下25cm)
本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約247
消費電力(W)約2.8
電源5V 1A以上のUSBポート
全光束(Lm)約170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290
光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約950
USBケーブル長(cm)80
アームフレキシブル
取扱説明書(1.55MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40
消費電力(W)約24
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.8
使用範囲クリップ:約5.5
アーム長さ(mm)約37
色温度(K)約3000- 5500
照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ
光束(Lm)約1100
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)112粒
調光方式5段階
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源DC24V/1A
ケーブル長(m)約2
光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色)
色温度(K)3000~6500
LED寿命(時間)約30000
電球の種類LED
調光の可否可
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約540
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約460
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330
電源コード(m)約1.8
光源LED×20灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1600
エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6
アームシングルアーム
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.18MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
お好みの明るさにダイヤルで調節。ヘッドの向きを自由に調節。
色ホワイト
消費電力(W)6
付属品専用ACアダプター(コード長約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)650専用(ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター、入力=AC100V~ 50/60Hz 12VA、出力=DC12V(直流)0.5A
全光束(Lm)420(MAX点灯時)
光源LED×16灯(交換不可)
照度(Lx)1600(直下30cmでMAX点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×320×200(通常使用時)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはブラウン木目調
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ブラウン 木目調
質量(g)約540
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約460
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330
電源コード(m)約1.8
光源LED×20灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1600
エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6
アームシングルアーム
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.18MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。3段階に明るさ調光。JIS規格A形相当の広がる光
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.19(専用ACアダプター含む)
色ホワイト
電源(V)専用ACアダプター、入力…AC100 50/60Hz 0.3、出力…12 450mA
消費電力(W)約6.8(100%点灯時)
本体寸法(mm)(約)幅355×高さ313×奥行262(通常使用時)
全光束(Lm)約550(100%点灯時)
機能スイッチ切替:3段階調光…100%-50%-15%-OFF
光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2500(30直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約80.8(100%点灯時)
関連資料(1.7MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減
色彩が自然に近い、平均演色評価数Ra93
広範囲を照らします(JIS規格A形相当)
タッチ式センサーで明るさ4段階調節
横向きにもできる回転式セード
本体色はホワイト
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約638(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約9.5(100%点灯時)
電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A
全光束(Lm)約600(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約63
照度(Lux)約1850(35cm直下/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×370×290(通常使用時)
電球の種類LED×18灯(交換不可)/昼白色
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
センターにスリットが入っており、発光面を2分割することができます!
照らす範囲を変えられるので用途が広いデザイン。
マグネット開閉なので、ストレスフリーで調整が簡単。
電球の種類LED
アームフレキシブル
調光の可否可
最大消費電力(W)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×150×380
質量(g)約659
電源DC5V/2A
光源LED
色温度(K)約3000~6500(4パターン)
明るさ(Lm)約300
材質ABS
保証期間6か月
コード長さ(m)約1.45
シンプルで美しいデスクライト。
電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。
ヘッド部の角度調節&回転可能。
ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。
電球の種類LED
コード長さ(m)1.7
アーム角度調整
調光の可否可
消費電力(W)5
使用電圧(V)AC100
セード寸法(mm)273
ベース径(Φmm)150
全高(mm)300
質量(kg)0.82
色温度(K)3000/4500/5000
明るさ(Lm)200
材質鉄
LED寿命(時間)30000
学習向けのLEDデスクスタンド!。広範囲を照射可能(光源部約200°回転)。高感度タッチスイッチ(ふれるだけで点灯/消灯/調光)。無段階調光機能(100%~10%の明るさ調整)。明るさメモリー機能(お好みの明るさを一発再現)
電球の種類HIDランプ
消費電力(W)7.9
電源コード(m)約1.7
質量(kg)約1.5
スイッチタッチ式
全光束(Lm)574
寸法(cm)約32.5×22×35
光源高演色白色LED×21灯
色温度(K)6200
照度(Lx)1700以上(30cm直下照度/JIS照度 A形 相当)
光源寿命40000時間
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)83
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます
USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます
デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです
軽くて持ち運びにも便利
明るさを2段階に調光できます
スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m)
色ホワイト
質量(g)約260(USBコード除く)
消費電力(W)約2.5(100%点灯時)
電源出力:5V/1A以上のUSBポート
全光束(Lm)約170(100%点灯時)
照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)
電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色
調光の可否可
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ