LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。軽量かつ厚み25ミリの薄型です。ポスターを目立たせるのに最適です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様屋内用
付属品ACアダプタ
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板
厚さ(mm)25
シンプルなフレームパネルで写真を美しく引き立たせます。
LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです。厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です。カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です
用途販促ポスター・看板・演出用
定格電圧(V)100
セット内容LEDパネル本体+電源アダプター
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDを使用した光るポスターパネルです。
4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。
安心の国産LEDパネルです。
軽量かつ厚み25ミリの薄型です。
ポスターを目立たせるのに最適です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
付属品ACアダプタ
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板
厚さ(mm)25
使用場所屋内用
高輝度4000luxのLEDパネルです。厚み20mmの薄型設計で、吊り下げにも対応しております。(長辺側2個所/短辺側2個所に吊り下げフック設置済。
プラスドライバーで簡単に取り外し可能)
また、表面板は耐光性に優れたアクリル板(T=1.5mm)採用。塩ビ製パネルのように長期間使用での変色、変形がありません。
ACアダプター、調光用リモコン付属。
用途メニューや案内の展示に。
取付簡単!軽量・薄型(26mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-100SS
厚さ(mm)26
寸法(mm)320×320×22
質量(kg)1.2
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)15
全光束(Lm)1200
色温度(K)5700
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
薄型のLEDパネルです。縦・横どちらでも使用可能。フィルムの入れ替えはスリットから差し込むだけで簡単です。
用途店舗/展示会などでの商品訴求に
色シルバー
厚さ10mmの超薄型のLEDパネルです。スリットから差し込むだけでPOPの入替が可能、縦と横どちらでも使用できます。正面はガラス製なので傷が付きにくいです。POPやポスターの紙の種類を電飾フィルムをされますと光を通しやすく、昼夜を問わず明るく鮮明に内照効果が発揮されます。
照度(Lx)約5000
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)10~40
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED
LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。スタンド一体型なのでそのままご使用できます。脚部開閉式なので収納には困りません。
用途ポスターを掲示したい時に
色シルバー
仕様屋内用
付属品ACアダプタ
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板、脚部:アルミ
LEDの白く美しい発光。四方開閉式でメディアも簡単に交換出来ます。防滴仕様で全天候型屋外で使用可能です。
電源(V)単相100(50/60)
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
屋外対応L型片面LEDスタンドパネルです。
表面板は耐光性に優れたアクリル製。
高輝度4000luxでアピール力抜群!
風営法に対応し高さ1m以下に納めていますので、 屋内での使用にも適しています。
用途メニューや案内の展示に。
付属品パネル本体、脚部パーツ、L字継金具(ネジ付き)×2、バッテリーホルダー×1、取り付け用ネジ×2、取扱説明書、ACアダプター×1、防雨アダプターケース×1
質量(kg)5.5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(約)970×630×450
フレーム(mm)(約)880×643
適合寸法(mm)(約)820×574
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
DC24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-24SS
厚さ(mm)22
寸法(mm)320×320×22
質量(kg)1.2
電圧(V)DC24
消費電力(W)15
全光束(Lm)1200
色温度(K)5700
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
定格電圧(V)DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)DC15(10~15)
レンズ色乳白
内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器
結線方法はんだ付け
エッジ部分が光を反射させ白く光り、アピール力が抜群です。
用途飲食店・アパレル店など様々な店頭店内看板、展示会/メニューパネル等に
エッジ部分が光を反射させ白く光り、アピール力が抜群です。
用途飲食店・アパレル店など様々な店頭店内看板、展示会/メニューパネル等に
LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。軽量かつ厚み25ミリの薄型です。ポスターを目立たせるのに最適です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様屋内用
付属品ACアダプタ
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板
厚さ(mm)24
一般的なLEDリングライトに比べ照射面が広いので光が拡散し、全体から包み込むようなライティングができます。
優しい光で赤ちゃんやペットにも安心して使えます。
スタンドのポールの伸縮ロックを緩めるだけ。高さを 160mm の範囲内で調整することができます。
ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク!
1/4" 規格のネジ穴を採用しているので、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付もOKです。
光量ボタン(+/--)を押すことで明るさを調節できます。
2時間/4時間/8時間のオフタイマー機能付き!長時間の撮影もこの機能を使えば、うっかりして消し忘れることがなく安心です。
色温度変更ボタンを押すだけで色温度が3段階に切り替わります。撮影目的に合わせて変更できます。
仕様●定格電圧:5V●定格電流:1.5A●LED灯数:104個●調光:9段階●色温度:約2900K~6600K(3段階)●USBポート:type-C●外形:Φ31.9cm●高さ:61~77cm●スタンドの高さ24.5~40.5cm●質量:1.5kg●三脚取付け用ネジ穴:1/4インチネジ●スマホ対応サイズ:幅75mmまでの機種 ※サイズ内でも危機によっては設置できない場合もあります。●同梱品:LED本体、卓上スタンド土台、卓上スタンドポール、スマホホルダー、type-Cケーブル、自由雲台
アズワン品番67-6436-47
1個
¥6,998
税込¥7,698
13日以内出荷
電気式のスピードメーターです。車種によりパルス変換が必要な場合があります。
手元スイッチでODOメーターとトリップメーター1・2の表示切替が可能です。
ハーレー車 95-03Yモデルにはパルス変換不要です。
表示MAX240km/h
色黒文字盤
主な適合車種汎用 ※HARLEY車(95-03)モデルにはパルス変換不要。
人感センサー付きソーラーパネルLEDライト
街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。
災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。
夜間自動点灯モード
太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。
フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式人感
設置方式クランプ
保護等級IP65
バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh
ソーラーパネル出力6W
電力(W)10
色温度(K)6000
全光束(Lm)1080 (10W点灯時)
照射角度(°)70
人感センサ検出距離(m)15(水平180度)
点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯
連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回
充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)
質量(kg)1.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250
使用環境温度(℃)-20~45
付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)
灯数1
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
照度約4000luxでしっかり明るくアピール力抜群!4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単!
仕様●セット内容:パネル本体・ACアダプター・壁面取付用ネジ・アンカー×各4本●素材:フレーム/アルミ22mm厚、前面カバー/アクリル板1.5mm厚●サイズ:外寸/63.4×87.9cm、コード長/約2.6m●重量:5.8kg●アダプター付き 照度:約4000lx●イーゼル別売(61-656-71シリーズなどA1タテに対応するイーゼルをお選びください)●防滴仕様は61-780-95シリーズになります。
アズワン品番65-8304-73
1セット
¥64,200
税込¥70,620
7日以内出荷
照度約4000luxでしっかり明るくアピール力抜群!4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単!
防滴仕様タイプ。四方開閉式の手軽さはそのままに、屋外での使用を可能としました。4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単!
仕様●素材:フレーム/アルミ22mm厚、前面カバー/アクリル1.5mm厚●サイズ:外寸76.7×106.9cm、内寸70.5×100.7cm、コード長/1m、防雨ボックス/W7×D7×H15.5cm●平均面照度:4000lx●パネル本体とACアダプターの接続部分はビニールテープなどで防雨処理を行ってください。完全防水ではないのでポスターには耐水加工を施してください。●屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。●画像の使用例はA1タイプです。●イーゼル別売(B1タテに対応するイーゼルをお使いください)
アズワン品番65-8304-83
1セット
¥92,300
税込¥101,530
7日以内出荷
デリケートなLEDパネルをより安心してお運びいただける緩衝材付ケースです。運送中の破損を防ぐため、パネルを支えながら保護する軽くて丈夫な緩衝材を配置しています。ケーブル類を収納するためのスペースを設けていますので、このケースだけで必要な部品を全て収納し運搬、保管ができます。蓋は取り外し可能なので収納時、取り出し時に蓋が邪魔になりません。
用途A1 LEDパネルの運搬・保管用梱包箱
付属品エンボスシール(送り状サイズ)、カードケース(送り状サイズ) 各1枚
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1065×720×120
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)パネル収納部:891×644×42、コード収納部:80×684×58
外寸法・幅(mm)720
外寸法・高さ(mm)120
外寸法・奥行(mm)1065
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
フチが白く光るアクリルフレームLEDパネル。
用途メーカー保証期間:1年
材質アクリル・アルミニウム
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
仕様AC100V/AC200V 50HZ/60HZ兼用
材質鉄
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)1.6
照度約4000lxでしっかりアピール! 4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単! [フレーム幅約30mm]
用途照度:約4000lx 消費電力:30W メーカー保証期間:1年 セット内容:ネル本体・ACアダプター×各1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4本
材質フレーム:アルミ22mm厚 前面カバー:アクリル板1.5mm厚
質量(kg)5.8
サイズA1
コード長さ(m)約2.6
寸法(cm)63.4×87.9、(画面)57.4×81.9
付属品ACアダプター付
材質本体:アルミ、スチール、透明板:PETt1.5mm
質量(kg)約8.6
サイズA3
消費電力(W)25.92
入力電圧(V)AC100~220/50~60Hz
パネルサイズ(mm):331×454
ベース寸法(mm)Φ350
照度(Lux)2500
パネル高さ(mm)タテ垂直時:H1140~1440、パネルヨコ垂直時:H1230
ポスター寸法(mm)595×837
表示有効寸法(mm)277×400
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
照度約4000lxでしっかりアピール! 4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単! [フレーム幅約30mm]
用途照度:約4000lx 消費電力:45W メーカー保証期間:1年 セット内容:ネル本体・ACアダプター×各1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4本
材質フレーム:アルミ22mm厚 前面カバー:アクリル板1.5mm厚
質量(kg)7.8
サイズB1
コード長さ(m)約2.6
寸法(cm)76.7×106.9、(画面)70.7×100.9
太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。
日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。
付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 )
幅(mm)90
寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25
高さ(mm)195
質量(g)295
奥行(mm)430
電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V
保護等級IP65
センサー感知方式明暗センサー
ソーラーパネル出力1.1W 5.5V
設置方式ネジ止め
充電時間(時間)約 4~5
LED18LED
設置場所屋外
使用時間(時間)約 6~8
灯数18
電球の種類LED
訴求効果抜群の光るポスターパネル。 4方オープンタイプでポップの入れ替えが簡単!メニューボードや新商品の訴求など幅広くご使用いただけます。また、壁掛けフックも付属しています。
用途消費電力:ACアダプター照度:約4000lxまたは6000lx メーカー保証期間:1年 室内専用です。 使用例のポップなどは販売していません。 セット内容:本体・ACアダプター・壁面取付用ネジ/アンカー各4点・取扱説明書
仕様LEDライティングボード
材質フレーム:アルミ22mm厚 前面カバー:アクリル板1.5mm厚 LED
色シルバー
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。
対応電圧:12V
ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。<font color='#ff0000'>。こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。</font>
用途プラスドライバー必要 屋内専用 スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年
材質フレーム:アルミ コーナー:ABS樹脂背板:アルミ複合板1.0mm 導光板:アクリル4mm表面カバー:アクリル1.5mm
色木目調
フレーム幅(mm)32
仕様RKP010Z-A1用
種別LED延長パネル
適合ケーブルCAB0071(1m)、CAB0073(3m)、CAB0075(5m)
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ