縦置き・横置き兼用のLED卓上メイクミラー。優しいLEDの光でお顔全体を明るく映してくれます。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。
使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質本体:ABS樹脂、ガラス鏡
寸法(mm)180×50×232
質量(kg)0.47
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し
材質ガラス
形状長方形
質量(kg)5.5
消費電力(W)35
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×48
色温度(K)4000(非調光タイプ)
浴室使用可否不可
1台
¥84,980
税込¥93,478
15日以内出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)285~880
質量(g)88
電源コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)52×84
ミラー寸法(mm)42×64
光度(mcd)1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥3,580
税込¥3,938
当日出荷
鏡は5倍拡大鏡を使用。高輝度LED搭載。場所を選ばない携帯サイズ。
2WAYグリップで縦でも横でも持つことが可能。口腔内のチェックだけでなく、化粧直しにも使用可能。
LEDライトはつけっぱなしでも1時間後に自動消灯。
用途歯磨き確認用の拡大鏡として。
材質ABS、ガラス、LED
質量(g)50
電源単4電池2本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×135×20
保証期間お買い上げ日より1年
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
暗い場所でのメイク直しにも便利なLEDライト付きコンパクトミラー。ポーチに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズ。等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックもサポート。ケーブルが邪魔にならず持ち運びにも便利な電池式。
材質ABS、ガラス、金属 他
形状四角
色ピンク
タイプ手持ち
本体質量(g)約100(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×92×19(カバーを閉じた状態)
電源(個)コイン形電池 CR2032 2使用
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
自然光に近いライトがやさしく照らしてくれるのでメイクがしやすい!コードレスなので場所を選ばない!
LED・ミラー部の角度調節可能小物・アクセサリーを置くのに便利なトレー型台座!一度の充電で4~30時間使用可能
セット内容ミラー×1、支柱×1、台座×1、USBケーブル×1
材質ABS
寸法(mm)180×155×270
包装形態白箱入
アズワン品番64-8300-40
1個
¥1,110
税込¥1,221
3日以内出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
自分に最適な角度に調整OK!
付属品10倍鏡、USBケーブル(1本)
形状四角
質量(g)約850
寸法(cm)約28.6×18×12
LED使用数(個)24
角度調節360度。調光ライト付きミラー。単三乾電池4本使用(別売)
材質ガラス、ABS樹脂
寸法(mm)220×75×270
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し
材質ガラス
形状丸
質量(kg)4
消費電力(W)24
寸法(Φmm)500
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×44
色温度(K)4000(非調光タイプ)
浴室使用可否不可
1台
¥84,980
税込¥93,478
15日以内出荷
鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し
材質ガラス
形状丸
質量(kg)2.2
消費電力(W)14.9
寸法(Φmm)350
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×43
色温度(K)4000(非調光タイプ)
浴室使用可否不可
1台
¥48,980
税込¥53,878
15日以内出荷
見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
用途機械内部の検査、修理、点検作業に
電源単3形乾電池x2(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

点検鏡 LEDライト付き
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
暗くても・狭くてもバッチリ見える
手の届かない場所や暗所の点検作業に!
上下左右伸縮自在のLEDライト付ミラーで点検箇所を照らしながら作業することができます。
ミラー角度を上下左右自由に調整できるので、見えにくい箇所も簡単に見ることができます
握りやすい樹脂グリップにより作業性アップ
材質本体:ABS、ミラー:ガラス、グリップ:ステンレス+樹脂コーティング
質量(g)約85
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)283×52×20
伸縮範囲(mm)約283~870
使用電池ボタン電池(2032-3V×2個)
サイズ(mm)ミラー部:65×43
LED寿命(時間)約30000
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
暗い場所でのメイク直しにも便利なLEDライト付きコンパクトミラー。ポーチに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズ。等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックもサポート。ケーブルが邪魔にならず持ち運びにも便利な電池式。
材質ABS、ガラス、金属 他
形状四角
色ピンク
タイプ手持ち
本体質量(g)約100(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×92×19(カバーを閉じた状態)
電源(個)コイン形電池 CR2032 2使用
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に!
伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。
小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。
簡易防水型なので、水場の作業も安心です。
手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等
付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)
電源LEDライト/単4乾電池×3本
連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。
標準タイプ
顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室
長さ(mm)620
質量(kg)1.4
取付壁面(横向き)取付専用
タイプ標準タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.7
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し
明るさFL20形器具相当
演色指数(Ra)93
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。
スリムタイプ
すっきりとした細型フォルムでさまざまな場所に設置可能。縦置きにも対応。
用途小型ミラーが並ぶ化粧室・スペースの小さい化粧室・BOX型試着室
長さ(mm)540
質量(kg)0.6
取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
タイプスリムタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.2
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
色(カバー)プラスチック:乳白
明るさFL20形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。
標準タイプ
顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室
長さ(mm)1210
質量(kg)2.6
取付壁面(横向き)取付専用
タイプ標準タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)22.8
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し
明るさHf32形定格出力器具相当
演色指数(Ra)93
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
高輝度LEDライト搭載。
ライトが均等に顔を照らし、影を無くして化粧ムラを防止!
暗い場所でも明るく照らして毎日のフェイスケアに最適!
形状丸
USBケーブル長(cm)約100
ミラーの周囲に72個の高輝度LEDを配置した充電式ライト付きミラー。タッチスイッチでライトのON/OFF、照明モード切り替え、明るさ調節が可能。充電式で電池交換が不要。電源ケーブルもなく外出先でも便利。バッグに入るコンパクトサイズ。持ち運びに便利で薄暗い室内でも細かいアイメイクまでしっかりとできます。
材質(本体)ABS、ガラス、金属 他、(ケーブル・コネクタケース)PVC
形状角型
色ホワイト
質量(g)(本体)約270、(ケーブル)約11
タイプ卓上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×194×14(カバーを閉じた状態)
連続使用時間最大約2時間
バッテリーリチウムイオンポリマー電池(1000mAh)
充電時間約2時間
ケーブル長(cm)(USB-A/microUSB)約30
入力ポートmicroUSB
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
8個のLEDライトで明るく映します。タッチセンサーで無段階で調光できます。電源は単四乾電池3本(別売り)またはUSB接続で点灯します。
付属品USBコード
質量(g)340
タイプ卓上
電源単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続
寸法(幅W×高さH)(mm)[鏡]正面:123×126、扉:59×122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×165
1個
¥2,290
税込¥2,519
5日以内出荷
美しさと実用性を追求したLEDライト付きハンドミラー。3種類の照明モードでお出かけシーンにあったメイクができます。タッチセンサー機能搭載、ライトのON/OFFや無段階調光可能。角度調整可能スタンド。小物収納付き。電源は単四乾電池4本(別売り)またはUSB接続で点灯します。
付属品USBコード
質量(g)440
タイプ手持ち・卓上
電源単四乾電池4本(別売り)またはUSB接続
寸法(幅W×高さH)(mm)鏡:132×132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドミラー:158×25×289、台座:100×150×30
1個
¥3,790
税込¥4,169
5日以内出荷
縦置き・横置き兼用のLED卓上メイクミラー。優しいLEDの光でお顔全体を明るく映してくれます。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。
付属品USBコード
質量(g)470
タイプ卓上
電源単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続
寸法(幅W×高さH)(mm)鏡:155×205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×50×232
明るいLED照明の付いた女優ミラー。スマホスタンド付きだから動画を観ながらのメイクアップも快適。
シーンにあわせて電球色、暖色、白色と調色、さらに無段階調光が可能です。タッチセンサーで調光ができるのでメイク中でも簡単に光の調節ができ快適です。
オンライン会議やライブ配信でも血色の良い明るい顔色が作れ好印象。
充電式バッテリー内蔵だから電源のない場所でも使用できるので便利です。
材質ガラス、ABS
形状四角
色ホワイト
質量(g)409
タイプ卓上
電源リチウムイオンバッテリー1200mAh/4.44Wh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×131×321
入力5V1A
定格出力電力(W)4
充電時間(時間)約3(使用状況・環境により異なる)
LED調色:白色・昼光色・電球色、調光:無段階、色温度3000~6000K、LED52個
使用時間(時間)昼光色:約2.5、白色:2.6、電球色:2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.8MB)
入力電力(W)2.5-10
1台
¥4,590
税込¥5,049
7日以内出荷
クールでラグジュアリーなブルーイルミネーションが、あなたをスペシャルなナイトステージへ誘う。
高輝度ブルーLED搭載!艶やかに発光し確かな存在感を放ちます。専用プラグ付属で簡単取付。
眩い輝きを放ち、車外からみえる印象を華やかに演出します。
色ブラック、スワロフスキー:クリスタル
寸法(幅W×高さH)(mm)83×21
1セット
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
選べるメイクアップライトでベースメイクは完璧。ナピュア LED スタンドミラーは、天候やその場の照明に影響を受けないメイク専用のスタンドミラーです。お出かけシーンにあわせてメイクアップができるように3種類(ナチュラル・クール・ウォーム)のライトを選べます。また、それぞれの使用場所の明るさにあわせて8段階の明るさ調整が可能です。さらに本体裏面にはアイメイクなど細かい作業に最適な3倍拡大鏡が収納されていて取り外してご利用いただけます。ミラー面は最大120度まで傾けることができるので、見やすい角度に調整できます。電源は充電式のリチウムイオン電池が内蔵されていますので電池などはいりません。モバイルバッテリーやUSB電源アダプター、パソコンなどのUSBポートで充電でき、フル充電で約3時間半ご使用可能です。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。付属品 USBケーブル、クリーニングクロス、取扱説明書 一年間保証付き 日本製
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ズーム対応
材質本体:ABS樹脂、ポリカボネード、ミラー:ガラスミラー
形状丸
寸法(mm)200×165×330
色シルバー
タイプ卓上
本体質量(g)520
包装形態化粧箱入り
ミラー径(Φmm)168
1個
¥7,000
税込¥7,700
6日以内出荷
作業灯としても使用できます。
全長(mm)175~582
径(Φmm)【マグネット】19
電源LR44×4個(付属)
材質(ハンドル)アルミ
アズワン品番65-2153-10
材質(シャフト)ステンレス
吸着能力(kg)5
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
LED三面鏡でお顔全体や、横顔もしっかり映ります。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。
使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質本体:ABS樹脂、ガラス鏡
寸法(mm)350×120×280
質量(kg)0.95
1台
¥4,890
税込¥5,379
5日以内出荷
外出先でのお化粧直しにとっても便利!LEDライト付きだから暗い所でもお化粧直しができます!
等倍と3倍鏡を搭載!細部までしっかりと確認ができます
USBケーブルで充電ができるのでくり返し充電して使用可能
LEDライトを消し忘れてしまっても10分後に自動でOFFになるので切り忘れても安心!
仕様●材質:ABS、HDガラス●LED種類:SMD LED●200mahリチウム電池●付属品:充電用USBケーブル●充電時間:約30分●バッテリー稼働時間:約1~2時間●商品サイズ (約):幅8×奥行8×高さ1.9cm●重量(約):59g
アズワン品番67-5197-45
1個
¥1,790
税込¥1,969
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ