天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。
目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。
電源単3電池×2
寸法(Φ×mm)39×153
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カラーレンズを交換せずダイヤルで簡単切替が出来る利便性の高い仕様になっております
赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です
電球の種類LED
使用電池単四アルカリ電池×3(付属)
明るさ(Lm)110
全長(mm)123
防水性簡易防水
材質アルミニウム
質量(g)150
直径(Φmm)29
点灯方式白/赤/青/緑
連続使用時間(時間)約48~60(色による)
色(本体)ブラック
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。
セット内容本体1個
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格電流(A)0.1
定格出力(W)2.4
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色赤
保護等級IP65相当
光源LED 8灯
明るさ(Lx)40
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。
仕様防滴仕様
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
全光束(Lm)3
使用電球LED
電球の種類LED
特殊用途防滴
前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。
防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。
調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。
乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
材質ABS、アルミニウム
色グレー
質量(g)117
寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172
機能防水性、 LEDライト
使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)
明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100
照射距離(m)200
点灯時間(時間)24
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電力(W)2.4
定格電圧(V)24
定格電流(A)0.1
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色赤
保護等級IP65相当
光源LED 8灯
明るさ(Lx)40
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
自転車のテールライトなどに使えます。直径約12~32mmまでのパイプにセット可能。ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。連続点灯、点滅点灯と切り換えができます
付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B
外形寸法(mm)(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く)
電源単4形乾電池1本
本体質量(g)約19(電池別)
保護等級IPX4
連続使用時間(時間)連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11
光源赤色系LED3個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大:約120
1個
¥1,289
税込¥1,418
3日以内出荷
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
電球の種類LED
消費電力(W)12
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×120×10.5
全光束(Lm)230
照度(Lx)115
波長(nm)630
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面4個)
1台
¥19,980
税込¥21,978
34日以内出荷
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール!
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け!
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×38×10(最大値)
光源赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類LED
防水仕様防雨(IP×3)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
キャッチコピー:電池交換不可。商品説明:電池交換不可
仕様(1個梱包形態)化粧箱
セット内容ボタン電池(LR1130)3個付
材質ABS
寸法(mm)Φ36.4×8
1個
¥228
税込¥251
3日以内出荷
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)10
色赤
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様L:500タイプ
電源電源ユニット別
色温度(K)レッド
LED交換不可
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)65×64
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
電池付属で単4電池2本使用。
用途点滅・点灯の切替式で、夜間走行時の安全確保に
発電方式乾電池
仕様3LED搭載
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
電球の種類LED
消費電力(W)9.6
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×120×10.5
全光束(Lm)330
照度(Lx)170
波長(nm)630
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等
色赤
全長(mm)295
直径(Φmm)30
使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
電球の種類LED
使用周囲温度(℃)5~40
特性二重絶縁
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)30000
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合ケーブルLTP-AC
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。
色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。
MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。
また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別
電球の種類LED
電源18650電池1個またはCR123A電池2個
明るさ(Lm)最大760
保護等級IPX7
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)25.4×37×147
質量(g)155(電池含まず)
光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED
連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間
照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
明るい85Lmのミニライト。
タフなアルミ合金製ボディ。
雨中でも使える防滴構造。
便利なストラップ付。
使用電池単4形3本
寸法(Φ×高さH)(mm)26×91
連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個
明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)6
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×60×10
全光束(Lm)110
照度(Lx)55
波長(nm)630
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面2個)
1台
¥12,980
税込¥14,278
34日以内出荷
赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)7
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×60×10
全光束(Lm)110
照度(Lx)55
波長(nm)630
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755
アズワン品番65-7840-02
1袋(5個)
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
天体観測や天体写真の撮影に適した、目に優しい、明るすぎない赤色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
材質アルミニウム等
質量(g)60(電池含む)
直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95
使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)
LED色赤色LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
レッドサイクロン専用LEDライト発売です!作業スペースが明るくなり、エアブラシ・スプレー塗装がより快適に!
形状チップオンボード(COB)
寸法(mm)組立式/405(1本)、285(2本)
電源(V)DC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
本体質量(g)160
光束(Lm)1200
LED寿命(時間)10000
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。
ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。
伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト
寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330
電源AC100-240V、50/60Hz
本体質量(kg)3.5
モーターDC12V、1.6A
電源コード(m)2
運転音(dB)60
風量(m3/h)240
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。
スマートな設計で、頑丈な本体構造。
テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。
入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。
CE・PSE認証済み。
電球の種類LED
調光の可否可
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)
調光方式アナログ調光方式(20%~100%)
付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)
色赤
ケーブル長(m)2
1台
¥44,980
税込¥49,478
34日以内出荷
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もないスタンドライト。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光。
従来品のようなマルチシャドウがなく、長時間使用しても目が疲れません。
電球の種類LED
調光の可否可
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)
調光方式アナログ調光方式(20%~100%)
付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)
色赤
ケーブル長(m)2
1台
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
L-711の赤外線仕様ライトです。
ピーク波長が950nmのLEDを使用。
940~960nmの波長域での観察に適しています。
調光機能付。(10~100%まで無段階)
質量(g)150
消費電力(W)8
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)
レンズ径(Φmm)27.5~60
LED赤外PowerLED 24個
LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なります
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。
色黒
容量寿命 約50000時間
保護等級IP68
落下耐久(m)1
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様
付属品ペンクリップ
質量(g)23
外径×全長(mm)14.5×109
連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途防滴
ソーラー充電式LEDなので、コンセント不要で設置も簡単です。
防雨構造なので雨にあたる場所に設置しても大丈夫です。
広角なので広範囲に照らすことができます。
木壁やコンクリート壁にネジ固定でき、上部の両サイドにフック穴がある為、フェンスなどに結束バンドを使えば取り付けも可能です。
人感センサーが装備されており、暗い場所でセンサーが感知した時に、LEDで広範囲に照らしてくれます。
仕様ソーラーパネル:0.5W/5.5V
センサー赤外線探知式
センサー探知範囲最大3~5m/最大約120度
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)約3.25
色(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)10/本
電源ニッケル水素
連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)20/本
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。防水等級IP67。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。発光色:赤色。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能。※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)130×28
色赤色
質量(g)79
切替方式緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
光源3W×6
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン12種類
発光方式赤色LED+透明カバー
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。
IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。
DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。
ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式人感センサー
ソーラーパネル出力5.5V/0.55W
設置方式ねじ止め
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲3~5m、約120°
電球の種類LED
1セット(4台)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140
質量(g)35
光源10000 MCD
連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ