見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)285~880
質量(g)88
電源コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)52×84
ミラー寸法(mm)42×64
光度(mcd)1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
縦置き・横置き兼用のLED卓上メイクミラー。優しいLEDの光でお顔全体を明るく映してくれます。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。
使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質本体:ABS樹脂、ガラス鏡
寸法(mm)180×50×232
質量(kg)0.47
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1個
¥3,580
税込¥3,938
当日出荷
見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
用途機械内部の検査、修理、点検作業に
電源単3形乾電池x2(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に!
伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。
小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。
簡易防水型なので、水場の作業も安心です。
手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等
付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)
電源LEDライト/単4乾電池×3本
連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に
ミラー形状丸型
材質(ミラー)ガラス
ライト付なので暗いところでも対応できます。
取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。
クリアに見える高級ミラーを採用しています。
用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
形状長方形
軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
自然光に近いライトがやさしく照らしてくれるのでメイクがしやすい!コードレスなので場所を選ばない!
LED・ミラー部の角度調節可能小物・アクセサリーを置くのに便利なトレー型台座!一度の充電で4~30時間使用可能
セット内容ミラー×1、支柱×1、台座×1、USBケーブル×1
材質ABS
寸法(mm)180×155×270
包装形態白箱入
アズワン品番64-8300-40
1個
¥1,110
税込¥1,221
3日以内出荷
外出先でのお化粧直しにとっても便利!LEDライト付きだから暗い所でもお化粧直しができます!
等倍と3倍鏡を搭載!細部までしっかりと確認ができます
USBケーブルで充電ができるのでくり返し充電して使用可能
LEDライトを消し忘れてしまっても10分後に自動でOFFになるので切り忘れても安心!
仕様●材質:ABS、HDガラス●LED種類:SMD LED●200mahリチウム電池●付属品:充電用USBケーブル●充電時間:約30分●バッテリー稼働時間:約1~2時間●商品サイズ (約):幅8×奥行8×高さ1.9cm●重量(約):59g
アズワン品番67-5197-45
1個
¥1,790
税込¥1,969
13日以内出荷
選べるメイクアップライトでベースメイクは完璧。ナピュア LED スタンドミラーは、天候やその場の照明に影響を受けないメイク専用のスタンドミラーです。お出かけシーンにあわせてメイクアップができるように3種類(ナチュラル・クール・ウォーム)のライトを選べます。また、それぞれの使用場所の明るさにあわせて8段階の明るさ調整が可能です。さらに本体裏面にはアイメイクなど細かい作業に最適な3倍拡大鏡が収納されていて取り外してご利用いただけます。ミラー面は最大120度まで傾けることができるので、見やすい角度に調整できます。電源は充電式のリチウムイオン電池が内蔵されていますので電池などはいりません。モバイルバッテリーやUSB電源アダプター、パソコンなどのUSBポートで充電でき、フル充電で約3時間半ご使用可能です。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。付属品 USBケーブル、クリーニングクロス、取扱説明書 一年間保証付き 日本製
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ズーム対応
材質本体:ABS樹脂、ポリカボネード、ミラー:ガラスミラー
形状丸
寸法(mm)200×165×330
色シルバー
タイプ卓上
本体質量(g)520
包装形態化粧箱入り
ミラー径(Φmm)168
1個
¥7,000
税込¥7,700
6日以内出荷
明るいLED照明の付いた女優ミラー。スマホスタンド付きだから動画を観ながらのメイクアップも快適。
シーンにあわせて電球色、暖色、白色と調色、さらに無段階調光が可能です。タッチセンサーで調光ができるのでメイク中でも簡単に光の調節ができ快適です。
オンライン会議やライブ配信でも血色の良い明るい顔色が作れ好印象。
充電式バッテリー内蔵だから電源のない場所でも使用できるので便利です。
材質ガラス、ABS
形状四角
色ホワイト
質量(g)409
タイプ卓上
電源リチウムイオンバッテリー1200mAh/4.44Wh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×131×321
入力5V1A
定格出力電力(W)4
充電時間(時間)約3(使用状況・環境により異なる)
LED調色:白色・昼光色・電球色、調光:無段階、色温度3000~6000K、LED52個
使用時間(時間)昼光色:約2.5、白色:2.6、電球色:2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.8MB)
入力電力(W)2.5-10
1台
¥4,590
税込¥5,049
7日以内出荷
LED三面鏡でお顔全体や、横顔もしっかり映ります。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。
使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質本体:ABS樹脂、ガラス鏡
寸法(mm)350×120×280
質量(kg)0.95
1台
¥4,890
税込¥5,379
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレスミラー点検鏡
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ステンレス製ミラー採用。
【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。
ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)255~740
ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4
トラスコ品番302-6361
質量(g)70
ロッド径(Φmm)最大8.5
ロッド長さ(mm)130~615
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
見えにくい機器の裏など反射させて点検することができます。
柄長さ(mm)150
1回の使用で、水分量・浸透量20%UP!※1 3モード搭載(モイスト・クレンジング・メイクアップ)で、用途に合わせてモードを選ぶことができます。調色可能(昼白色・昼光色・電球色)なLED付きミラー搭載。ケア時に肌の状態を確認したり、その日の予定に合わせたメイクができます。150mLの大容量給水タンクなので、朝から夜まで補給なしでご使用いただけます。タンク窓目盛り搭載で、使用可能時間を一目で確認できます。タンク下の水残りの排水もボタンを押すだけで排水できるため、楽なお手入れで清潔にお使えいただけます。※1【水分量試験方法】20~50代女性23名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ半顔に使用した場合の角層水分量を比較(メーカー調べ)。【浸透量試験方法】20~40代女性16名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ前腕に使用した場合の角層浸透量を比較(メーカー調べ)。※効果には個人差があります。
色ホワイト
質量(g)1300
定格消費電力(W)スチーマー:260、LEDライト:3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×158×215
電源コード(m)2
使用時間(分)スチーム(給水タンク満水時)合計約25分
モード切替LEDライト切り替え:昼白色・昼光色・電球色、スチームボタン:モイスト(15分)・クレンジング(5分)・メイクアップ(3分)
スチーム温度(℃)(25cm距離)約40
定格電源AC100V、50/60Hz
待機時間スチーム発生まで約40秒
水タンク容量(mL)約150
スチーム量(mL/min)約6
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなって作業が確実、スムーズにできる。
本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用。
伸縮には、約1kgの力を必要とする。
※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重20kgf以上の力で引き伸ばすと破損する。
用途小口径排水マスの点検、ビルメンテナンス
全長(mm)1479/10本継
ミラー寸法(mm)100×73
質量(g)310(電池含む)
電球27ルーメン
電池単4×1個
連続点灯時間2時間50分
収納寸法(mm)265
マイゾックスコード212665
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
LED付き女優ミラーライト&読書灯などのサイドライトにもなる一台二役の便利な2WAYライト。1.LEDライト付きのメイクミラー。2.テーブルライトにもなる2WAY仕様。3.調色機能であらゆる場所の光を再現。コードレスで使用することができるので、寝室やリビングへの持ち運び可
用途ミラーライト、読書灯、寝室、リビング
仕様調色(k):3段階調色 3500/4400/6000
セット内容本体、取扱説明書、microUSBコード
材質ABS/PS
色ホワイト
質量(g)約613
消費電力(W)最大3
電源DC5V/1A
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×300
連続使用時間(時間)5
光源LED
充電時間(時間)2
光束(Lm)最大120
調光方式無段階調光
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
スイッチひとつで冷/温の切替が可能。家と車で使える2電源対応。化粧品などのコスメ用冷蔵庫として使える。LEDライト搭載のミラー付きでメイクもできる。デスク置きにちょうどいい4Lサイズ。
用途冷蔵庫、保温庫として。小型冷温庫 コンパクト 軽量 車 保冷庫 アウトドア 車中泊 寝室 ポータブル AC電源 車載 メイク コスメ 化粧品冷蔵庫 コスメ冷蔵庫 サブ冷蔵庫 ミニサイズ 小さい 軽い 4L ビール ジュース 缶 ペットボトル クール ホット パーソナル
質量(kg)1.55
容量(L)4
電源AC100V/DC12V(50/60Hz)
コード長さ(m)AC電源コード約1.2、DC電源コード約1.5
定格消費電力(W)24
保冷温度5-25度
保温温度20-50度
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17.4×24.4×24.6
収納の目安350ml缶×6本
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
歯科医のテクニックを使って、専用のスケーラーで歯ブラシやフロスだけで落とせない日々蓄積される歯の表面の歯垢をこまめに取り除く事ができます。また、付属のライト付きミラーで口腔内を明るく照らして簡単に歯の隅々までチェックする事ができます。ご自身だけでなく、お子様やご年配の方のお口の中のチェックにご活用下さい。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
LED照明付きのスタンドミラーです。LEDが埋め込まれており、明るく照らしてメイクができます。USBケーブル接続で電池いらず!電池使用でコードレスにして使えます。タッチセンサーで点灯。凹凸が少なくお手入れ簡単。スタンドは折りたたんでおけるため、収納時に場所をとりません。
付属品マイクロUSBケーブル
材質ガラス・ABS樹脂
寸法(mm)約220×170×45
質量(g)約330
電源USB接続・単3乾電池×4本使用(別売)
光源LED16灯
1個
¥2,490
税込¥2,739
5日以内出荷
LED照明付きのスタンドミラーです。LEDが埋め込まれており、明るく照らしてメイクができます。USBケーブル接続で電池いらず!電池使用でコードレスにして使えます。コスメ小物、指輪などが置けるトレー付きで、鏡を見ながらメイクやアクセサリーをつけられます。鏡の部分は使いやすい角度に調節ができます。
付属品マイクロUSBケーブル
材質本体:ガラス・ABS樹脂
寸法(mm)約270×120×170
質量(g)約610
電源USB接続・単3乾電池×4本使用(別売)
光源LED16灯
1個
¥2,990
税込¥3,289
5日以内出荷
暗い場所でのメイク直しにも便利なLEDライト付きコンパクトミラー。ポーチに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズ。等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックもサポート。ケーブルが邪魔にならず持ち運びにも便利な電池式。
材質ABS、ガラス、金属 他
形状四角
色ピンク
タイプ手持ち
本体質量(g)約100(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×92×19(カバーを閉じた状態)
電源(個)コイン形電池 CR2032 2使用
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
美しさと実用性を追求したLEDライト付きハンドミラー。3種類の照明モードでお出かけシーンにあったメイクができます。タッチセンサー機能搭載、ライトのON/OFFや無段階調光可能。角度調整可能スタンド。小物収納付き。電源は単四乾電池4本(別売り)またはUSB接続で点灯します。
付属品USBコード
質量(g)440
タイプ手持ち・卓上
電源単四乾電池4本(別売り)またはUSB接続
寸法(幅W×高さH)(mm)鏡:132×132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドミラー:158×25×289、台座:100×150×30
1個
¥3,790
税込¥4,169
5日以内出荷
暗い場所でのメイク直しにも便利なLEDライト付きコンパクトミラー。ポーチに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズ。等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックもサポート。ケーブルが邪魔にならず持ち運びにも便利な電池式。
材質ABS、ガラス、金属 他
形状四角
色ピンク
タイプ手持ち
本体質量(g)約100(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×92×19(カバーを閉じた状態)
電源(個)コイン形電池 CR2032 2使用
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ミラーの周囲に72個の高輝度LEDを配置した充電式ライト付きミラー。タッチスイッチでライトのON/OFF、照明モード切り替え、明るさ調節が可能。充電式で電池交換が不要。電源ケーブルもなく外出先でも便利。バッグに入るコンパクトサイズ。持ち運びに便利で薄暗い室内でも細かいアイメイクまでしっかりとできます。
材質(本体)ABS、ガラス、金属 他、(ケーブル・コネクタケース)PVC
形状角型
色ホワイト
質量(g)(本体)約270、(ケーブル)約11
タイプ卓上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×194×14(カバーを閉じた状態)
連続使用時間最大約2時間
バッテリーリチウムイオンポリマー電池(1000mAh)
充電時間約2時間
ケーブル長(cm)(USB-A/microUSB)約30
入力ポートmicroUSB
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
今までにない3D機能がマグネット吸着時も明るく照らしてくれます。
マグネット付き着脱式の点検ミラーは使い方色々。見えにくかった箇所も解決!
先端部は超強力マグネットで落とした物を楽々ピックアップ!
手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
収納時はペンライトとして使用できます。
先端マグネットで点検ミラーとの装着が簡単・点検に便利です。
点検ミラーは着脱式で別々でも使用できます。
今までにない3D機能が対象物を吸着している時も明るく照らしてくれます。
日本製高輝度LEDを搭載!
ミラーもマグネット付き
材質本体:アルミ、シャフト部:スチール、点検ミラー:ABS+鏡+スチール
寸法(mm)Φ21×175
質量(g)約129
吸着力2.5kg
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:215×100×40
伸縮範囲(mm)約175~550
使用電池ボタン電池(LR44×4)
照度(Lux)50cm・約800
LED寿命(時間)約50000
連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
「ファンを使っていると風にあたったヘアスタイルが気になる」そんなお客様からの声に応えて『ミラーとファンがコラボ!』
ミラーが付いているのでいつでも気になるヘアスタイル、メイク直しや身だしなみチェックができます。
簡単に身だしなみチェックができるミラー付き。
7色LEDライトのイルミネーション機能搭載。
コンパクトなのにパワフルな7枚羽根使用。
首に掛けても、デスクに置いても屋内外どこでも使えます。
付属品ストラップ(90cm)、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書
電源充電式
本体質量(g)約82
羽根枚数7枚
連続使用時間(時間)レベル3:約0.6/強、レベル2:約1/中、レベル1:約1.5/弱
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×35×95
風量調整3段階
バッテリー容量(mAh)500
ポート(充電)microUSB端子
縦置き・横置き兼用のLED卓上メイクミラー。優しいLEDの光でお顔全体を明るく映してくれます。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。
付属品USBコード
質量(g)470
タイプ卓上
電源単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続
寸法(幅W×高さH)(mm)鏡:155×205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×50×232
デリケートなVIOゾーンのお手入れに最適。長い毛やくせ毛、濃い毛や太い毛もスムーズにカット。カミソリよりもお肌に優しく、専用アタッチメントを装着することで毛を残したい部位(Vゾーン)の毛量調節が可能。刃先がL字タイプなので、角度を気にせず使い易い設計。刃が小型の使い易いコンパクトヘッド。細部の毛もしっかりお手入れできる。アタッチメント装着で、長さを5段階(2/4/6/8/10mm)の調節ができる。毛量調節も自由自在に。生活防水仕様(IPX5)なので、使用後は水洗いができ、お手入れが簡単。清潔を保てる。シェービングの時はドライシェービングをおすすめします。6個のLEDライトでしっかり照らす、コンパクト女優ミラー付き。普通と拡大鏡も2面タイプ。乾電池式なので、コードレス。コンパクトで持ち運びに便利。
用途レディースシェーバー デリケートゾーン ボディシェーバー 電気シェーバー 水洗い可能
付属品VIOトリマー(本体付属)、トリミングコーム(2/4/6/8/10mm仕上げ)、コンパクト女優ミラー、お試し用単3形アルカリ乾電池1個、お試し用ボタン乾電池CR2032×2個
色ホワイト
質量(g)53
電源(V)単3形アルカリ乾電池1本使用(別売り)
使用時間約60分間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シェーバー:3×3×14、女優ミラー:6.8×1.5×13.3
1個
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
やさしくビキニラインのお手入れを。
ビキニラインケアのトラブル…はさみなどでお手入れすると「つき出し」、お手入れを何もしないと「はみ出し」。いざという時に気になる「つき出し」・「はみ出し」を防ぎます!
熱線でムダ毛を丸くカット!
熱線でムダ毛を焼き切るので、カミソリ負けを解決。
樹脂コーム付きの安全設計。
カミソリやハサミの処理だと毛先がとがってしまいますが、ソフィーなら毛先が丸くなり、ムダ毛が下着からつき出しにくく、チクチク感もありません。
携帯にも便利!ピンクのかわいらしいデザイン&コンパクトサイズ。
軽いので携帯にも便利です。ヒートカットと連動して、LEDライトが点灯します。
上下左右フレキシブルに動く角度調整付ミラー付き。
用途ビキニラインのお手入れに
材質ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂
色ピンク
品番SV-4472
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×25×160
1個
¥4,890
税込¥5,379
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ