バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。
シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。
プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。
ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。
切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。
凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。
シリコンウエハーの異物、キズ検査。
バーライト2用のスタンドです。
材質鉄、アルミ、プラスティック
トラスコ品番848-1880
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)129×129×187
アズワン品番64-4388-62
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)1.6
質量(g)800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)24
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)電源コード:1800
光源高輝度白色LED21粒
照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能IP20
照射角6°
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W)6
光束(Lm)540
電球の種類LED
電源コード(m)2
トラスコ品番355-7731
寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398
質量(kg)1.4
電源(V)AC100
全高(mm)343
LED6灯
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。
従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)Φ17×100
質量(g)26
電源単4電池1個
光源チップタイプLED1個
明るさ(Lm)25
演色指数(Ra)95
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED
本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36
材質アルミ
質量(g)100
電池単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)10~40
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源高輝度白色LED×7粒
使用温度範囲(℃)0~40
保護等級IP40
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源高輝度白色LED×7粒
使用温度範囲(℃)0~40
保護等級IP40
1台
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)
質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)8
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)
調光方式無し
調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
製品表面のキズ・汚れ・異物等の目視検査に最適なLED照明です。従来のハロゲン光源からの置き替えに最適な電球色タイプ、キズをより鮮明に映し出す高輝度LEDタイプの2種類があります。
連続点灯時のチラツキがないため、目視検査時の眼の負担を軽減し、作業効率が向上します。
寸法(mm)67×85×90
消費電力(W)12
入力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
幅(mm)60
色白
高さ(mm)5
電源コード(m)2
発光色白
光源LED
照光形状ライン形
製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
倍率(倍)約10
レンズ径(Φmm)約25
本体寸法(mm)約180×5×5.5
本体質量(g)約150
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)9
電球の種類LED
材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)326
質量(kg)0.8
取付クランプ方式
高さ(mm)431
奥行(mm)491
電源(V)AC100
クランプ幅(mm)6~55
光源LED9W
アームダブルアーム
明るさ(Lm)580
直下照度(Lx)1540(中心)
調光の可否可
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)410×150×45
保護等級IP50
環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
平面状の光を照射して面上の傷やホコリを可視化することができます。照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途ガラス、樹脂部品の表面に付着したホコリの検品。切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。
トラスコ品番456-7960
セット内容本体1台、チルトスタンド1台
幅(mm)224
質量(kg)2.6
高さ(mm)38
奥行(mm)34
コード長さ(mm)1800
1セット
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
表面のキズやホコリの検査ができます。無段階調光機能付で対象物の反射を抑制します。照射幅調整機能(6°~30°)により立体感の有るワークの検査も可能。オプションでフリーアームやハンドグリップもラインナップ(別売)。様々な対象物の光沢や反射性に対応する為に別光色の製品もラインナップ。電球色光のA(アンバー)色(別売)。黄緑色光のYG色(別売)
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。平面上の異物やホコリの可視化に高い効果を発揮する
付属品取扱説明書
トラスコ品番795-4280
セット内容本体1台、チルトスタンド1台
材質照射ヘッド部:アルミ、エンドキャップ:樹脂、チルトスタンド:アルミ、鉄
幅(mm)224
高さ(mm)38
奥行(mm)34
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)9
コード長さ(m)電源:1.8
光源高輝度白色LED 7粒
1セット
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の照明装置です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
バーライトⅢ型では、光量の調節機能が装備されており、対象物の反射を抑制して検査を行う事が可能な他、照射広がり角の調整機能も装備されており、平面状の対象物からある程度の立体感を持つ対象物まで、幅広くご使用が可能です。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)
質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)9
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)
調光方式有り/100~50%
調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に!
伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。
小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。
簡易防水型なので、水場の作業も安心です。
手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等
付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)
電源LEDライト/単4乾電池×3本
連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
従来のオーツカ光学製バーライトとは違って拡散した乳白色の光線を照射します。
鏡面性や光沢のある対象物の検査時に、反射を抑制して目視検査の効果を向上する事が可能です。
LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
仕様●光源:高輝度白色LED 乳白カバー付き●本体サイズ:224×38×34mm●重量:370g●電源:AC100V 50/60Hz●コード長:1500mm●消費電力:8W
アズワン品番68-1088-08
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)
質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)9
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)
調光方式有り/100~50%
調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)
質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)9
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)
調光方式有り/100~50%
調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
最大表面輝度40000lxの超高輝度です。均一な面発光をします。鋳巣や金属の微細なバリ等の認知に適しています。
材質鉄(表面アイボリー塗装)
電源ACアダプタ(付属)
消費電力A4タイプ/7.5W、A3タイプ/15W
照度(Lx)最大表示40000(調光可能)
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)3.4
質量(g)800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)24
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)電源コード:1800
光源高輝度白色LED21粒
照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能IP40
照射角6°
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)13.5
質量(g)800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)24
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)電源コード:1800
光源高輝度白色LED21粒
照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能IP40
照射角6°
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
直射日光と同じような光を発します。同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。
トラスコ品番365-3850
幅(mm)100
高さ(mm)600
奥行(mm)72
電源(V)AC100
消費電力(W)20
電源コード(m)5
光源20WLED
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により平行光線に近い光を出せるよう開発されたライトです。光沢面のキズなどの異常状態を目視しやすくできます。製品はライトヘッドと電源ユニットだけなのでお客様のご使用になりたい場所にネジや別売りのマグネットベースなどを使用して直付けできます。検査対象から1mの間隔を取ると直径約1mの均一な照射面ができます。調光ボリューム付きで対象の色・反射光の強さ・検査環境の明るさなどに応じてライトの明るさを
トラスコ品番365-3851
幅(mm)100
高さ(mm)135
奥行(mm)72
電源(V)AC100
消費電力(W)20
電源AC100V
電源コード(m)5
光源20WLED
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。
LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm)本体/214×38×34、電源部/160×44×65
質量(kg)0.4
消費電力(W)8
電源AC100V(50/60Hz)
光源高輝度白色LED7個
照度(Lx)15000(150mmにて)
アズワン品番2-7768-21
1個
¥48,200
税込¥53,020
12日以内出荷
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。光沢面の異常状態を目視することができる光源です。コードレスライトで機動性に優れています。均一な照射範囲を持ちます。使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。
用途光沢面のキズや痕跡の目視検査。ホコリの浮遊・落下検査。自動車のポリッシングの磨き痕の目視。
電球の種類LED
仕様連続使用約1時間
幅(mm)100
全長(mm)282.1
質量(g)660
奥行(mm)72.5
電源(V)DC7.4
平均演色評価数Ra95
色温度5000K
充電時間約3時間
明るさ(Lm)875
演色指数(Ra)Ra95
2018年トラスコ掲載ページ7 0910
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
アズワン品番64-0910-80
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに
倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5
電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)
電池寿命(時間)約40000
電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場!
本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大!
昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電
夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光!
明暗センサー&人感センサーで省エネ発光!
月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!
全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心!
ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電!
初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!
・LEDライトの光り方
1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。
2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。
※検知している間は発光し続けます。
※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
質量(g)約600
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません)
全光束(Lm)約700
光源LED8灯(8W)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
防塵防水性能IP66
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
動作温度(℃)-10~40
製品サイズ(mm)約85×215×125~215
点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。
用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。 。センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 。息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。 。測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 。購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。 。ストラップは付属していません。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。
仕様●センサー寿命:購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方)●保管環境条件:0~50℃/90%RH以下(結露なきこと)●表示装置:LCD
セット内容本体×1
タイプ吹きかけ式
電源単4形アルカリ乾電池×2本
測定範囲(mg/L)0~1.00(呼気中アルコール濃度)
本体質量(g)約41(電池含まず)
型番HCS-ACS01BK
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×約20×約125
最小表示単位0.01mg/L
保証期間購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方)
電池寿命約100回
検知方式半導体ガスセンサー
使用環境条件0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
色(本体)ブラック
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100
消費電力(W)2.2
アーム長さ(mm)295
光源LED(色温度4000K)
大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm
照度(Lx)4000(100mmの距離)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
。小型LEDブラックライト。用途:非破壊検査(蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷)、油漏れ検査、電子基盤・部品等のフラックス・コンタミネーションの検査、食品機械・調理器具等の汚染検査
仕様●セット内容:灯具本体・単4アルカリ電池3本・ケース●光源:UV-LED×1個●ピーク波長:365nm●使用電池:単4アルカリ電池(1.5V)×3本●電池寿命 約5時間●灯具サイズΦ28mm×L123mm●本体重量110g(単4電池3本含む)
アズワン品番67-2515-51
1式
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。
人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。
本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査
電球の種類LED
電源本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025
光束(Lm)1000
防塵防水性能IP65
付属品リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース
寸法(mm)550×35×29
質量(g)345
光源LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個
色温度約3000K - 約6000K の間で30段階
照度(Lx)1000(0.5m)、385(1m)
LED色電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤
充電時間(時間)約3~4
演色指数(Ra)95
連続点灯時間(時間)2~32(点灯モードにより異なる)
調光範囲30段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ