ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]
電源電圧(V)DC12(DC10.8~13.2可)
発光色白
出力周波数(Hz)約600(±15%)
発光面積(mm)約52×149
端子台対応線材/AWG26~16
動作電流(mA)約55
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様DC12V車専用、LED14灯
セット内容面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)(LED)45×16
消費電流(mA)90
コード長さ(cm)20
太さ(sq)(コード)0.2相当
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)10~40
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
厚さ(mm)5
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ
適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)
シートサイズ(mm)80×137
1セット(2枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。
光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。
200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。
光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。
JA相当の輝度です。
用途テープ状なのでラインテープに最適です。
仕様電気が消えても数分間光ります。
材質PET
厚さ(mm)0.4
裏面に粘着テープが付いて再登場!NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。
種類その他
LED色白色
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)7×11×0.8
仕様裏面粘着テープ付
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。
作業環境を実現しています。
作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。
快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。
本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。
本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。
薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。
厚さ(mm)7
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)1000(0.2sq)
小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]
電源電圧(V)DC12 (DC10.8~13.2可)
出力周波数(Hz)約600(±15%)
端子台対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ)
動作電流(mA)約55
面積(cm2)EL板発光面積/標準60(50~70可)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14(ハンダ部含む)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明
発光面積がA4サイズの面発光照明。
輪郭の確認や、透過に最適。
発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、
視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。
厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・
観察が行えます。
付属品簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm)
材質アクリル
質量(g)950
消費電力(W)6.1
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×8×262
色温度(K)6500
アズワン品番64-5105-24
LED寿命(時間)40000(使用環境により異なります。)
LED使用数(個)白色LED×24
発光面(mm)210×297(A4サイズ)
調光範囲7段階
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
仕様ケースなし
出力電圧約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変)
電源電圧(V)DC12
出力周波数(Hz)約400~900(負荷により変化)
動作モード4種切替【通常モード】【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。
動作電流(mA)最大120
待機電流約20mA(EL消灯時)
面積(cm2)発光/70~400
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色白
色温度(K)6500~7000
電源DC12V(別途ご用意ください)
防水性なし
白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。
約5万時間の長寿命LED光源です。
用途検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。商品のディスプレイ台としてもご使用いただけます。
付属品ACアダプター
トラスコ品番853-4085
幅(mm)515
質量(kg)2.7
高さ(mm)15
奥行(mm)364
消費電力(W)7.4
光源LED
面積(透写)424×300
照度(Lx)約3500
材質(裏)アルミ鋼板
材質(表)アクリル樹脂
動作温度(℃)5~45
LED寿命(時間)約50000時間(25℃の環境下で使用)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
省電力タイプのLEDマーカーランプです。
内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済)
発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。
防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用
材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)
質量(g)約120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80
レンズ色イエロー
LED色イエロー
環境温度範囲(℃)-20~65
光束(Lm)61.6~86.3
防水性IP65
光を蓄え、暗闇で光る。
材質【基材】アクリル系樹脂、塩化ビニール系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)137
横(mm)66
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト
仕様(インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅
付属品角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル
材質ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など
寸法(mm)39×40×23
色(ボディ)クリアレッド
質量(g)17(シリコンパーツ・ベルクロ除く)
発光色レッド
輝度18000mcdのLED3個搭載
電池リチウムイオンポリマー
点灯方式3モード(回転→点滅→連続)
充電時間(時間)約2
アズワン品番64-9545-83
装着可能径(mm)(ベルクロ)14~34
点灯時間(時間)回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
センサーにより夜のみ自動的に点滅します
超高輝度プリズム式反射シートを併用し電源が切れても車のライトで発光し安全性を維持します
LED8ピースを装着
単2乾電池4本で約2ヶ月点灯
仕様●サイズ:W550×D30mm
アズワン品番67-7381-82
1個
¥12,870
税込¥14,157
4日以内出荷
関連キーワード