53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)60 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプフロント配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W) エネルギー消費効率(Lm/W)105.8 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)6350 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率75%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニット別売
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 定格消費電力(W)28 相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 定格入力電流(A)0.488 光束(Lm)【器具】4200 外径(mm)66 光色電球色 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

仕様自動点滅器内蔵 周波数(Hz)50/60共用 電源(V)100~242 平均演色評価数(Ra)75 保護等級IP44 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 外径(Φmm)66 定格消費電力(W)28 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)4600 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 定格入力電流(A)0.488 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)33 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)9.9 高さ(mm)193 タイプペア点灯型、段調光省エネ型 取付方式ポール取付型 全高(mm)3693 構造防雨型 センサーFreePaお出迎え 定格出力初期光束補正型 色温度(K)5000 幅(Φmm)560 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W) 光源寿命60000時間(光束維持率70%) タイマーシンプルタイマー 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光タイプ 器具相当水銀灯100形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:無し 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED街路灯エバーライト140形相当
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)62 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)9.9 高さ(mm)193 取付方式ポール取付型 全高(mm)4693 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W) 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光タイプ 器具相当水銀灯250形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)3.7 材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン) タイプ球形タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)88.2 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率75%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 明るさ水銀灯300形相当 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニット別売
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 昼白色 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 光色昼白色 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水銀ランプと交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアル。 サイズは水銀ランプと同等を実現。水銀ランプからLEDランプへの置換もスムーズです。 耐雷サージはコモンモード15kVの誘導雷の対策をしています。 使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。 電気料金区分は、従来の水銀ランプに比べて、大幅にランクダウンが可能となり、経済性が高くなります。
仕様調光不可、落下防止ワイヤー付き 質量(g)595 使用温度範囲(℃)-20~40 電源LEK-720016A01(別売) 定格消費電力(W)57 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.425 寸法(外径×高さ)(mm)90×240
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED街路灯フロント配光500形5000
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)58 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプフロント配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4770 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W) エネルギー消費効率(Lm/W)73.2 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)4250 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)85 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 外径(Φmm)66 定格消費電力(W)28 全光束(Lm)4200 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.488 光束(Lm)【器具光束】4200 光色電球色 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.4(100V) 入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1000 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED街路灯エバーライト50形相当
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED街路灯フロント配光200形5000
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)30 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN 高さ(mm)220 タイプフロント配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)3770 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯100形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W) エネルギー消費効率(Lm/W)68.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)2050 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)85 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯ワイド配光200形5000K
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)30 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN 高さ(mm)220 タイプワイド配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)3770 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯100形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W) エネルギー消費効率(Lm/W)70 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)2100 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)85 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯ワイド配光500形5000K
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)58 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプワイド配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4770 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W) エネルギー消費効率(Lm/W)75 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)4350 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)85 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

Luminascape(ルミナススケープ)シリーズ LEBITA(レビータ)。高さ3メートルからの光がつくる灯の場。ヒューマンスケールのサイズで、中位置からの光があかりの場を作ります。アイレベルに近づいた高さ3メートルの位置からの照明により、器具全体が自然に視界に入り、空間での光のエリアを明確に創造します
仕様ポール取付型、光束維持率:70% 適合アンカーフレーム:別売(DYDX2920)、ポール:別売(DYDX2302H) ミディアムグレーメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 消費電力(W)18.3 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)ステンレス鋼板(上面ミディアムグレーメタリック・下面ホワイト7分つや消し仕上) 材質(カバー)プリズム:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED内蔵 光源寿命60000時間 耐風速(m/s)60仕様(専用ポールとの組み合わせの場合) 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)70 電源ユニット内蔵
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED街路灯 全周 配光500形
仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)。初期光束補正機能付。ポール取付型、全周配光・透明つや消しグローブ。【お奨めポール】街路灯用ポールYD4509HN 適合【適合ポール】トクポールXY4719CHN【適合ポール】トクポールXY4550CHN 材質グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)13.7 高さ(mm)770 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)58 全高(mm)5270 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)Φ535 安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W) エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 光源寿命60000時間(光束維持率70%) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 Ra70 光色昼白色 定格光束(Lm)6000 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)30 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN 高さ(mm)220 タイプフロント配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)3820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯100形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W) エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)3500 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯ワイド配光500形昼白色
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)60 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプワイド配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W) エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)6500 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯ワイド配光200形昼白色
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)30 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN 高さ(mm)220 タイプワイド配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)3820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯100形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W) エネルギー消費効率(Lm/W)120 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)3600 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯全周配光500形昼白色
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)60 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプ全周配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別乳白グローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W) エネルギー消費効率(Lm/W)85 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)5100 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯全周配光200形昼白色
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)30 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN 高さ(mm)220 タイプ全周配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)3820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯100形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別乳白グローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W) エネルギー消費効率(Lm/W)90 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)2700 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ED防犯灯20VA
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V)100/200 高さH(mm)274 保護等級IP44 色温度(K)5500 光源色昼白色・明光色 入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm)102 光束(Lm)2240 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:376 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1台
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です
幅(mm)156 材質(本体)アルミ(マットシルバー色) 構造防雨型
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 色温度(K)3000 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 光色電球色 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
96,980 税込106,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)240 質量(g)600 口金E39 外径(Φmm)90 定格消費電力(W)58 全光束(Lm)10000 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra83 色温度【相関】5000 定格入力電流(A)0.425 光束(Lm)【器具】10000 光色昼白色 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

水銀ランプと安定器を交換するだけで既設の街路灯をLEDにリニューアル可能です。
定格電圧(V)100/200/242 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 質量(kg)約1.6 周波数(Hz)50/60 出力電流(A)0.49 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)348×82.5×74.1 力率高力率
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩道・通路におすすめのあかり
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。
仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160 種別LED電球専用商品 幅(mm)Φ175 取付地中埋込型 100形 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100対応 保護等級IP23 機能防雨型 ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさ100形電球1灯相当 適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26) 演色指数(Ra)84 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)