必要な時だけで点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。
人感センサー付きで、人を感知して自動で点灯・消灯します。
口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。
廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。
長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
口金E26
質量(g)96
外径(Φ)×全長(mm)60×106
待機電力(W)0.2
人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)5.1
全長(mm)115
最大径(Φmm)60
質量(g)54
待機電力(W)0.2
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用
人感センサー機能付きLED電球。
トイレ、玄関、廊下におすすめ。
消灯お知らせ機能付き。
省エネ法2017年度目標基準達成。
口金E26
全長(mm)108
質量(g)76
電源(V)交流100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内
人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球100W形相当の明るさ
全長(mm)132
質量(g)75
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)13.5
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)65
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用
待機電力(W)0.2
電球の種類LED
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
口金E26
寿命40000h
待機時消費電力(W)0.1
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯
内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED
口金E26
電球形状レフ球
定格消費電力(W)7.3
全長(mm)103
質量(g)76
外径(Φmm)62
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
使用場所屋内
配光角度(°)約120
待機時消費電力(W)0.2
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球
周囲が暗いとき人が近づくと点灯します
人検知で自動点灯延長
小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニレフ球
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)4.3
全長(mm)77
質量(g)41
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
使用場所屋内
配光角度(°)90
待機時消費電力(W)0.1
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金E26
定格電圧(V)100
長さ(mm)118
質量(g)125
周波数(Hz)50/60共用
外形(mm)56
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2
電球の種類LED
発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類LED
センサー感知方式人感明暗
灯数TOP5灯/メイン6灯
付属品ホルダー
材質ABS
色ホワイト
質量(g)本体:約96、ホルダー約50
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64
光源白色LED
アズワン品番65-0528-79
LED寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯
配光角約120°、電球色40W相当の明るさ
内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED
口金E26
電球形状レフ球
定格消費電力(W)5
全長(mm)103
質量(g)75
外径(Φmm)62
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
使用場所屋内
配光角度(°)約120
待機時消費電力(W)0.2
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60
質量(g)48
口金E26
定格消費電力(W)7.2
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.1
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚
質量(g)約145(電池・取付プレート除く)
使用温度範囲(℃)10~40
電源単三形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)
保護等級IPX4(防沫形)
光源白色LED/電球色LED
センサー感知方式人感
電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )
点灯保持時間約12秒
点灯開始照度(Lux)約1
アズワン品番64-4373-93
電球の種類LED
1台
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)約173(乾電池除く)
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
明るさ(Lm)200
光色昼白色
灯数24
電球の種類LED
人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
定格寿命40000時間。
白熱電球60形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED
口金E26
定格消費電力(W)7.1
全長(mm)110
最大径(Φmm)60
質量(g)48
定格入力電流(mA)130
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
保証期間LED5年
配光角度(°)約280の全方向タイプ
電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)
電球形状一般球
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60
質量(g)48
口金E26
定格消費電力(W)4.7
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.1
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
スイッチ種類壁スイッチ、センサースイッチ
人感センサーLED電球で省エネ!。人を感知して自動点灯し約70秒間後に消灯!。広範囲を明るく照らす。頻繁に行き来する玄関や廊下等の消し忘れ防止に。人が近づくと点灯、人がいなくなると消灯。トイレ・廊下・玄関
仕様演色性:Re84.6(昼光色)・Re81.1(電球色)
材質アルミニウム・PC・PBT
質量(g)1個:(約)42
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)8.2
定格入力電流(A)0.125
寿命設計寿命:約40000時間
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1個:(約)6×6×10.8
照射角広配光タイプ
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000
点灯時間90
スイッチ種類センサースイッチ
2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。人感センサーで自動ON-OFF
種別器具:LED一体型
幅(mm)116
寸法(mm)出:10
質量(kg)0.3
色白
高さ(mm)120
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)1.1
センサー人感:点灯→消
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
コンセントあり
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。
「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。
「ONモード」で常時点灯。
付属品壁固定用両面テープ×1枚
質量(g)約57(乾電池除く)
スイッチAUTO・OFF・ON
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:70×70×28(プレート含む)
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
明るさ(Lm)40
光色昼白色
灯数3
電球の種類LED
人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用、口金:E26、サイズ:全長116x外径60(mm)、質量:53g、設計寿命:40000h、屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成
定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)
口金E26
電球の種類LED
薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯。
防水性能IPX4の防まつ型で屋外でも使用できます。
1回の電池交換で約1年使えます。(1日10回点灯の場合)
付属品壁固定用ビス×2本
質量(g)約265(乾電池除く)
電源単2形乾電池×4本(乾電池別売)
保護等級IPX4(防まつ形)JIS C 0920:2003による。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約20秒
明るさ(Lm)200
光色昼白色
灯数24
電球の種類LED
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ160×48
人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。
質量(kg)0.485
電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130
保護等級IP65
センサー感知方式人感センサー
設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止め
LED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K
設置場所屋内外
モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー
動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ
動作温度(℃)-20~40
灯数208灯
高さ(m)推奨取付:2~3
感知距離(m)センサー:7(範囲120°)
電球の種類LED
1台
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約57
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
LED電球(ビーム電球150W相当)を使用しています。高性能LED電球採用により広範囲をムラなく照射します。
LED電球1灯式と2灯式をラインナップしていますので用途に適した選択が可能です。
センサーは人体を検出する人感センサー(パッシブセンサー)と音を検知する音感センサーを搭載しています。
点灯/フラッシングの選択が可能です。
明るさにより点灯を制御する昼夜判別機能を搭載しています。
感度調整機能(30%~150%)を搭載していますので設置環境に応じた感度設定が可能です。
材質(センサー部・取付部)樹脂、(灯具部)亜鉛合金
消費電力(W)2以下+使用電球
検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式(スイッチで機能の選択設定)、<音感>音波集音方式(スイッチで機能の選択設定)
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
動作表示灯基本動作:赤色LED(検知窓部内包)、検知信号出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作
感度調整<人感>約30~150%〔ボリュームで調整設定〕(中点:100%)、<音感>H(100%)/L(50%・カウント2回)〔スイッチで選択設定〕
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)
適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、白熱ビーム電球:各社製110V 120W以下
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP45(防噴流形)
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式、クランプ式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する人感センサー付きLED電球です。
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。
発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。
プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様屋内用
消費電力(W)0.26
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
光源白色LED×3灯
動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯
人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60°
センサー感知方式人感+明暗
設置場所屋内用
感知方式人感+明暗
電球の種類LED
省エネ・環境に配慮したLED人感ライトです。広範囲をムラ無く照らします!
人感ライトは、人体から放出される遠赤外線(≒体温)をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーで、人や車の動きを検知すると自動的にランプが点灯し一定時間後消灯します。
侵入者への威嚇をはじめ、車の入出庫用や来客用の自動照明として幅広くご使用いただけます。
防雨構造ですので屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面に取り付けが可能です。また、オプションのポール取付金具を使用すれば、ポール設置も可能です。
ライトの点灯時間を約2秒~約5分の間で設定することができます。
連続点灯時間とは別にフラッシング(点滅)の動作時間を独立して設定できますので、連続点灯後にフラッシング動作させるなどの動作が可能です。
昼夜判別機能を搭載
電球へのストレスを低減するゼロクロス点灯方式採用
用途侵入者を威嚇する防犯灯として、玄関口・通路などの照明灯として
その他にも、車庫入れの際の誘導灯や工事現場・作業現場での照明灯など、様々なシーンにお使いいただけます。
仕様センシティブゾーン:12対
材質樹脂
消費電力(W)2以下(待機時)、10以下(点灯時)(標準装備電球使用時)
検出方式パッシブインフラレッド方式
感度約30%~約150%(ボリューム中点時:約100%)
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
使用電球東芝LEDビーム電球 昼白色(100W形相当)
使用周囲温度(℃)-20~+50(氷結、結露なきこと)
取付け方法フランジ式
動作時間ライト/約2秒~約5分の連続点灯後、0秒~約5分の間欠点灯(点滅)
動作モード昼夜判別/約10Lx~∞(常時動作)(ボリューム中点時:約50Lx)
設置場所屋外・屋内の天井面・壁面(防雨構造 IP43相当)
検知エリア(m)最長部12(立体型)
点灯時間連続:約2秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)、点滅:0秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)
適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、(交換可能電球)白熱形ビーム電球:東芝製BRF/BRS 110V 80W以下 または他社同等品
音も感知する人感ライトですので、あらゆる用途に対応でき、人や車や音をのがさずライトアップします。
無電圧リレー接点出力(c接点)がHA機器のコントロールを可能にしました。ライトアップと同時にカメラなどを起動させます。
防雨構造ですので室内だけでなく屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
又、取付ベース部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しておりますのでスッキリ取り付けられます。
新しいタイプの角度調整機構で上下・左右にセンサーの角度調整角度がワンタッチで可能になりました。
動作時間切替でライトの点灯時間を約2秒~約1分可変、または約1分~約10分可変のいずれかのレンジに設定することができます。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。夜間のみの動作が可能です。(約5lx~∞lx可変)
材質(センサー部・取付部)樹脂、(灯具部)亜鉛合金
消費電力(W)2以下+使用電球
出力【ライト出力(基本動作)】<動作モード>内部制御/外部制御〔スイッチで選択設定〕、<動作時間>約2秒~1分/1分~10分〔スイッチで選択設定〕、<出力動作>フラッシング:有効/無効〔スイッチで選択設定〕、【検知信号出力(基本動作)】<形態>無電圧リレー接点:c接点、<容量>AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、<動作モード>制御非連動/制御連動〔スイッチで選択設定〕、<動作時間>タイマー連動/オフディレイ約2秒〔スイッチで選択設定〕、【電球監視出力】<形態>無電圧半導体接点:b接点、<容量>AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式(スイッチで機能の選択設定)、<音感>音波集音方式(スイッチで機能の選択設定)
配線接続リード線式
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
付加機能外部制御機能、強制動作機能、電球監視機能、機器異常監視機能
動作表示灯基本動作:赤色LED(検知窓部内包)、検知信号出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作
感度調整<人感>約30~150%〔ボリュームで調整設定〕(中点:100%)、<音感>H(100%)/L(50%)〔スイッチで選択設定〕
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)
適合電球白熱ビーム電球:各社製110V 120W以下、LEDビーム電球:東芝製 LDRシリーズ15W以下
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置
周囲が暗くなって人が近づくと自動点灯(約20秒間点灯)
耐トラッキングPSE新基準(JIS C 2134)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力
質量(g)約65
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
灯数3
人感センサ検出距離(m)最大約3
人感センサ検出範囲水平方向に約100°、垂直方向に約60°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず)
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
光源寿命50000時間
取付可能厚(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
付属品両面テープ、木ねじ2本
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
使用電池単四乾電池×3本(別売)
設置方式両面テープ/ねじ止め
設置場所室内
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
太陽光で充電して発光!電気代\0経済的なソーラー充電式。電気配線不要でコンセントのない場所もOK!防雨・防塵構造で屋外の取付OK。悪天気に対応できます。雨や雪などあらゆる種類の厳しい天候でも耐えられます。お庭、玄関先、小道、車道、歩道、芝生、ガーデンなどの室外照明に最適、地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能が持ち、防犯や避難などにも役に立っています。
用途人や車などの動きを感知して発光。邪魔な配線は不要です、設置の自由度が非常に高い。ネジまたは市販の結束バンドで設置できます。女性一人でも簡単に設置のが可能です、らくらく。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。
色【LED前面】白色【背面】電球色
センサー感知方式人感センサー
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン】1800(3.7V)
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ