「led-d02s」の検索結果
非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。
電源手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)
質量(g)約112
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×54
連続使用時間約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)
光源白色系LED3個
明るさ(Lx)1m距離で約420
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
純正HIDバルブ D2用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 。車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 。バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット
色ホワイト
色温度(K)6500
バルブD2S
電球の種類LED
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット
全光束(Lm)55
色温度(K)6500
保証期間購入より1年間
1セット
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット
全光束(Lm)55
色温度(K)6500
保証期間購入より1年間
1セット
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット
全光束(Lm)55
色温度(K)6500
保証期間購入より1年間
1セット
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
このワイヤリングハーネスは、単一強度のDENALI D2S LEDライトをDENALI D2D デュアル強度ライトとして機能するように変換します。パッケージには、リレーを含む2つのDENALI D2またはDX LEDポッドを配線するために必要なものがすべて含まれており、ハンドルバー取り付け用のリレーとライト付きオン/オフスイッチも含まれています。。DENALI D2およびDX LEDライトと互換性があり、単一強度の交換用/アクセサリーハーネスとして使用できます。
仕様With lighted switch (5amp fuse,3-pin connector) LED headlights
1個
¥17,980
税込¥19,778
62日以内出荷
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化
適合保安基準:適合
内容2個セット
入力電圧(V)DC12/24対応
色温度6500K(ケルビン)
保証期間1年
明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
クリスタルアイ。Z33 フェアレディZ用 LEDポジション付きプロジェクターヘッドライト。スポーティーなブラックタイプです。L字に光る大量のLEDが絶大なインパクトです。黄ばんだヘッドライトとの交換で見違えるほどキレイなフロントフェイスに!!。純正のHIDバラストとバーナーを移し替えてご使用ください。新品左右セット。右ハンドル左走行車線用の日本仕様。ロービームプロジェクター仕様。バルブ形状 ハイH7 ローD2(D2S,D2R可)。高輝度片側6連LEDポジション内蔵。【カラー】。ブラック。【適合車種】。ニッサン Z33 フェアレディZ 前期用 H14/7~H17/8。光軸が上すぎると評判ですが光軸を下に動かす解説書付き!!
グリーン購入法適合
1セット
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLGD2SR060。D2SとD2Rに対応しており、商品同梱のシェードの装着によって使い分けます。販売備考:純正HID用LEDヘッドライトです。4輪用
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
クリスタルアイ R35 GT-R 後期スタイル。シーケンシャルウインカー内蔵 LEDファイバー ヘッドライト。待望の前期/中期用 後期スタイルヘッドライト。流れるLEDウインカー仕様で登場。 。ヘッドライトの上から下まで横断するイナズマ型のファイバーには高輝度LEDを採用。後期純正より断然明るく、フロントフェイスが見違える程アップグレードいたします。新品左右セット。カプラーオン。ハイフラ抵抗付属。ウインカー部 高輝度LED16発 シーケンシャルウインカー(点滅点灯にも切り替え可能)。ポジション部 後期スタイル 高輝度LEDファイバー。ロービーム 純正HID流用(バルブ形状D2S)。ハイビーム ハロゲンバルブ付属(バルブ形状 H7)。取り付け説明書 保証書付属(LED切れのみ6ヶ月保証)。【カラー】。クロームタイプ:インナーカラー クローム / レンズカラー クリアー。【適合車種】。日産 R35 GT-R 前期/中期モデル 。【参考純正品番】。26010-JF00,26060-JF00,26010-KB50,26060-KB50,26025-JF00,26025-JF00
グリーン購入法適合
1セット
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
ポジションONでヘッドライト内部に内蔵された円形のLEDリングが綺麗に浮かび上がり、911現行上級グレードのように、精悍でスポーティーなフロントフェイスになります。こちらは、純正HID車用となりますので純正ヘッドライトからバラスト・バーナーを流用いたします。新品左右セット。ブラックタイプ。バルブ形状 ロー:D2S(バルブは付属しません。) ハイビーム:H1(ハロゲンバルブ付属)。カプラーオン (ファイバーLEDリングはバンパーの純正ポジションランプから電源をお取りください。)。Eマーク取得商品。レベリングモーター移し替え可能(一部レベリングモーターの形状が違い移し替え出来ない車両が御座います。)。【適合車種】。PORSCHE(ポルシェ)911/997 2005-2008年。CARRERA/CARRERA 4/CARRERA S/GT2/GT3/GT3 RS。TARGA 4/TARGA 4S/TURBO
グリーン購入法適合
1セット
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
ポルシェ 987前期ボクスター/ケイマン用 。ファイバーLEDリング内蔵 ヘッドライト。911現行上級グレード(991)のように、ポジションONで円形のLEDリングが綺麗に浮かび上がります。精悍でスポーティーなフロントフェイスになります。こちらは、純正HID車用となりますので。純正ヘッドライトからHIDバラスト、バーナーを流用いたします。新品左右セット。左側走行用光軸。バルブ形状 ロー:D2S(バルブは付属しません。)。ハイビーム:H1(ハロゲンバルブ付属)。ウインカー:PY21W(バルブ付属)。カプラーオン 。 ファイバーLEDリングはバンパーの純正ポジションランプから電源をお取りください。Eマーク取得商品。【カラー】。ブラック。【適合車種】。ポルシェ 987 ボクスター/ケイマン 前期。2004年~2008年。AFS車両不可。純正HIDヘッドライト車用(ハロゲンヘッドライト車は、ハロゲン車用をお買い求めください。)。輸入車用ですので警告灯対策はしておりますが車種・グレードにより警告灯が点灯する場合が御座います。
グリーン購入法適合
1セット
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュール。IoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。
仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語)
アズワン品番67-0398-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)。耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)。5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載。3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信。Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境。【M5Stamp C3との違い】。※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図
アズワン品番67-0405-33
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷