レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。
※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。
※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池
トラスコ品番859-5393
適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX
質量(g)55.8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
トラスコ品番244-0851
適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature
使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
レッドレンザー用専用充電池です。
トラスコ品番780-9913
適合機種9405-R
質量(g)20
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)約18×70
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
仕様Li-ion 4800 mAh 7.4V
トラスコ品番244-0867
適合機種H15R Core / H15R Work / H19R Core
アズワン品番65-1955-29
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。ヘッド部は、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモードに移行します。ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載しています。
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
保護等級IP67
使用電池専用充電池(Li-ion)
電源タイプ充電式
電球の種類LED
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能
・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます
・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用
本数2本
セット内容充電器本体、充電ケーブル
材質プラスチック
質量(g)120(ケーブル込み)
出力電圧(V)DC4.2/800mA
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30
対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応18650型リチウムイオンバッテリー
ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
ケーブル長(cm)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
充電可能本数(同時)2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。
防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。
※本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番257-2746
材質アルミニウム合金
色黒
本体寸法(mm)Φ35×158
本体質量(g)約202(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)35×158
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約4.5
光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15
アズワン品番65-1955-12
照射距離(m)ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。
ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能
(IP68)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス
フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0860
全長(mm)123
色ブラック
本体質量(g)約106(電池含)
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)Φ29×123
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15
アズワン品番65-1955-09
照射距離(m)ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。
Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ
進化させP7 Coreは誕生しました。
革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く
切替可能にする「ラピッドフォーカス」
を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品ストラップ
トラスコ品番244-0863
全長(mm)130
色ブラック
本体質量(g)約175(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ37×130
使用電池単4アルカリ電池×4本
光束(Lm)パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40
アズワン品番65-1955-11
照射距離(m)パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
本数1本
直径(Φmm)18.7
高さ(mm)69.8
質量(g)約52
温度(℃)充電温度:0~45
対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR
対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B
公称電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)3600
保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保管温度(℃)-20~25
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-10~60
充放電回数(回)500以上
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。
ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0883
本体質量(g)約167(電池含)
保護等級IP67
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約3.5
電源タイプ充電式
光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15
アズワン品番65-1954-97
照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)
電球の種類LED
点灯時間(時間)2(強)/8(中)/50(弱)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
P5R Core / P5R Workに使用できる専用充電池と外付け充電器のセットです。
仕様Li-ion14500 750mAh 3.7V
適合機種P5R Core / P5R Work
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
H19R Coreは、最大3500ルーメンのハイパワーヘッドライトです。
2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能(IP68)など、全てが凝縮されたプレミアムアイテムです。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行します。
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
本体質量(g)約374(電池含)
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5.5
電源タイプ充電式
光束(Lm)ブースト:3500 / パワー:1600 / ミドル:800 / ロー:200
照射距離(m)ブースト:300 / パワー:230 / ミドル:150 / ロー:80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×53×55(ヘッド部)
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4 / ミドル:7 / ロー:20
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用
本数4本
セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル
材質プラスチック
質量(g)176
出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35
対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650
機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護
ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
RoHS指令(10物質対応)対応
充電可能本数(同時)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
全長(mm)69
質量(g)50
外径(mm)18.6
レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630
質量(g)18
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。
ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
付属品-
トラスコ品番244-0850
本体質量(g)約178(電池含)
保護等級IP67
使用電池単3アルカリ電池×2本
電源タイプ電池式
光束(Lm)ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15
アズワン品番65-1955-23
照射距離(m)ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有
バッテリー容量(mAh)2600
電圧(V)3.7
保護回路有り
寸法(Φ×mm)18×69
質量(g)48
対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【電力】9.62Wh
本数1本
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード